絞り込み
形状

ひし形(2)

平行四辺形(1)
材質
- その他(7)
- サーメット(7)
- 超硬合金(7)
コーナー半径(mm)
- 0.4(1)
- 0.8(1)
厚さ(mm)
- 4.76(1)
逃げ角(度)
- 15(1)
ブランド
- THECUT
- イスカル(2,190)
- 京セラ(1,843)
- 住友電工ハードメタル(1,529)
- 三菱マテリアル(1,517)
- タンガロイ(1,223)
- サンドビック(967)
- セコ・ツールズ・ジャパン(896)
- ケナメタル(644)
- ワルター(530)
- カーメックス(337)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(225)
- SANDVIK(218)
- DIJET(ダイジェット工業)(124)
- テグテックジャパン(121)
- 富士元工業(89)
- グーリング(74)
- BIG DAISHOWA(63)
- NTKカッティングツールズ(50)
- HORN(45)
- ブランドをもっと見る

タッピングクリーンスプレー
THECUT¥2,498税込¥2,7481本(420mL)3日以内出荷塩素フリーでクリーンな切削を実現 重金属・トリエタンは含んでおりません 適度な粘性で必要箇所にしっかり溜まり潤滑性を保ちます 刃先の発熱を抑え、工具寿命が飛躍的に伸びます 刃先に素早く浸透。構成刃先を適切にし、バリの発生を抑え、きれいな仕上げを可能にします ステンレス・チタン合金・鉄・アルミ等の金属に使用できます
スーパー面取り丸彫刻用Plus
THECUT¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷から4日以内出荷専用インサートにより、バリの発生を大幅に抑制!! 高剛性ボディーにより、インサート座の広がりを大幅に抑制! ! 独自のボディーとインサート設計により、バリの出にくい美しい加工を実現! ! さらにインサートを全周研磨する事により、優れた繰り返し精度も実現! ! 0.5mmの彫刻加工から、最大径7.5mmの面取りまで、幅広い加工が可能! ! 超微粒子超硬+AリットルCrN コーティングの採用により、高速回転と高送りが可能! !寸法L(mm)75寸法l1(mm)17寸法l2(mm)58角度α(°)60
EN-DC(スーパー面取り丸彫刻用Plus)専用チップ
THECUT¥14,980~税込¥16,478~1箱(5個)3日以内出荷独自のボディーとインサート設計により、バリの出にくい美しい加工を実現!!さらにインサートを全周研磨する事により、優れた繰り返し制度も実現!! 0.5mmの彫刻加工から、最大径7.5mmの面取りまで、幅広い加工が可能!!(円弧切削での繰り広げも出来ますので、さらに大きな面取り加工も可能です。) 超微粒子超硬+AlCrNコーティングの採用により、長寿命化を実現!!刃先シャープエッジ
ヘッド交換式スーパー面取丸 零 IZERO
THECUT¥22,980税込¥25,2781本3日以内出荷刃数1径(Φmm)嵌合d:6.5ねじ径M D:M6寸法L1(mm)嵌合長:16加工径ΦD(mm)有効:13寸法L2(mm)6ヘッド長(mm)L f:30最大外径(mm)D 1:13.2角度α(°)90レンチシャンク締め付け用専用: ITW-8、インサート締め付け用: MFT-9締付ねじインサート締め付け用: MST-3S
ヘッド交換式工具用超硬シャンク ITS
THECUT¥52,980~税込¥58,278~1本3日以内出荷好評の面取りシリーズに、超硬シャンク取付けタイプが誕生!! 超硬シャンクの採用により、突き出しの長い加工が可能!! 全てのヘッドとシャンクがクーラント穴付きのため、切屑排出性良好!! 予備ヘッドをご用意頂きインサートを装着しておく事で、作業効率改善!!材質超硬
ヘッド交換式DFカッター IDFC
THECUT¥33,980税込¥37,3781本3日以内出荷仕様【最大C面量】表:2.8、裏:2.97刃数3径(Φmm)嵌合d:6.5ねじ径M D:M6寸法L1(mm)嵌合長:16寸法L2(mm)6最小加工径(Φmm)表:14、裏:20.5ヘッド長(mm)L f:25最大外径(mm)D 1:20角度α(°)90レンチシャンク締め付け用専用:ITW-8、インサート締め付け用:MDP-6締付ねじインサート締め付け用: MSP-2L043有効刃径(Φmm)最大D:19.7
シート面カッター用チップ
THECUT¥8,698~税込¥9,568~1箱(5個)3日以内出荷総型バニシング形成やロー付けタイプでしか出来なかった加工を標準スローアウェイ化 スリーアウェイタイプでは製作が困難だったPF1/8をついに製品化 各ネジのシート加工と上面のR加工、ザグリまで工程を集約 再研磨不要で工具費用、ランニングコストを飛躍的に低減 意匠登録をしているMT-DCインサートはプロファイル加工により高い精度を誇ります。