最高強度の超々微粒合金。従来材種より更に微細化することで、高靱性・高硬度を両立し、優れた刃立性を実現した材種です。
用途小径ドリル、IT関連金型パンチ素材。
材質AF1
寸法W(mm)60
公差(mm)W:+1.0~0
公差L+1.5~0
公差T(mm)+0.5~+0.2
FIG1
超微粒合金A1は耐摩耗性、靱性が高く汎用性に優れたベストセラー材種です。
用途エンドミル、IT関連金型パンチ素材。
材質A1
寸法W(mm)60
公差(mm)W:+1.0~0
公差L+1.5~0
公差T(mm)+0.5~+0.2
FIG1
高い靭性を有する微粒合金。超硬合金のバインダー量をKH03よりアップさせ、強度(抗折力)、耐チッピング性をさらに向上させた材種です。
用途金型ダイ素材。
材質KH05
寸法W(mm)60
公差(mm)W:+1.0~0
公差L+1.5~0
公差T(mm)+0.5~+0.2
FIG1
強度、靭性に優れた微粒合金。A1に匹敵する強度(抗折力)と硬度をもち、かつ耐チッピング性は超微粒材種にくらべ、大幅に改善されています。
用途金型ダイ素材。
材質KH03
寸法W(mm)60
公差(mm)W:+1.0~0
公差L+1.5~0
公差T(mm)+0.5~+0.2
FIG1
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
ツーリング の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。