ツーリング :「m32 1.5」の検索結果
特価
本日8月24日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
一体型のホルダで精度、剛性、バランス特性に優れている。
片角3度のスリムなボディは接近性にも優れており、干渉の大きい壁際の加工に最適。
一体型のホルダで精度、剛性、バランス特性に優れている
片角3度のスリムなボディは接近性にも優れており、干渉の大きい壁際の加工に最適
寸法D(Φmm)3.175
寸法C(Φmm)6.175
寸法t(mm)1.5
ミルボアは「焼ばめホルダ スリムライン」と超硬アーバを組み合わせた、交換式工具用ホルダです。穴加工を、ミルボアによるヘリカル加工で行なうことで、ボーリングヘッドによる穴加工の問題を解決します。穴の表面粗さ・真円度・円筒度も、ボーリングヘッド以上に精度良く仕上げられます。
用途ヘリカルボーリング加工
寸法(mm)適合カッタ:3240
タイプスリムライン:レギュラーB型
径(Φmm)超硬アーバ:29
シャンクBT50
寸法M(mm)42
寸法C1(Φmm)54
ねじサイズ適合カッタ:M16
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法C2(Φmm)58.4
仕様(アンバランス量)0.4
質量(kg)0.14
寸法L(mm)50
寸法H(mm)9
寸法L1(mm)8
寸法D(Φmm)3.175
寸法M(mm)22
寸法h(mm)42
寸法C(Φmm)6.175
肉厚t(mm)1.5
寸法C1(Φmm)8.5
寸法C2(Φmm)20
剛性値S(μm/kgf)4.4
1個
¥38,980
税込¥42,878
6日以内出荷
ミルボアは「焼ばめホルダ スリムライン」と超硬アーバを組み合わせた、交換式工具用ホルダです。穴加工を、ミルボアによるヘリカル加工で行なうことで、ボーリングヘッドによる穴加工の問題を解決します。穴の表面粗さ・真円度・円筒度も、ボーリングヘッド以上に精度良く仕上げられます。
用途ヘリカルボーリング加工
付属品クーラントダクト(固定式)
寸法(mm)適合カッタ:3240
タイプスリムライン:レギュラーB型
径(Φmm)超硬アーバ:29
シャンクA100
寸法M(mm)42
寸法C1(Φmm)54
ねじサイズ適合カッタ:M16
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法C2(Φmm)58.4
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
ツーリング の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。