加工物の端面に測定子を当てるだけで測定完了
繰り返し精度3μ以内(縦型)
耐久性に優れた硬質クロムメッキを測定子に採用
付属品スタイラス:ST3-CT90(先端ルビー)
質量(kg)0.4
最小目盛(mm)0.01
ストローク量(mm)2
最高使用回転速度(min-1)50
1個
¥99,980
税込¥109,978
9日以内出荷
口元の把握力をアップし、コレットタイプの良さを再現。
小径のエンドミルに威力を発揮。
口元スリットから、奥の内径スリットがチャック胴部を確実に締めつけ、理想的な把握力と縮み代を生み出す。
求心性により、最高の振れ精度を保証します。
ミーリングチャックの使用範囲が広がります。
チャック内径(Φmm)32
適合本体HMC32-40U/HMC32-50U
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。