センター穴は貫通型で、長尺のパンチやイジェクターピンも適用可能
単能割出機能により多角形のパンチを正確に製作できます
高さ(mm)センター:130
割出数24
センター穴は貫通型で、長尺のパンチやイジェクターピンも適用可能
市販のDIN規格ERコレットが使用可能
回転と任意の角度での固定ができます
単能割り出し機能により多角形のパンチを正確に製作できます
高さ(mm)センター:80-81
目盛本尺1°副尺6'
精度15°±5"
精度(mm)回転:0.005
貫通穴径(Φmm)本体:30
割出数24
把握力が強く耐久性に優れています
研削機や放電加工機での使用に適しており、パンチを様々な形に加工できます。
センター穴は貫通型で、長尺のパンチやイジェクターピンも適用可能
Vブロックで保持するため、正確に安定してワークを保持し、加工できます。
ダブルベアリングを適用し、高度な安定性と正確さを実現しました
単能割出機能により多角形のパンチを正確に固定できます
Vブロックはより硬度の高いSKD11製
高さ(mm)センター:85±0.5
精度15°±5"
精度(mm)把握:0.005
保護等級防水型:IP55
割出数24分割
把握範囲(mm)Vブロック:Φ3-38
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
ツーリング の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。