パンチグラインダーファーステック4日以内出荷から30日以内出荷
パンチグラインダーは研磨機の上に取り付けて丸パンチの研磨を行うものです。円筒研磨を自動的に行うことができます。
モーターパンチグラインダーファーステック30日以内出荷
モーターパンチグラインダーFT-PGAMは芯出しが不要で、研磨機上にセットするだけでご使用いただけます。
軽量であるため、簡単に持ち運びが可能です。
ダブルローラーを使用しているためロングピンやパンチの研磨にもご使用いただけます。
長さ(mm)ワーク:20-120質量(kg)10.2径(Φmm)研磨可能:1.5-25精度(mm)回転:0.005回転数[50Hz](min-1[r.p.m])ローラー:108回転数[60Hz](min-1[r.p.m])ローラー:129電源(AC V)100モーター出力(W)25
簡易型チャックサンフラッグ(旧:新亀製作所)税込¥1,208¥1,098
ラバーコレットBIG DAISHOWA税込¥2,418¥2,198
スリーブ住友電工ハードメタル税込¥31,878~¥28,980~
ボルト住友電工ハードメタル税込¥8,028¥7,298
ユニット住友電工ハードメタル税込¥10,338¥9,398
ロケータ住友電工ハードメタル税込¥5,498¥4,998
偏芯軸住友電工ハードメタル税込¥835¥759
押え金住友電工ハードメタル税込¥2,198~¥1,998~
押え金住友電工ハードメタル税込¥15,378¥13,980
押え金住友電工ハードメタル税込¥1,868~¥1,698~
押え金住友電工ハードメタル税込¥19,778¥17,980
押え金住友電工ハードメタル税込¥5,278¥4,798