ツーリング :「ちょうこう」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れを無くすために使用されます。
1本
7,298 税込8,028
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超硬チップ付です。
用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れをなくすために使用されます。
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

レースセンターの先端部をワークと接しないようにカットしてあります。
用途センター振れを防止。 仕様焼き入れ研磨品、超硬チップJIS B 4104適用品 材質機械構造用炭素鋼(S45C)
1個
51,980 税込57,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

芯出しバー(Φ10)兼用ですので端面からの位置出し作業が容易。ケガキ部がレバー操作で引き込み(固定も)可能。従って段差も容易に作業できます。ケガキ作業が簡単にできます。ケガキ部には超硬チップを使用しています。
芯径(mm)Φ10 (超硬チップ) トラスコ品番106-4916 質量(g)550 先端角度90° 作業範囲10mm
1本
37,980 税込41,778
当日出荷

レースセンターの先端部をワークと接しないようにカットしてあります。
用途旋盤にて使用し、センター振れをなくす為に使用します。
1個
33,980 税込37,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トラスコ品番791-4474 全長(mm)71 質量(g)20 タイプ替芯 先端角(°)90 芯径(mm)6
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

ケガキ部に超硬チップを使用していますので耐久性に優れています。 ケガキ作業が簡単に行えます。ミーリングチャック、サイドロックホルダを使い、あらゆる機械に簡単に取り付け可能です。 スプリングで軸方向に移動するためテーパ面にもケガキ作業ができます。
用途ミーリングチャックなどに取り付けてのケガキ作業に。 トラスコ品番791-4482 全長(mm)130 質量(g)500 先端角(°)90 芯径(mm)6 作動距離(mm)18 シャンク径(mm)32
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

レースセンターを長くする事によりワークと心押台の間隔が広くなり作業効率が良くなります。
用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れをなくすために使用されます。
1個
27,980 税込30,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)