キーレスチャック ストレートシャンク一体型TRUSCO翌日出荷から翌々日出荷
キーレスチャックとストレートシャンクが一体型なので取り付ける手間が省けます。チャックハンドルが不要で、手で回すだけでドリルの着脱が可能です。スピンドル回転方向に遠心力が発生すると自然に把握力が増す内部設計です。チャックアーバーは焼入研磨品です。
用途主にボール盤等に取り付け、ドリルを装着します。付属品フックスパナ材質スチール精度(mm)0.05
キーレスチャック MTシャンク一体型TRUSCO翌日出荷
キーレスチャックとMTシャンクが一体型なので取り付ける手間が省けます。チャックハンドルが不要で、手で回すだけでドリルの着脱が可能です。スピンドル回転方向に遠心力が発生すると自然に把握力が増す内部設計です。チャックアーバーは焼入研磨品です。
用途主にボール盤等に取り付け、ドリルを装着します。付属品フックスパナ材質スチール精度(mm)0.05ツカミ能力(mm)3~16外径(mm)56
回転センターTRUSCO当日出荷から翌日出荷
センターが回転するタイプでベアリングを使用しています。MT2、MT3、MT4は3000rpm、MT5は2000rpmまで使用可能です。ヘッドドライブ機構は切削微粉や切削油の進入を防止します。
用途加工物の支持と振れ防止に。材質機械構造用炭素鋼(SUJ-2)精度(mm)0.005
芯出しバー(スチール) TPS-104TRUSCO当日出荷
用途汎用、NCフライス盤、マシニングセンターなど工作機械のXY軸の基準位置決めに。トラスコ品番208-3133全長(mm)85材質/仕上合金鋼 (HRC57)質量(g)50先端径(mm)4測定子(mm)10×10・4×6アズワン品番64-8734-18シャンク径(mm)10適正回転数(min-1)500~700
傘型回転センターTRUSCO翌々日出荷から7日以内出荷
ベアリング入りです。
用途管の中心穴のセンター用具として。材質機械構造用炭素鋼(S45C)仕上処理焼き入れ研磨品
キーレスチャックMTシャンク一体型(フックスパナ付き)TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
キーレスチャックとMTシャンクが一体型なので取り付ける手間が省けます。
チャックハンドルが不要で、手で回すだけでドリルの着脱が可能です。
スピンドル回転方向に遠心力が発生すると自然に把握力が増す内部設計です。
チャックアーバーは焼入研磨品です。
ツカミ能力(mm)0.5~13精度(mm)0.05外径(mm)50.5付属品フックスパナ仕様フックスパナ付振れ精度(mm)5/100以下
簡易型チャックサンフラッグ(旧:新亀製作所)税込¥1,208¥1,098
ラバーコレットBIG DAISHOWA税込¥2,418¥2,198
スリーブ住友電工ハードメタル税込¥31,878~¥28,980~
ボルト住友電工ハードメタル税込¥8,028¥7,298
ユニット住友電工ハードメタル税込¥10,338¥9,398
ロケータ住友電工ハードメタル税込¥5,498¥4,998
偏芯軸住友電工ハードメタル税込¥835¥759
押え金住友電工ハードメタル税込¥2,198~¥1,998~
押え金住友電工ハードメタル税込¥15,378¥13,980
押え金住友電工ハードメタル税込¥1,868~¥1,698~
押え金住友電工ハードメタル税込¥19,778¥17,980
押え金住友電工ハードメタル税込¥5,278¥4,798