ツーリング :「m32 1.5」の検索結果
特価
本日8月24日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様DIN6499、ISO15488
全長(mm)18
質量(g)6.5
規格ER11
振れ精度・先端5μm
外径(mm)11.5
2018年トラスコ掲載ページ1 1020
芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様DIN6499、ISO15488
全長(mm)27.5
質量(g)22.5
規格ER16
振れ精度・先端5μm
外径(mm)17
2018年トラスコ掲載ページ1 1020
芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様DIN6499、ISO15488
全長(mm)31.5
質量(g)38
規格ER20
振れ精度・先端5μm
外径(mm)21
2018年トラスコ掲載ページ1 1020
芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様DIN6499、ISO15488
全長(mm)13.5
質量(g)2.5
規格ER8
振れ精度・先端5μm
外径(mm)8.5
2018年トラスコ掲載ページ1 1020
芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様DIN6499、ISO15488
全長(mm)34
質量(g)52
規格ER25
振れ精度・先端5μm
外径(mm)26
2018年トラスコ掲載ページ1 1020
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
ツーリング の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。