2LOCKミニミニチャック日研工作所3日以内出荷から4日以内出荷
さらに進化した小径刃物の切削力を引き出すプロフェッショナル。内部構造の刷新により、振れ精度・操作性・耐久性が向上しました。スリムでコンパクト、口元締まり・強力把握、高速回転MAX.20,000、クーラントスルー対応。
テーパーNo.50最高回転数(min-1[r.p.m])20000
ミニミニチャック日研工作所3日以内出荷から4日以内出荷
さらに進化した小径刃物の切削力を引き出すプロフェッショナル。内部構造の刷新により、振れ精度・操作性・耐久性が向上しました。スリムでコンパクト、口元締まり・強力把握、高速回転MAX.20,000min-1、クーラントスルー対応。
テーパーNo.50最高回転数(min-1[r.p.m])2000
メジャードリームプロエンドミル(アーバ)日研工作所翌々日出荷から7日以内出荷
全シリーズ、センタスルー対応です。結合部(ねじサイズとインロー径)が同一であれば、全ての超硬メーカのカッタヘッドが使用できます。
2LOCKミーリングチャック日研工作所当日出荷から9日以内出荷
2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用できます。
簡易型チャックサンフラッグ(旧:新亀製作所)税込¥1,208¥1,098
ラバーコレットBIG DAISHOWA税込¥2,418¥2,198
スリーブ住友電工ハードメタル税込¥32,978~¥29,980~
ボルト住友電工ハードメタル税込¥9,678¥8,798
ユニット住友電工ハードメタル税込¥13,178¥11,980
ロケータ住友電工ハードメタル税込¥6,598¥5,998
偏芯軸住友電工ハードメタル税込¥989¥899
押え金住友電工ハードメタル税込¥2,638~¥2,398~
押え金住友電工ハードメタル税込¥18,678¥16,980
押え金住友電工ハードメタル税込¥2,198~¥1,998~