ドリル :「グミ」の検索結果
特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群なドリルセットです。
材質高速度鋼(HSS)
トラスコ品番302-2633
セット内容3.03.23.54.04.54.85.05.56.06.5mm
質量(kg)0.38
被削材一般鋼、ステンレス
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
スチールケース入りで持ち運びに便利です。
材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)
仕様スチールケース入
トラスコ品番500-2427
セット内容2.5mm×1、3.3mm×3、4.2mm×2、5.0mm×1、6.8mm×1、8.5mm×1
質量(g)395
先端角(°)120
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
10型(10mm径)のチャックでドリル刃16.0mmまで使用できます。
用途一般鋼、合金鋼の穴あけに
トラスコ品番681-6093
セット内容11.0、12.0、12.5、13.0、13.5、14.0、14.5、15.0、16.0各1本
材質高速度工具鋼(HSS)
表面処理ホモ処理
入数(本)セット:9
1セット
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
13型(13mm径)のチャックでドリル刃22.0mmまで使用できます。
用途一般鋼、合金鋼の穴あけに
トラスコ品番681-6091
セット内容14.0、15.0、16.0、17.0、18.0、19.0、20.0、21.0、22.0各1本
材質高速度工具鋼(HSS)
表面処理ホモ処理
入数(本)セット:9
1セット
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
スチールケース入りで持ち運びに便利です。
エクストラ正宗ドリルをセットしています。
即時現場対応可能です。
材質高速度鋼(HSS)
仕様タップ下穴セット・スチールケース入
トラスコ品番502-1596
セット内容2.5×1本、3.3×3本4.2×2本、5×1本6.8×1本、8.5×1本
質量(g)390
被削材ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼
先端角(°)118
加工深さ溝長に準じる
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
タップM3X0.5、M4X0.7、M5X0.8、M6X1.0、M8X1.25の下穴ドリルのセットです。
用途ステンレス、難削材の穴あけに
トラスコ品番681-6109
セット内容2.5mm1本、3.3mm3本、4.2mm2本、5.0mm1本、6.8mm1本、8.5mm1本
材質コバルトハイス鋼(HSCO-M42)
表面処理TiNコーティング
入数(本)セット:9
1セット
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
ドリル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。