ドリル :「六角軸」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
鉄に穴あけ、木材・樹脂もOK!刃先シンニング加工で快適作業。チタンコーティングで長寿命。
用途鉄、鋼、プラスチック、木材の穴あけに。
セット内容【mm】1.5/2.0/2.5/2.8/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/5.5/6.0/6.5
材質ハイス鋼
軸径(Φmm)6.35/六角軸
表面処理チタンコーティング
適合材鉄・木材・樹脂など
入数15本
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ステンレス加工に適したコバルトハイス鋼と特殊刃先の組み合わせにより、軽快な切れ味が続きます。材料への鋭い食い込みと切れ味を両立する新設計の刃先です。ブレにくく使いやすいショートサイズです。
用途ステンレス・鉄・木材・樹脂などの高速穴あけ作業に
セット内容【mm】2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/5.0/6.0
材質コバルトハイス鋼
軸径(Φmm)6.35/六角軸
幅(cm)横:5.7
全長(cm)5.9
入数10本
厚さ(cm)0.8
1セット
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
ステンレス・鉄・木材・樹脂などの穴あけ作業に。コバルトハイス鋼使用で長寿命!刃先シンニングと最適ネジレ角で鋭い切れ味。
用途ステンレス・鉄・木材・樹脂などの穴あけ作業に
セット内容【mm】六角軸ドリル(2.0、2.5、3.0、3.2、3.5、4.0、4.5、4.8、5.0、6.0)
材質ドリル/コバルトハイス鋼
軸径(Φmm)6.35/六角軸
適合材鉄・木材・樹脂など
入数10本
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
電動工具の「回転」モードに最適化した刃先設計で、電気ドリルでもコンクリートに穴あけできます。刃先を左右非対象に研磨し、低トルクでの被削材の穴あけを可能にしました。6.35mm六角軸でインパクトドライバーでもご使用頂けます。
用途コンクリート、レンガ、モルタル、ブロック、タイル(陶器)の穴あけに。
軸径(Φmm)6.35(六角軸シャンク)
材質軸部:合金鋼、先端部:超硬チップ
仕様回転モード最適化刃先・回転モード用ドリル
タイプコンクリートドリル
適合材コンクリート・レンガ・モルタル・ブロック・タイル(陶器)
適合工具充電ドライバー・充電インパクトドライバー・電気ドリル
ステンレス・鉄の穴あけ・木材・樹脂もOK!コバルトハイス鋼で長寿命。刃先シンニングと最適ネジレ角で鋭い切れ味。ステンレス加工に適した、コバルトハイス鋼と刃先角度の組み合わせにより快適な切れ味が長く続きます。
用途ステンレス・鉄・木材・樹脂などの穴あけ作業に
セット内容【mm】1.5/2.0/2.5/2.8/3.0/3.2/3.5/3.8/4.0/4.5/4.8/5.0/5.5/6.0/6.5
材質コバルトハイス鋼
軸径(Φmm)6.35/六角軸
適合材鉄・木材・樹脂など
入数15本
1セット
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
ステンレス加工に適したコバルトハイス鋼と特殊刃先の組合せによリ、快適な切れ味が続きます。材料への鋭い食い込みと切れ味を両立する新設計の刃先です。
用途ステンレス・鉄・木材・樹脂の高速穴あけに。
材質コバルトハイス鋼
軸径(Φmm)6.35/六角軸
対応機種ボール盤・電動ドリル・充電式ドリルドライバー・充電式インパクトドライバー
入数2本
六角軸対辺(mm)6.35
鉄、木材、樹脂に穴あけができます。高寿命のチタンコーティングです。
用途鉄穴あけ・木材・樹脂もOK。
セット内容【mm】1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0
軸径(Φmm)6.35/六角軸
対応機種電動ドリル
入数10本
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
アルミ材・銅・木材・樹脂などの穴あけ作業に。アルミニウムや銅の加工に最適なネジレ角&刃先角度設計とアルミが溶着しにくい特殊コーティングの組み合わせにより、快適な切れ味が長く続きます。
用途アルミ材・銅・木材・樹脂などの穴あけ作業に。
セット内容【mm】六角軸ドリル(2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/6.0)
材質ドリル/コバルトハイス鋼+チタンコーティング
軸径(Φmm)6.35/六角軸
適合材アルミ材・銅・木材・樹脂など
入数10本
1セット
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
ステンレス加工に適したコバルトハイス鋼と特殊刃先の組み合わせにより、軽快な切れ味が続きます。材料への鋭い食い込みと切れ味を両立する新設計の刃先です。ブレにくく使いやすいショートサイズです。
用途ステンレス・鉄・木材・樹脂などの高速穴あけ作業に
セット内容【mm】2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/5.0
材質コバルトハイス鋼
軸径(Φmm)6.35/六角軸
幅(cm)横:5.7
全長(cm)5.9
入数6本
厚さ(cm)0.8
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
一本で色々なサイズの穴あけ、穴の拡大、面取りが出来ます。刃先シンニング加工により材料への食い付きが抜群。HSS鋼チタンコーティングで長持ち。
用途一本で色々なサイズの穴あけ、穴の拡大、面取りバリ取り作業が出来ます。
材質ハイス
軸径(Φmm)6.35
全長(mm)80
適合板厚(mm)薄鉄板・アルミ2まで
表面処理チタンコーティング
適合材薄鉄板・アルミ・プラスチック・木材など
穴あけ寸法(Φmm)3/4/6/8/10/12
1本
¥829
税込¥912
当日出荷
ブレにくく使いやすいショートサイズ。チタンコーティングで長寿命。刃先シンニング加工で快適作業。
用途鉄工用。
仕様シンニング加工
材質ハイスHSS鋼・118°
軸径(Φmm)6.35(六角軸)
タイプ鉄工用
表面チタンコーティング
適合工具インパクトドライバー・ドリルドライバー
ステンレス加工に適したコバルトハイス鋼と特殊刃先の組み合わせにより、軽快な切れ味を実現。材料への鋭い食い込みと切れ味を両立する刃先です。ブレにくく、使いやすいショートサイズです。
用途ステンレス・鉄・木材・樹脂などの穴あけ作業に。
材質コバルトハイス鋼
軸径(Φmm)6.35(六角軸)
適合工具インパクトドライバー等
入数1本
ブレにくく使いやすいショートサイズ。コバルトハイス鋼使用で長寿命。刃先シンニングと最適ネジレ角で鋭い切れ味。
用途ステンレスの穴あけ作業等。
仕様シンニング加工
材質コバルトハイスM35・135°
軸径(Φmm)6.35(六角軸)
タイプステンレス用
適合工具インパクトドライバー・ドリルドライバー
先端の誘導ネジにより軽い力で穴あけできます。
適合機種電気ドリル、充電式ドリル、充電式インパクト
材質炭素工具鋼 45C
軸径(Φmm)6.35/六角軸
表面処理パーカー
波板用穴あけドリル(6mm)と波板フックボルト用ソケット(8mm/10mm)をセットしていますので波板設置作業、張替え作業に最適です。ドリルは鋭い先端で滑らず、簡単に位置決めできます。波板を2枚重ねで穴あけ可能。フックボルトソケット(8mm、10mm)は各種六角ボルトやナットの脱着時、スチール家具の組み立てなどにもご使用頂けます。サイズに合わせてお使いください。
用途電動ドライバーにドリルを装着して波板の穴あけ、軸付ソケットでアングル等に波板を固定する際のフックボルトの締め、ゆるめ作業に。
適合機種電動、充電、インパクト、エアードライバー
軸径(Φmm)6.35(六角軸)
寸法(mm)ドリル:6、ソケット:8、10
適合被削材種塩ビ、ポリカ、ガラスネット入りなど
1セット(3点)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
一般木材の下穴あけとビスの面取りが一度にできます。
用途一般木材の下穴あけとビスの面取りが一度にできます。
セット内容下穴ドリル、面取りカッター
材質下穴ドリル:炭素鋼、面取りカッター:高炭素鋼
軸径(Φmm)6.35/六角軸
最高回転数(min-1[r.p.m])3000以下
面取りカッター径(mm)16
六角シャンク径(Φmm)6.35
ビット&ドリル+面取り10点セット。
用途ジ締め、穴あけ、バリ取り、皿ねじ用面取りに対応したドリルパーツのセットです。充電・インパクトドライバーで使用可能。
セット内容【mm】面取りカッター8.0、ドリル2.0、3.0、4.0、5.0、+2/+2(65)、+3/-6(65)、+2/+2(110)、スリムビット(+1・82、+2・100)
材質ビット/クロームバナジュウム。鉄工ドリル/ハイス&チタンコーティング。面取りカッター/ハイス(HSS1ブレード、ノーコーティング)
軸径(Φmm)6.35/六角軸
表面処理ニッケルメッキ パールサテン仕上 マグネット付。
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ビットと鉄工ドリル10点セット。
用途ネジ締め・穴あけに。
セット内容【mm】六角軸ドリル 1.5 六角軸ドリル 2.0 六角軸ドリル 3.0 六角軸ドリル 4.0 六角軸ドリル 5.0 両頭ビット65 +2/+2 両頭ビット65 +3/-6 両頭ビット110 +2/+2 段付ビット82 +1 slim 段付ビット100 +2 slim
材質ビット・ソケット/クロームバナジュウム。ドリル/ハイスチタンコーティング
軸径(Φmm)6.35/六角軸
表面処理ニッケルメッキ パールサテン仕上 マグネット付。
1セット
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
ドリル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。