ドリル :「10mm」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
充電式ドリルでの使用に最適です!
柄部がドライバービットタイプですので、ワンタッチで着脱できます。
刃先にシンニング処理を施しておりますので、手に軽く加工できます。
仕様推奨対応材料/鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材・鉄板 対応機械:電気ドリル・充電式ドリル
材質ハイス
ステンレス鋼の加工に最適の六角軸ドリルです。剛性を重視した溝長さになっています。
材質コバルトハイス
切れ味が良く耐欠損性に優れステンレス鋼でも安定加工です。
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
仕様●良好な食い付き性を実現するシンニング●切れ刃が良く、耐欠損性の高い刃先形状●二段先端角形状●小型自動旋盤に幅広く対応●原産国:日本●コード番号:358-3521
アズワン品番67-5573-11
1本
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
切れ味が良く耐欠損性に優れステンレス鋼でも安定加工です。
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
仕様●良好な食い付き性を実現するシンニング●切れ刃が良く、耐欠損性の高い刃先形状●二段先端角形状●小型自動旋盤に幅広く対応●原産国:日本●コード番号:357-4022
アズワン品番67-5573-09
1本
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
切れ味が良く耐欠損性に優れステンレス鋼でも安定加工です。
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
仕様●良好な食い付き性を実現するシンニング●切れ刃が良く、耐欠損性の高い刃先形状●二段先端角形状●小型自動旋盤に幅広く対応●原産国:日本●コード番号:357-4051
アズワン品番67-5573-10
1本
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
食付きが良いので、ステンレス板が容易にあけられます。板厚は、ドリル径の半分を目安としてください。
材質ハイス鋼(HSS)
被削材ステンレス・鉄鋼・アルミ・樹脂
シャンク形状ストレートシャンク
こんなお得な商品も!

ストレートドリル 高耐久
モノタロウ
¥97~
税込¥107~
材質ハイス(高速度鋼)
被削材鉄工・木工・合成樹脂・軽合金
先端角(°)118
シャンク形状ストレートシャンク
こんなお得な商品も!

ストレートドリル TiNコート
モノタロウ
¥158~
税込¥174~
独自の製造技術とコーティング技術により、高能率・長寿命を実現します。
用途軟鋼・一般鋼
材質ハイス(高速度鋼)
表面処理TiNコーティング
シャンク形状ストレートシャンク
新形状とバイオレットコーティングによりステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
用途高精度加工・ステンレス
材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS
被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金
ドリルのシンニング形状Xシンニング
ドリル先端角度(°)135
こんなお得な商品も!

コバルトストレートドリル ステンレス用
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。
KMC2材を使用しているので長寿命です。
材質コバルトハイス材(KMC2)
ドリルのシンニング形状XRシンニング
こんなお得な商品も!

ストレートドリルセット TiNコート
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
最も汎用的なハイス鋼のストレートドリルをセットにしました。
材質ハイス(高速度)HSS
先端角(°)118
材質(ケース)ステンレス
新形状とメーカ独自のバイオレットコーティングにより、ステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
用途ステンレスの高精度加工
材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS
被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金
ドリルのシンニング形状Xシンニング
給油方式外部
ドリル先端角度(°)135
深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。
用途鋼/鋳鉄/非鉄金属
材質SKH51
先端角(°)118
表面処理ホモ処理
あらゆる素材に対応(鉄・ステンレス・アルミ)通常のドリルでは先端部分からカッティングエッジまでの距離があるため、穴あけ時の素材との摩擦による熱作用が素材の硬度を上げてしまい、難削材(ステン・アルミ)への穴あけは困難です。穴あけ上手はエッジとの距離が短い為、熱作用を受けにくく素早く穴あけできます。
複数素材への穴あけも可能。きれいな真円穴あけが可能。バリも出にくく、ホールソーのように外周をケガく様な穴あけが可能。
材質ハイス
ドリルのシンニング形状Xシンニング
材質(刃)HSS(ハイス鋼)
六角軸対辺(mm)6.35
独自のコバルトハイスのストレートドリルをセットにしました。
ステンレス材など、難削材の加工に最適です。
材質コバルトハイス(KMC2)
規格KSD
先端角(°)125(直径<2)118(直径≧2)
材質(ケース)ステンレス
ドリルのシンニング形状XRシンニング(直径≧2)
バイオレットコーティングにより、TiNコーティング品の2~3倍、TiCNコーティング品の1.5倍以上の長寿命。特にステンレス鋼・合金鋼・炭素鋼・ダイス鋼や調質材・難削材で威力を発揮します。剛性のあるエンドミルシャンクと高精度刃立てにより、加工穴の拡大も小さく、良質なピッチ制度が得られます。
電動ドリル作業に最適です。
材質ハイス(高速度鋼)
被削材炭素鋼・鋳鉄・軽合金
先端角(°)118
シャンク径D4(Φmm)10
新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
用途汎用・一般加工用
特殊刃立て形状により、バリがでません。
材質ハイス
被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金
シャンク形状ストレートシャンク
電動ドリル作業に最適です。
材質ハイス(高速度鋼)
被削材炭素鋼・鋳鉄・軽合金
先端角(°)118
シャンク径D4(Φmm)6.5
独自形状で高能率の座ぐり加工が可能です。
切りくず分断性が良好で、座ぐり面の平坦度が優れています。
用途座ぐり用
材質高級高合金(HSS)
被削材炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金
先端角(°)180/118
ドリルのシンニング形状Xシンニング
クーラント外部
深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
用途深穴加工
材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS
被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金
表面処理TiNコーティング
ドリルのシンニング形状Xシンニング
給油方式外部
ドリル先端角度(°)118
シャンク形状ストレートシャンク
ステンレスでも楽に穴あけができます。ステンレス、鉄の穴あけに食いつきがよくバリが少なくまるい穴が開きます。穴あけ加工後のバリが少ないため安心安全に加工ができ、バリ取り作業が削減、タップの寿命も延びます。特殊シンニングで切れ味も抜群です。
用途穴あけ加工
材質ハイス鋼(HSS)
新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
用途汎用高精度加工
表面処理バイオレットコーティング
ドリルのシンニング形状Xシンニング
こんなお得な商品も!

ストレートドリル ロング
モノタロウ
¥519~
税込¥571~
深穴加工用として幅広くご使用できます。
材質ハイス HSS
被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金
先端角(°)118
ドリルのシンニング形状Xシンニング
シャンク形状ストレートシャンク
材質コバルトハイス
シャンク形状エンドミルシャンク
メーカ独自の製造技術とコーティング技術により、大幅に加工能率が向上します。
用途汎用・一般加工
材質ハイス(HSS)
被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金
コーティングTiNコーティング(ノンコーティング品と比較し2~3倍程度の長寿命を実現します。)
ドリルのシンニング形状XRシンニング
給油方式外部
ドリル先端角度(°)118
深穴加工用としてのロングドリルとなります。サイズが豊富で加工条件に応じて適切な寸法を選択できる事が可能です。
用途鋼/鋳鉄/非鉄金属の加工
材質SKH51
表面処理ホモ処理
先端角度118°
ねじれ角(°)28~33
MVS ロングタイプは高送り加工に優位。送り速度 vf=2000mm/min 超える高能率加工。
(※Φ5mm DC×30で、一般鋼を加工した場合)
Zシンニング形状:新Zシンニング形状により、切りくず排出スペースを拡大し、低スラストを実現します。
新ウェ-ブ刃:切れ刃強度と切りくず処理を向上し、深穴の高能率加工を実現します。
ダブルマージンを採用:バランスに優れ、さらなる高精度を実現します。
新溝設計:心厚とねじれを最適化し優れたドリル強度を実現しました。
PVDコーテッド超硬材種:DP1020 は幅広い被削材で長寿命を実現。
独自クーラント穴 TRI-coolingテクノロジー 採用で高能率加工が可能。
MVS パイロットドリルとMVS ロングタイプのコンビネーションは、穴曲りを抑制し穴位置精度が向上します。
用途深穴加工
仕様(オイルホール)あり
材質超極微粒子超硬
刃数2
先端角(°)140
コーティングDP1020
ねじれ角(°)27
RoHS指令(10物質対応)対応
シンニングZシンニング
コーティングタイプPVDコーティング
新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
表面処理バイオレットコーティング(Al,TiNコーティング)
シャンク形状ストレートシャンク
深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
用途深穴加工
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金
難削材の穴あけに最適です。
材質コバルトハイス(高速度鋼)KMC2
被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金
給油方式外部
1
2
3
次へ
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
ドリル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。