ドリル :「3枚刃」の検索結果

特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
398件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2枚刃に近いチップスペースを持ち、さらに断面積は2枚刃より大きく剛性がある為、重切削用として使用する事が可能です。
用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄 材質コバルトハイス 刃数3枚刃 ねじれ角(°)30
1本
939 税込1,033
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh87規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリル トラスコ品番709-6066 全長(mm)OAL:101 シャンク長(mm)LS:53 切削径(Φmm)DC:5.5 フルート長(mm)LCF:45 使用可能長さ(mm)LU:28.5 機能長さ(mm)LF:100 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1 接続径(Φmm)DCON:53
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh22規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリル トラスコ品番709-6113 全長(mm)OAL:76.6 シャンク長(mm)LS:52 切削径(Φmm)DC:3.5 フルート長(mm)LCF:21.6 使用可能長さ(mm)LU:11.1 機能長さ(mm)LF:76 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.6 接続径(Φmm)DCON:52
1本
9,398 税込10,338
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh44規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリル トラスコ品番709-9263 全長(mm)OAL:100.7 シャンク長(mm)LS:45 切削径(Φmm)DC:4.1 フルート長(mm)LCF:52.7 使用可能長さ(mm)LU:33.5 機能長さ(mm)LF:100 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.7 接続径(Φmm)DCON:45
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh47規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリル トラスコ品番709-9272 全長(mm)OAL:100.8 シャンク長(mm)LS:45 切削径(Φmm)DC:4.2 フルート長(mm)LCF:52.8 使用可能長さ(mm)LU:34.4 機能長さ(mm)LF:100 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.8 接続径(Φmm)DCON:45
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh96規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリル トラスコ品番709-7666 全長(mm)OAL:119 シャンク長(mm)LS:49 切削径(Φmm)DC:5.7 フルート長(mm)LCF:67 使用可能長さ(mm)LU:46.6 機能長さ(mm)LF:118 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1 接続径(Φmm)DCON:49
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh37規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリル トラスコ品番709-4588 全長(mm)OAL:92.7 シャンク長(mm)LS:53 切削径(Φmm)DC:3.9 フルート長(mm)LCF:36.7 使用可能長さ(mm)LU:20.2 機能長さ(mm)LF:92 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.7 接続径(Φmm)DCON:53
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh102規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリル トラスコ品番709-7681 全長(mm)OAL:119.1 シャンク長(mm)LS:49 切削径(Φmm)DC:5.9 フルート長(mm)LCF:67.1 使用可能長さ(mm)LU:48.3 機能長さ(mm)LF:118 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.1 接続径(Φmm)DCON:49
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh60規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリル トラスコ品番709-7688 全長(mm)OAL:105.8 シャンク長(mm)LS:58 切削径(Φmm)DC:4.62 フルート長(mm)LCF:44.8 使用可能長さ(mm)LU:23.9 機能長さ(mm)LF:105 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.8 接続径(Φmm)DCON:58
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh27規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリル トラスコ品番709-7655 全長(mm)OAL:92.7 シャンク長(mm)LS:43 切削径(Φmm)DC:3.6 フルート長(mm)LCF:46.7 使用可能長さ(mm)LU:29.5 機能長さ(mm)LF:92 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.7 接続径(Φmm)DCON:43
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh52規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリル トラスコ品番709-7668 全長(mm)OAL:100.8 シャンク長(mm)LS:57 切削径(Φmm)DC:4.4 フルート長(mm)LCF:40.8 使用可能長さ(mm)LU:22.8 機能長さ(mm)LF:100 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.8 接続径(Φmm)DCON:57
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh56規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリル トラスコ品番709-9309 全長(mm)OAL:100.8 シャンク長(mm)LS:45 切削径(Φmm)DC:4.5 フルート長(mm)LCF:52.8 使用可能長さ(mm)LU:36.8 機能長さ(mm)LF:100 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.8 接続径(Φmm)DCON:45
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh73規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリル トラスコ品番709-7656 全長(mm)OAL:105.9 シャンク長(mm)LS:45 切削径(Φmm)DC:5 フルート長(mm)LCF:57.9 使用可能長さ(mm)LU:40.9 機能長さ(mm)LF:105 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.9 接続径(Φmm)DCON:45
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh30規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリル トラスコ品番709-6085 全長(mm)OAL:80.7 シャンク長(mm)LS:54 切削径(Φmm)DC:3.7 フルート長(mm)LCF:23.7 使用可能長さ(mm)LU:11.8 機能長さ(mm)LF:80 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.7 接続径(Φmm)DCON:54
1本
9,598 税込10,558
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh16規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリル トラスコ品番709-9310 全長(mm)OAL:76.6 シャンク長(mm)LS:52 切削径(Φmm)DC:3.3 フルート長(mm)LCF:21.6 使用可能長さ(mm)LU:10.5 機能長さ(mm)LF:76 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.6 接続径(Φmm)DCON:52
1本
9,398 税込10,338
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh34規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリル トラスコ品番709-9292 全長(mm)OAL:92.7 シャンク長(mm)LS:53 切削径(Φmm)DC:3.8 フルート長(mm)LCF:36.7 使用可能長さ(mm)LU:19.7 機能長さ(mm)LF:92 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.7 接続径(Φmm)DCON:53
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh249規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-7725 全長(mm)OAL:150.9 シャンク長(mm)LS:62 切削径(Φmm)DC:10.5 フルート長(mm)LCF:85.9 使用可能長さ(mm)LU:54.4 機能長さ(mm)LF:149 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.9 接続径(Φmm)DCON:62
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh289規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番710-0855 全長(mm)OAL:160.1 シャンク長(mm)LS:59 切削径(Φmm)DC:11.7 フルート長(mm)LCF:98.1 使用可能長さ(mm)LU:60.6 機能長さ(mm)LF:158 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.1 接続径(Φmm)DCON:59
1本
22,980 税込25,278
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh178規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-6145 全長(mm)OAL:155.5 シャンク長(mm)LS:57 切削径(Φmm)DC:8.3 フルート長(mm)LCF:95.5 使用可能長さ(mm)LU:67.9 機能長さ(mm)LF:154 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.5 接続径(Φmm)DCON:57
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh296規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-4550 全長(mm)OAL:196.2 シャンク長(mm)LS:59 切削径(Φmm)DC:11.9 フルート長(mm)LCF:134.2 使用可能長さ(mm)LU:97.4 機能長さ(mm)LF:194 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.2 接続径(Φmm)DCON:59
1本
27,980 税込30,778
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh113規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-6124 全長(mm)OAL:110.1 シャンク長(mm)LS:54 切削径(Φmm)DC:6.3 フルート長(mm)LCF:53.1 使用可能長さ(mm)LU:32.6 機能長さ(mm)LF:109 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.1 接続径(Φmm)DCON:54
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh164規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-6149 全長(mm)OAL:95.4 シャンク長(mm)LS:51 切削径(Φmm)DC:7.9 フルート長(mm)LCF:41.4 使用可能長さ(mm)LU:25.1 機能長さ(mm)LF:94 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.4 接続径(Φmm)DCON:51
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh227規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-9244 全長(mm)OAL:107.8 シャンク長(mm)LS:53 切削径(Φmm)DC:9.8 フルート長(mm)LCF:51.8 使用可能長さ(mm)LU:31.2 機能長さ(mm)LF:106 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.8 接続径(Φmm)DCON:53
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh283規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-9241 全長(mm)OAL:160.1 シャンク長(mm)LS:63 切削径(Φmm)DC:11.5 フルート長(mm)LCF:94.1 使用可能長さ(mm)LU:59.6 機能長さ(mm)LF:158 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.1 接続径(Φmm)DCON:63
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh391規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-6138 全長(mm)OAL:204.1 シャンク長(mm)LS:62 切削径(Φmm)DC:17 フルート長(mm)LCF:139.1 使用可能長さ(mm)LU:88.1 機能長さ(mm)LF:201 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:3.1 接続径(Φmm)DCON:62
1本
38,980 税込42,878
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh248規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番710-0830 全長(mm)OAL:117.9 シャンク長(mm)LS:60 切削径(Φmm)DC:10.5 フルート長(mm)LCF:54.9 使用可能長さ(mm)LU:33.4 機能長さ(mm)LF:116 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.9 接続径(Φmm)DCON:60
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh321規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-6112 全長(mm)OAL:208.4 シャンク長(mm)LS:60 切削径(Φmm)DC:13 フルート長(mm)LCF:145.4 使用可能長さ(mm)LU:106.4 機能長さ(mm)LF:206 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.4 接続径(Φmm)DCON:60
1本
31,980 税込35,178
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh396規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-7713 全長(mm)OAL:163.4 シャンク長(mm)LS:64 切削径(Φmm)DC:18.5 フルート長(mm)LCF:96.4 使用可能長さ(mm)LU:58.9 機能長さ(mm)LF:160 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:3.4 接続径(Φmm)DCON:64
1本
39,980 税込43,978
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh246規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-6093 全長(mm)OAL:150.9 シャンク長(mm)LS:62 切削径(Φmm)DC:10.4 フルート長(mm)LCF:85.9 使用可能長さ(mm)LU:53.9 機能長さ(mm)LF:149 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.9 接続径(Φmm)DCON:62
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh377規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-6132 全長(mm)OAL:147.8 シャンク長(mm)LS:62 切削径(Φmm)DC:15.6 フルート長(mm)LCF:82.8 使用可能長さ(mm)LU:49.6 機能長さ(mm)LF:145 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.8 接続径(Φmm)DCON:62
1本
25,980 税込28,578
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh268規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-4564 全長(mm)OAL:196 シャンク長(mm)LS:64 切削径(Φmm)DC:11.1 フルート長(mm)LCF:129 使用可能長さ(mm)LU:90.8 機能長さ(mm)LF:194 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2 接続径(Φmm)DCON:64
1本
27,980 税込30,778
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh174規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-6070 全長(mm)OAL:128.5 シャンク長(mm)LS:56 切削径(Φmm)DC:8.2 フルート長(mm)LCF:69.5 使用可能長さ(mm)LU:42.5 機能長さ(mm)LF:127 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.5 接続径(Φmm)DCON:56
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh262規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-7741 全長(mm)OAL:184 シャンク長(mm)LS:58 切削径(Φmm)DC:10.9 フルート長(mm)LCF:123 使用可能長さ(mm)LU:89.2 機能長さ(mm)LF:182 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2 接続径(Φmm)DCON:58
1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh251規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-9256 全長(mm)OAL:117.9 シャンク長(mm)LS:58 切削径(Φmm)DC:10.6 フルート長(mm)LCF:56.9 使用可能長さ(mm)LU:33.7 機能長さ(mm)LF:116 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.9 接続径(Φmm)DCON:58
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh331規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-4570 全長(mm)OAL:178.5 シャンク長(mm)LS:65 切削径(Φmm)DC:13.5 フルート長(mm)LCF:110.5 使用可能長さ(mm)LU:70 機能長さ(mm)LF:176 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.5 接続径(Φmm)DCON:65
1本
25,980 税込28,578
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh361規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-7704 全長(mm)OAL:142.7 シャンク長(mm)LS:62 切削径(Φmm)DC:14.9 フルート長(mm)LCF:77.7 使用可能長さ(mm)LU:47.4 機能長さ(mm)LF:140 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.7 接続径(Φmm)DCON:62
1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh244規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-9331 全長(mm)OAL:183.9 シャンク長(mm)LS:63 切削径(Φmm)DC:10.3 フルート長(mm)LCF:117.9 使用可能長さ(mm)LU:84.3 機能長さ(mm)LF:182 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.9 接続径(Φmm)DCON:63
1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh372規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番710-0857 全長(mm)OAL:147.8 シャンク長(mm)LS:64 切削径(Φmm)DC:15.4 フルート長(mm)LCF:80.8 使用可能長さ(mm)LU:49 機能長さ(mm)LF:145 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.8 接続径(Φmm)DCON:64
1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh261規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-6159 全長(mm)OAL:151 シャンク長(mm)LS:58 切削径(Φmm)DC:10.9 フルート長(mm)LCF:90 使用可能長さ(mm)LU:56.5 機能長さ(mm)LF:149 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2 接続径(Φmm)DCON:58
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh257規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番710-0846 全長(mm)OAL:118 シャンク長(mm)LS:58 切削径(Φmm)DC:10.8 フルート長(mm)LCF:57 使用可能長さ(mm)LU:34.4 機能長さ(mm)LF:116 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2 接続径(Φmm)DCON:58
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷