ドリル :「70mm」の検索結果

関連キーワード
38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食付きが良いので、ステンレス板が容易にあけられます。板厚は、ドリル径の半分を目安としてください。
材質ハイス鋼(HSS) 被削材ステンレス・鉄鋼・アルミ・樹脂 シャンク形状ストレートシャンク
1本
959 税込1,055
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1パック(10本)
7,598 税込8,358
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (306種類の商品があります)

充電式ドリルでの使用に最適です! 柄部がドライバービットタイプですので、ワンタッチで着脱できます。 刃先にシンニング処理を施しておりますので、手に軽く加工できます。
仕様推奨対応材料/鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材・鉄板 対応機械:電気ドリル・充電式ドリル 材質ハイス
1本
特価
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

材質ハイス(高速度鋼) 被削材鉄工・木工・合成樹脂・軽合金 先端角(°)118 シャンク形状ストレートシャンク
1本
特価
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ミディアム刃 三菱マテリアル 動画あり
新形状とバイオレットコーティングによりステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
用途高精度加工・ステンレス 材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS 被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金 ドリルのシンニング形状Xシンニング ドリル先端角度(°)135
1本
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。 KMC2材を使用しているので長寿命です。
材質コバルトハイス材(KMC2) ドリルのシンニング形状XRシンニング
1箱(10本)
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃 三菱マテリアル 動画あり
新形状とメーカ独自のバイオレットコーティングにより、ステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
用途ステンレスの高精度加工 材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS 被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金 ドリルのシンニング形状Xシンニング 給油方式外部 ドリル先端角度(°)135
1本
939 税込1,033
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃 三菱マテリアル 動画あり
バイオレットコーティングにより、TiNコーティング品の2~3倍、TiCNコーティング品の1.5倍以上の長寿命。特にステンレス鋼・合金鋼・炭素鋼・ダイス鋼や調質材・難削材で威力を発揮します。剛性のあるエンドミルシャンクと高精度刃立てにより、加工穴の拡大も小さく、良質なピッチ制度が得られます。
1本
959 税込1,055
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (724種類の商品があります)

1本
239,800 税込263,780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (278種類の商品があります)

独自形状で高能率の座ぐり加工が可能です。 切りくず分断性が良好で、座ぐり面の平坦度が優れています。
用途座ぐり用 材質高級高合金(HSS) 被削材炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金 先端角(°)180/118 ドリルのシンニング形状Xシンニング クーラント外部
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

三菱マテリアルテーパードリル
一般穴あけ用です。
用途汎用・一般加工
1本
239,800 税込263,780
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (344種類の商品があります)

三菱マテリアルハイスドリル
材質コバルトハイス 表面処理D-STH処理(窒素酸化処理) シャンク形状ストレートシャンク
1本
899 税込989
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

深穴加工用として幅広くご使用できます。
用途深穴加工 材質ハイス HSS 被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金 先端角(°)118 ドリルのシンニング形状Xシンニング シャンク形状ストレートシャンク
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三菱マテリアル六角軸鉄工ドリル
柄部がドライバービットタイプでワンタッチの着脱が可能。剛性を重視した溝長さ。刃先にシンニング処理を施しておりますので、手に軽く加工できる。
用途鉄鋼・軽合金・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。 材質ハイス鋼(HSS) 先端角(°)118 適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材 刃先シンニング シャンク形状六角軸(6.35mm) 対応機械電動ドリル・充電式ドリル 有効加工深さ5D(刃径×5倍)
1本
329 税込362
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
用途汎用高精度加工 表面処理バイオレットコーティング ドリルのシンニング形状Xシンニング
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

バイオレット高精度ドリル(ステンレス用)ミディアム刃 三菱マテリアル 動画あり
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

ZET1ドリル 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルZET1ドリル
切りくず排出に優れています。ねじれ油穴付により高速加工が可能です(MZS形)
1本
8,598 税込9,458
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (841種類の商品があります)

バイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

座ぐり加工用超硬ソリッドドリルシリーズ「MFE」は、切れ刃が先端角をもたないため、穴底がフラットになるように設計されたドリルです。また傾斜面や曲面の穴加工や薄板加工にも適しており、多様な加工が可能となることから工程短縮を可能にします。
用途1座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。2穴加工(薄板・交差穴)3穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。
1本
32,980 税込36,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

バイオレット高精度ドリル(ステンレス用)ミディアム刃 三菱マテリアル 動画あり
材質コバルトハイス シャンク形状エンドミルシャンク
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
用途深穴加工 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

三菱マテリアル鉄工ドリル
鉄、鋼、軽合金をはじめ、プラスチック、木材まで幅広く加工。刃先にシンニング処理を施しているので手に軽く加工できる。
用途鉄鋼・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。 材質ハイス鋼(HSS) 先端角(°)118 適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材 刃先シンニング シャンク形状ストレート 対応機械ハンドドリル・電動ドリル・ボール盤 有効加工深さ3~5D(刃径×3~5倍)
1本
329 税込362
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1本
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (214種類の商品があります)

WSTARドリル MVS 三菱マテリアル 動画あり
1本
23,980 税込26,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

バイオレットSUS高精度ドリル 三菱マテリアル 動画あり
1本
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

超硬ドリル 三菱マテリアル 動画あり
1本
23,980 税込26,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

超硬ドリル 三菱マテリアル 動画あり
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

三菱マテリアルステンレス用ドリル
刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適。KMC2材を使用しているので長寿命。
用途軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・軽合金等の穴あけに。 材質コバルトハイス材(KMC2) 先端角(°)118 適合材鉄・鋼・合成樹脂・木材・ステンレス材 刃先シンニング シャンク形状ストレート 入数1本 対応機械ハンドドリル・電動ドリル・ボール盤 有効加工深さ3~5D(刃径×3~5倍)
1本
519 税込571
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

深穴加工用として幅広くご使用できます。
材質ハイス HSS 被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金 先端角(°)118 ドリルのシンニング形状Xシンニング シャンク形状ストレートシャンク
1本
1,598 税込1,758
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
9,198 税込10,118
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

メーカー独自の製造技術とコーティング技術によりドリル剛性が高く、精度の高い穴あけができます。
用途用途 材質SKH51 先端角(°)118 表面処理Gコート ねじれ角(°)32~33
1本
7,398 税込8,138
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (260種類の商品があります)

独自のD-STH処理により、切れ味が良く、耐溶着性と切りくず排出性 を向上させています。
用途鋼、アルミニウム合金、ステンレス鋼、鋳鉄鋼の穴あけ加工 材質D-STHコバルトハイス(COHSS D-STH) 刃数2 先端角(°)135 コーティングなし シャンク径公差h7 RoHS指令(10物質対応)対応 シンニングXシンニング
1本
999 税込1,099
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh331規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-4570 全長(mm)OAL:178.5 シャンク長(mm)LS:65 切削径(Φmm)DC:13.5 フルート長(mm)LCF:110.5 使用可能長さ(mm)LU:70 機能長さ(mm)LF:176 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.5 接続径(Φmm)DCON:65
1本
25,980 税込28,578
翌々日出荷

超耐熱合金加工で超寿命。 加工径5mm以上の内部給油式は独自のクーラント穴形状により、ドリル剛性を低下させることなくクーラント吐出量を増大させ、潤滑性、冷却性を向上。 頑丈な直線状切れ刃と超耐熱合金加工用ホーニングにより、安定した切りくず生成およびチッピングを抑制。 超耐熱合金加工用に設計されたマージンにより、接触面積を最小化させ、切削熱と加工硬化を抑制。 新PVDコーテッド超硬材種「DP9020」を採用し、靭性を維持しながら硬度を高めることにより、耐摩耗性を向上。
用途耐熱合金、チタン合金での穴あけ加工に。 材質極超微粒子超硬 刃数2 先端角(°)140 表面処理DP9020 油穴あり RoHS指令(10物質対応)対応 シンニングXシンニング
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (230種類の商品があります)

超硬ドリル 三菱マテリアル 動画あり
1本
32,980 税込36,278
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

超硬ドリル 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアル超硬ドリル
材質DP7020 表面処理PVDコーティング
1本
27,980 税込30,778
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

直線状切れ刃&最適ホーニング:タフな直線状切れ刃と耐熱合金加工用ホーニングにより、安定した切りくず生成およびチッピングを抑制します。 PVDコーテッド超硬材種 DP9020:靭性を維持しつつ、硬度を高めたことにより、耐熱合金の加工にて優れた耐摩耗性を発揮します。 耐熱合金加工用マージン:耐熱合金加工用に設計されたマージンは接触面積を最小化させ、切削熱と加工硬化を抑制します。
用途耐熱合金の穴あけ加工 材質極超微粒子超硬 先端角(°)140 表面処理DP9020 シャンク径公差h6 油穴なし RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数2(有効) シンニングXシンニング 加工穴深さ(L/D)3
1本
8,898 税込9,788
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ステンレス材に適した形状とバイオレットコーティングにより、ステンレス材を高能率・高寿命で加工できます。被削材:ステンレス鋼、鋼、鋳鉄、軽合金。
1本ほか
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)