ドリル :「石材用」の検索結果

関連キーワード
36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃先径と長さの豊富なバリエーション。 石材用に厳選された超硬チップを採用。 全体熱処理により折れに強く曲がりにくい。 サイズ・全長も豊富なバリエーション。用途に合わせてお選びください。
用途法面工事の下穴あけ作業に。 石材・岩石などへの穴あけ作業に。 有効長(mm)225 全長(mm)280 適合材石材・法面、無筋コンクリート 適合電動機電気ハンマードリル
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

硬質石材に適した超硬チップの採用で、切削性、耐久性に優れています。 その他デルタゴンビットと同じ特長が有ります。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途硬質石材に。 コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 材質超硬チップ 刃数3 適合材石材、鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート 適合電動機軽量型ハンマードリル シャンク形状SDSプラス
1本
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

3枚刃採用により性能がアップ。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 シャンクSDSplus
1本
819 税込901
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

SDSプラスビットはボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能向上。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 適合電動機軽量型ハンマードリル 仕様穿孔可能材/石材、法面 材質刃部:超硬チップ
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能が向上。 鉄筋接触時の安全性向上。(電動機による振り回しを軽減) デッキプレートを貫通。 少ない外径磨耗。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 有効長(mm)50 全長(mm)116 刃数3枚刃
1本
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

石材用に厳選された超硬チップを採用。 全体熱処理により折れに強く曲がりにくい。 サイズ・全長も豊富なバリエーション。 用途に合わせてお選びください。
用途法面工事の下穴あけ作業に。 石材・岩石などへの穴あけ作業に。 適合材石材・法面、無筋コンクリート 適合電動機電気ハンマードリル シャンク形状六角軸 六角軸二面幅(mm)13
1本
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリートなどへの穴あけ作業に適しています。3枚刃採用により性能がさらにアップしました。対鉄筋性能、位置決め性能向上しました。デッキプレートを貫通します。真円に近い穴あけを実現しました。
有効長(mm)50 全長(mm)116 仕様穿孔可能材/石材 材質刃部:超硬チップ 形状ネジタイプ 刃数3 シャンクSDSplus 適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート 適合電動機軽量型ハンマードリル
1本
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリートなどへの穴あけ作業に適しています。3枚刃採用により性能がさらにアップしました。対鉄筋性能、位置決め性能向上しました。デッキプレートを貫通します。真円に近い穴あけを実現しました。充電ハンマードリルのパワー、回転数に適した三条ねじ形状を採用しています。
有効長(mm)50 全長(mm)116 適合機種軽量型ハンマードリル 材質刃部:超硬チップ 形状ネジタイプ シャンクSDSplus 適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート 適合電動機軽量型ハンマードリル
1本
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

石材用に厳選された超硬チップを採用。 全体熱処理により折れに強く曲がりにくい。 サイズ、全長も豊富なバリエーション。用途に合わせてお選びください。
用途法面工事の下穴あけ作業に。 石材、岩石などへの穴あけ作業に。
1本
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

真円に近い穴あけを実現しました。位置決め性、対鉄筋性能が向上しました。穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ないです。
用途被削材:コンクリート、ブロック、レンガ、石材など。 シャンク径(Φmm)13 適合機種ハンマードリル 材質刃部:超硬チップ シャンク形状六角軸
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サドルバンド、フロアバンドの取り付けに適しています。 全長が長いため電動機本体を垂直にして穴あけが可能。軸部を太くして強度アップ。穴あけに必要な50mmの有効長50mmを確保。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 有効長(mm)50 全長(mm)166 適合機種軽量型ハンマードリル 材質刃部:超硬チップ 刃数3 シャンクSDSplus
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3枚刃、5枚刃採用により性能が更にアップ! 穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能が向上。 鉄筋接触時の安全性を向上。(電動機による振り回しを軽減) デッキプレートを貫通。 少ない外径摩耗。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。 デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 有効長(mm)385 全長(mm)505 機能打撃・回転 適合電動機電気ハンマードリル シャンク形状六角軸 六角軸対辺(mm)13
1本
5,298 税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

3枚刃採用により性能がさらにアップしました。サドルバンド、フロアバンドの取り付けに適しています。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材。 トラスコ品番161-8593 適合機種軽量型ハンマードリル 全長(mm)166 刃径(Φmm)3.5 有効長(mm)50 材質(刃)超硬チップ シャンク形状SDSplus 入数5本 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
5,798 税込6,378
翌日出荷

3枚刃(21.0mm以上5枚刃)採用。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能が向上。 3条ネジ形状(Φ20mm以下)、ターボヘリカル形状(Φ21~26mm)を採用。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 有効長(mm)160 全長(mm)280 適合電動機電気ハンマードリル 六角軸対辺(mm)13
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

真円に近い穴あけを実現しました。位置決め性、対鉄筋性能が向上しました。穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ないです。
用途被削材:コンクリート・ブロック・レンガ、石材など。 刃径(mm)28.0 有効長(mm)160 全長(mm)280 トラスコ品番361-2058 適合機種ハンマードリル 材質(刃部)超鋼チップ シャンク形状六角軸 シャンク径(mm)13
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

3枚刃採用により性能が大幅にアップ!。対鉄筋性能が向上。デッキプレートを貫通。真円に近い穴あけを実現。位置決め性能向上。少ない外径磨耗。穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 種別デルタ軸 材質刃部:超硬チップ 刃数3 タイプデルタ軸 適合電動機充電ハンマードリル シャンク形状SDS・プラス
1パック(5本)
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最高の機能を発揮する独特のシャンク形状。ロバートボッシュ社特許のシャンク形状により電動機のトルク伝達効率が優れています。耐摩擦性、耐衝撃性に優れたチップを採用。
用途コンクリート、ブロック、石材、レンガなどへの穴あけ作業に。 有効長(mm)165 全長(mm)305 適合電動工具電気ハンマードリル 機能打撃・回転 適合材石材・法面、無筋コンクリート 適合電動機ボッシュ/GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH7-45DE、GBH11DE ヒルティ/TE55、TE75 日立/DH40MR、DH50MB マキタ/HR-4000C、HR-5001C リョービ/ED-400E シャンク形状SDS-max
1本
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ハンマードリルの打撃力を切刃先端に効率よく伝え、スピーディーに穴あけできます。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

ミヤナガデルタゴンビット
エコ商品
3枚刃採用により性能がさらにアップしました。サドルバンド、フロアバンドの取り付けに適しています。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材。コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 トラスコ品番161-6942 適合機種軽量型ハンマードリル 材質刃部:超硬チップ 全長(mm)166 有効長(mm)50 シャンク形状SDSplus 刃径(mm)3.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
5,798 税込6,378
翌日出荷

6枚刃採用により性能がアップしました。穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ないです。デッキプレートを貫通します。真円に近い穴あけを実現しました。対鉄筋性能、位置決め性能が向上しました。コンクリートが打設されたデッキプレートも、容易に切断できます。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート、コンクリート等への穴あけ作業。 材質超硬チップ特殊接合 形状ターボヘリカル形状 全長(mm)170 タイプネジタイプ 刃先径(Φmm)28 有効長(mm)100 適合電動機軽量ハンマードリル
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

アダプター方式により、ビット部分のみの交換で経済的! 1本のアダプターで各サイズのテーパー軸ビットが使用可能。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。 全長(mm)158 シャンク対辺13mm テーパーNo.1
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

ミヤナガコッター
アダプター方式により、ビット部分のみの交換で経済的! 1本のアダプターで各サイズのテーパー軸ビットが使用可能。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。
1本
619 税込681
当日出荷

アダプター方式により、ビット部分のみの交換で経済的! 1本のアダプターで各サイズのテーパー軸ビットが使用可能。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。 全長(mm)195 シャンクSDS-max テーパーNo.1
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷

3枚刃採用により性能がアップしました。穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ないです。デッキプレートを貫通します。真円に近い穴あけを実現しました。対鉄筋性能、位置決め性能が向上しました。コンクリートが打設されたデッキプレートも、容易に切断できます。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート、コンクリート等への穴あけ作業。 材質超硬チップ特殊接合 全長(mm)166 刃先径(Φmm)3.5 有効長(mm)100 適合電動機軽量ハンマードリル 入数(本)5
1個(5本)
4,498 税込4,948
3日以内出荷

最高の機能を発揮する独特のシャンク形状。 ロバートボッシュ社特許のシャンク形状により優れた電動機のトルク伝達効率。 耐摩耗性、耐衝撃性に優れたチップ採用。(ビット)
用途コンクリート、ブロック、石材、レンガなどへの穴あけ作業に。(ビット) あらゆる構造物へのハツリ、粉砕、溝堀り、角出し作業に。(ブルポイント・チゼル) 有効長(mm)400 全長(mm)540 適合材石材・法面、無筋コンクリート 適合電動機電気ハンマードリル シャンク形状SDS-max
1本
5,198 税込5,718
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

引っかかり、衝撃が少なく安定した穿孔が可能長時間の使用でも疲労が少なく疲れを軽減 鉄筋接触時の安全性向上(電動機の振り回しを軽減) 真円に近い穴あけを実現 少ない刃先外径摩耗 位置決め性能が向上 穿孔速度アップ デッキプレートを貫通
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石等への穴あけ作業に デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 材質刃部:超硬チップ 適合電動機電気ハンマードリル(SDS-max用ハンマードリル)
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

小口径の低振動・低騒音工事に最適。 回転のみで、コンクリートや難削材の磁気タイルなどへの穴あけが可能。 水の使用により、ダイヤ刃先の冷却、切粉排出を行い穴あけ効率アップ。 カッターとシャンクはネジで結合しているので、刃先摩耗の場合はカッターのみ交換可能。
適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、磁器タイル、石材、押し出し成型セメント、モルタル 適合電動機電気ドリル(二重絶縁、回転専用でお使い下さい。)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

小口径の低振動・低騒音工事に最適。 回転のみで、コンクリートや難削材の磁気タイルなどへの穴あけが可能。
有効長(mm)100 適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、磁器タイル、石材、押し出し成型セメント、モルタル 適合電動機電気ドリル(二重絶縁、回転専用でお使い下さい。)
1本
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


刃先径(Φmm)4 トラスコ品番811-5146 適合材コンクリート、モルタル、石材、磁器タイル・瓦等
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合材コンクリート、モルタル、石材、磁器タイル・瓦等
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

1個
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適合材コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石など
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)