ドリル :「打込棒」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカーです。打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保できます。
用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事等。適合材:コンクリート トラスコ品番749-0364 材質スチール 全長(mm)100 タイプスリーブ打込み式 下穴径(Φmm)18 ねじ長さ(mm)60 二面幅(mm)19 埋め込み深さ(mm)50 トルク(N・m)標準施工:42 最大取付物厚さ(mm)25 最大引張荷重(kN)30.6 ねじの呼びM12 外径(mm)17.3 穿孔深さ(mm)56
1箱(20本)
4,598 税込5,058
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング