【特殊形状右派先の、押出成形セメント板専用ドリルが誕生!】。専用設計の特殊形状刃先により、インパクトドライバーで押出成形セメント板を簡単に穿孔可能。横スベリもなく、裏側まできれいに貫通。
用途押出成形セメント板 / PC板
適合電動機インパクトドライバー / 充電ドライバー / 電気ドリル
シャンク形状六角軸
シャンク径(mm)6.35
【業界初! 超長寿命の磁器タイル用ドリルが誕生!】。特殊形状刃先により、難削材の磁器タイルを快適穿孔可能。サイド刃を使いながらスリコギ穿孔を行うことにより、驚異の長寿命を実現。
用途磁器タイル / 押出成形セメント板 / PC板 / ガラス / アクリル / プラスチック
適合電動機インパクトドライバー / 充電ドライバー / 電気ドリル
シャンク形状六角軸
シャンク径(mm)6.35
硬い磁器タイルでも驚きの貫通力。
長寿命を実現。
穿孔時に先端が逃げにくくすべりにくい。
プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギア)商品。
先端のクロス刃が硬い磁器タイルもきれいに穴あけ。
サイド刃を使いスリコギ穿孔(刃先を水で冷やしながら)をすることで驚異の耐久性を実現。
おすすめ穿孔方法:貫通直前にスリコギ穿孔からストレート穿孔に変える(穴あけ径を広げすぎない)。
連続穿孔時約10秒に1回程度刃先を水で冷やす。
用途磁器タイル・押出成形セメント板・PC板・ガラス、アクリル板などへの穴あけ
材質先端は特殊合金鋼(超硬)・軸部は特殊合金鋼
シャンク径(Φmm)6.35
シャンク六角軸
軸の形状6.35六角軸
刃先形状クロス刃
推奨回転数(min-1[r.p.m])1000~1300
適合電動機インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル
硬い磁器タイルでも驚きの貫通力。長寿命を実現。穿孔時に先端が逃げにくくすべりにくい。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギア)商品。先端のクロス刃が硬い磁器タイルもきれいに穴あけ。サイド刃を使いスリコギ穿孔(刃先を水で冷やしながら)をすることで驚異の耐久性を実現。
用途磁器タイル・押出成形セメント板・PC板・ガラスなどへの穴あけ。
材質先端は特殊合金鋼(超硬)・軸部は特殊合金鋼
対応インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル
軸形式6.35六角軸
特殊形状刃先によって超長寿命を実現しています。サイド刃を使いながらスリコギ穿孔を行うことにより、驚異の長寿命を実現しております。
用途被削材:磁器タイル・押出成形セメント板・PC板・ガラス・アクリル板など。
トラスコ品番256-4027
適合機種インパクトドライバー、充電ドリル、電気ドリル
セット内容3.4/4.0/5.0/6.0/8.0
材質刃部:超硬チップ
シャンク形状六角軸
シャンク径(mm)6.35
刃径(mm)3.4、4.0、5.0、6.0、8.0
1セット(5本)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
ドリル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。