ドリル :「切り機械」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ドリルビットの種類 = ホールソーmm。アーバー含む = あり。材質 = HSS。カット深さ = 8mm。バイメタル = なし。シャンク径 = 10 mm。。RS Pro 20 mm HSS 穴鋸(イジェクタスプリング / アーバー付き. RS Pro の高速度鋼( HSS )穴鋸は、さまざまな材料のきれいで精密な穴を切断するのに最適です。このホールソーは、切削深さが最大 8 mm で、直径が 10 mm のシャンクを備えたアーバーを備えているため、ドリルの多数のキーレスチャックに簡単に取り付けて、安全かつ信頼性の高い切断接続を実現します。穴鋸には、切断完了後に材料を安全かつ簡単に除去できるイジェクタスプリングも付いているので、あらゆる用途でホールカッターに異物が侵入することはありません。HSS 構造により、化学薬品及び腐食に対する耐性が高く、耐久性に優れています。. 特長と利点. ;ul> ;li>HSS 構造により、優れた耐久性と切断強度を実現します ;/li> ;li>包括的なイジェクタスプリングにより、廃棄物を安全かつ簡単に除去できます ;/li> ;li>キーレスドリルチャックに確実に接続できるように、シャンク径 10 mm のアーバーを備えています ;/li> ;li>さまざまな材質の穴開けに適しています ;/li> ;li>切り込み: 8 mm ;/li> ;/ul>. 用途. 穴鋸やホールカッターは、カスタムのアクセス穴をパネルに切断するのに最適なソリューションで、機械や作業場でのケーブルや配線に便利です。ホールソーは、取り付け又は取り付け可能なアーバーを採用しているため、ドリルなどの電動工具を使用して、強力で精密な切断を実現できます。これらの製品はバイメタル、 HSS 、タングステンカーバイドなどのさまざまな材料で製造されており、次のような用途に使用できます。 ;ul> ;li>DIY ;/li> ;li>電気設備 ;/li> ;li>配管 ;/li> ;li>暖房 / 換気 / 空調 ;/li> ;/ul>. よくある質問. アーバーはありますか.. はい、直径 10 mm のシャンク付きアーバーが含まれています。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
ドリル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。