ドリル :「タケノコ」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コバルトハイスを使用していますので、非常に耐久性があります。チタンコーティング仕様品は、切り屑の容着を防ぎ安定俊足連続作業ができます。(切り屑の容着は切削能力を著しく低下させます。)。レーザーマーキングでの寸法表示ですので、穴寸法を間違える心配がありません。先端角度は120度でステンレスにも対応しています。更にシンニング加工にてチゼルポイントを狭く鋭利にしていますのでポンチ不要、一発で位置決めできます。1本でいろいろなサイズの穴あけ、面取りができます。ゴールドタイプ
適合機種電気ドリル、ボール盤
1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独自開発のスパイラル刃形状でスクイ角度を従来のストレート刃に比べ大幅に増やすことにより、刃寿命と切れ味が格段に向上しました。本体材質はHSCO鋼(コバルトハイス)を採用しました。HSS鋼に比べ耐磨耗性・耐熱性にたいへん優れています。シャンク部は自社焼入れ技術により、たいへん丈夫になっており充電ドリル・電気ドリル兼用できます。先端はシンニング加工にてポンチ不要です。1本でいろいろなサイズの穴あけ、穴拡大、面取りができます。
有効切削能力(mm)鉄板・アルミ:2厚程度ステンレス:1厚木材・樹脂:3.5~4厚 段幅(mm)4
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コバルトハイスを使用していますので、非常に耐久性があります。レーザーマーキングでの寸法表示ですので、穴寸法を間違える心配がありません。先端角度は120度でステンレスにも対応しています。更にシンニング加工にてチゼルポイントを狭く鋭利にしていますのでポンチ不要、一発で位置決めできます。1本でいろいろなサイズの穴あけ、面取りができます。シルバータイプ
適合機種電気ドリル、ボール盤 材質コバルトハイス
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

90度の各段による切削でスピーディーな穴あけ連続作業ができ貫通後の食い込み防止も施されています。折板屋根の重ね穴あけもできます。 チタンコーティング仕様ですので、切屑の溶着を防ぎ連続長時間作業ができます。
用途インサート下穴用 材質コバルトハイス シャンク径(Φmm)六角軸6.35mm 表面処理チタン
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

90度の各段による切削でスピーディーな穴あけ連続作業ができ貫通後の食い込み防止も施されています。折板屋根の重ね穴あけもできます。切屑が下に落ちる刃形です。
用途折板屋根のルーフボルト下穴あけに。 トラスコ品番397-0302 材質コバルトハイス 全長(mm)84.5 段数- シャンク径(Φmm)6.35六角軸 表面処理窒化ホモ処理 段幅(mm)- 穴あけ寸法(Φmm)12.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

独自開発のスパイラス刃形状でスクイ角度を従来のストレート刃に比べ大幅に増やすことにより、刃寿命と切れ味が格段に向上しました。本体材質はHSCO鋼(コバルトハイス)を採用しました。HSS鋼に比べ耐磨耗性・耐熱性にたいへん優れています。シャンク部は自社焼入れ技術により、たいへん丈夫になっており充電ドリル・電気ドリル兼用できます。先端はシンニング加工にてポンチ不要です。1本でいろいろなサイズの穴あけ、穴拡大、面取りができます。
1本
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本でいろいろなサイズのタップ下穴があけられます。
用途被削材:鉄板、鋼管、ステンレス、ステンレス管、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅。タップ下穴用 材質コバルトハイス シャンク径(Φmm)6.35 表面処理チタンコーティング
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タケノコドリル用ストッパーです。同じ穴径での連続作業が可能です。位置調整もネジを緩めるだけで簡単です。任意のサイズでの穴あけが可能になります。
用途TKS422EG、D4-22S用。 付属品六角レンチ(2.5mm) トラスコ品番257-2695 材質本体:炭素鋼 全長(mm)87 シャンク形状六角軸(6.35mm) 穴あけ寸法(Φmm)切削可能穴径(mm):4、6、8、10、12、14、16、18、20、22 シャンク径(mm)6.35
1本
4,298 税込4,728
翌々日出荷

独自開発、国産初製造スパイラル形状です。HSCO鋼採用により耐摩耗性・耐熱性に優れています。熱による切りくずの溶着を防ぎ長寿命です。従来ストレート刃に比べ3倍以上の耐久性と切削スピードを実現しました。
用途被削材:鉄板・アルミ板(約2mm)、ステンレス板(1mm)、木材・樹脂(3.5~4mm)。 材質コバルトハイス シャンク径(Φmm)10 表面処理チタンコーティング 段幅(mm)5
1本
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃物、ビットを450mm延長します。デッキプレートのインサート下穴あけや、障害物などがある場合に威力を発揮します。逆転対応、ドリルチャック部の交換が可能です。
用途高所や手元から離れた場所などの穴あけに。
1本ほか
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴あけ後の切り屑を鞘の中にまとめることで飛散を抑え、屋根上の掃除負担を大幅に軽減します。
用途ルーフボルト下穴用。駐車場、駐輪場、倉庫、事務所などに幅広く使用されている折板屋根の施工・張替え時の穴あけに。 穴あけ寸法(Φmm)12.5 全長(mm)166 シャンク径(Φmm)6.35 トラスコ品番397-0299 材質ハイス 質量(g)198
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷

穴あけ後の切り屑を鞘の中にまとめることで飛散を抑え、屋根上の掃除負担を大幅に軽減します。
用途ルーフボルト下穴用。駐車場、駐輪場、倉庫、事務所などに幅広く使用されている折板屋根の施工・張替え時の穴あけに。 穴あけ寸法(Φmm)12.5 トラスコ品番397-0281 材質ハイス 質量(g)24
1本
4,998 税込5,498
9日以内出荷

ハイス刃+チタンコーティングで外壁材を切断します。
用途被削材:ガルバ鋼板、ブリキ、トタン、アルミスパンドレル。ガルバ鋼板、ブリキ、トタン、アルミスパンドレルの切り抜きに。有効切削能力:ガルバ鋼板・・・0.4mm程度、アルミ・・・0.6mm程度。 穴あけ寸法(Φmm)3.5 全長(mm)52 シャンク径(Φmm)6.35 トラスコ品番397-0272 材質ハイス 質量(g)28 溝長(mm)15 表面処理チタンコーティング
1本
3,798 税込4,178
9日以内出荷

楽な姿勢で作業が行え、能率的且つ、腰への負担をやわらげ、長時間作業の助けとなります。
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)