絞り込み
ブランド
  • EFFORT(エホート)
  • モノタロウ(30)
  • タイテックス(841)
  • ワルター(836)
  • エスコ(757)
  • 三菱マテリアル(748)
  • WIDIA(518)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(408)
  • 協和精工(309)
  • グーリング(295)
  • 大見工業(269)
  • ケナメタル(218)
  • スターエム(217)
  • NACHI(不二越)(217)
  • RS PRO(180)
  • 住友電工ハードメタル(150)
  • マキタ(146)
  • ミヤナガ(116)
  • ユニカ(112)
  • タンガロイ(99)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2(3)
  • 2.8(2)
  • 3(1)
  • 3.5(1)
  • 4(1)
  • 18(2)
  • 21(2)
  • 24(2)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(4)
材質
  • その他(1)
  • クロムモリブデン鋼(37)
  • コバルトハイス(42)
  • ハイス(101)
全長(mm)
  • 60(29)
  • 65(7)
  • 79(3)
  • 82(4)
  • 84(4)
  • 89(6)
  • 90(13)
  • 93(5)
  • 95(12)
  • 99(6)
  • 100(8)
  • 102(4)
  • 109(4)
  • 110(23)
  • 118(3)
  • 125(7)
  • 131(4)
  • 135(5)
  • 145(4)
  • 160(5)
シャンク形状
  • 六角軸(1)
六角軸
溝長(mm)
  • 15(6)
  • 16(10)
  • 17(14)
  • 18(3)
  • 20(3)
  • 30(4)
  • 35(6)
  • 37(5)
  • 42(12)
  • 45(4)
  • 48(6)
  • 50(18)
  • 52(4)
  • 54(5)
  • 55(6)
  • 60(4)
  • 62(8)
  • 65(17)
  • 75(5)
  • 100(6)
15・16・17・18・20・30・35・37・42・45・48・50・52・54・55・60・62・65・75・100・溝長(mm)をもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
190件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルステップドリル ステン EFFORT(エホート)スパイラルステップドリル ステンEFFORT(エホート)(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
スパイラル溝で切り粉の排出が非常にスムーズで刃先を長持ちさせます。 先端はシンニング加工により、披削材への食いつきが良くポンチングが不要です。 V溝(チップブレーカー機能)により切削を細かくし、スピーディーな穴あけ作業ができます。 チタンコーティングによる切削の溶着を防ぎ安定した連続作業が出来ます。
用途薄ステンレス板、薄鉄板、アルミ板、樹脂、合板の穴あけ作業 穴の拡大・バリ取り・面取り材質/仕上コバルトハイス鋼(M35)/チタンコーティングシャンク径(Φmm)六角軸6.35適合板厚(mm)(板厚・ステンレス板)1.2、(鉄板)3.5まで
エホート 六角軸鉄工TINドリル 8.5mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸鉄工TINドリル 8.5mmEFFORT(エホート)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。シャンク一体型ドリル。ドリルは高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様により耐久性UP。SXシンニング加工で食いつき良く、ポンチング不要。
用途適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)8.5全長(mm)110有効長(mm)65
エホート 六角軸コンクリートロングドリル 3.5mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸コンクリートロングドリル 3.5mmEFFORT(エホート)
989税込1,088
1本
翌々日出荷
奥まった所の穴あけに便利 シャンク一体型。先端非対称超硬チップにより、切削スピードが抜群に早い。特殊超硬チップにより、ロングライフ。材質はクロムモリブデン鋼仕様により靭性が高く高トルクに耐えられます。
用途適応材料:コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、石膏ボード、サイディング仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、特殊超硬チップ寸法(mm)3.5全長(mm)160有効長(mm)100
エホート 六角軸コバルト4サイズドリル 6-8-10-12 EFFORT(エホート)エホート 六角軸コバルト4サイズドリル 6-8-10-12EFFORT(エホート)
2,998税込3,298
1セット
翌々日出荷
貫通穴が早くキレイな穴あけが出来る。貫通穴をあける時、4ステップ(ピッチ6mm)の為短時間で穴あけ出来ます。(メーカー比約2倍の速さ)、ドリルは高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様により耐久性UP。Xシンニング加工で喰いつき良く、ポンチング不要。シャンクはドリル一体型。
用途ステン、鉄工、木工、アルミの下穴あけに。適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材など。仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35寸法(mm)先端穴あけサイズ/6・8・10・12全長(mm)100有効長(mm)50
エホート 六角軸鉄工TINドリル 12.0mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸鉄工TINドリル 12.0mmEFFORT(エホート)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。シャンク一体型ドリル。ドリルは高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様により耐久性UP。SXシンニング加工で食いつき良く、ポンチング不要。
用途適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)12全長(mm)110有効長(mm)65
エホート 六角軸鉄工ロングドリル 5.0mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸鉄工ロングドリル 5.0mmEFFORT(エホート)
849税込934
1本
翌々日出荷
角パイプや凸凹部の穴あけ作業が一発で貫通。Xシンニング加工で喰いつき良く、ポンチング不要。シャンクは高周波による溶着のため、高トルクでも空回りしません。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。
用途適応材料:鉄板、アルミ、木材。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)5全長(mm)155有効長(mm)100
エホート 六角軸コンクリートドリル 4.0mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸コンクリートドリル 4.0mmEFFORT(エホート)
849税込934
1本
翌々日出荷
先端非対称超硬チップにより、切削スピードが抜群に早い。シャンク一体型。特殊超硬チップにより、ロングライフ。材質はクロムモリブデン鋼仕様により靭性が高く高トルクに耐えられます。
用途適応材料:コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、石膏ボード、サイディング仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、特殊超硬チップ寸法(mm)4全長(mm)95有効長(mm)50
エホート 六角軸スパイラルステップドリル EFFORT(エホート)エホート 六角軸スパイラルステップドリルEFFORT(エホート)
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷
穴の拡大、バリ取り、面取加工に最適。材質はHSS(ハイス鋼)・チタンコーティング仕様。スパイラル溝で切粉の排出がスムーズです。Xシンニング加工により、ポンチング不要。V溝(チップブレーカー機能)により切粉を細かくし、スピーディーな穴あけ作業ができます。
用途薄鉄板、アルミ板、樹脂、合板、不燃材の穴あけ作業に。適応材料:薄鉄板3.5mm、アルミ、合成樹脂、合板など。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼(チタンコーティング)
エホート 六角軸スパイラルステップステン EFFORT(エホート)エホート 六角軸スパイラルステップステンEFFORT(エホート)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
鉄・ステンレスなどの穴の拡大、バリ取り、面取加工に最適。材質はHSSCO(コバルトハイス鋼)・チタンコーティング仕様。スパイラル溝で切粉の排出がスムーズです。Xシンニング加工により、ポンチング不要。V溝(チップブレーカー機能)により切粉を細かくし、スピーディーな穴あけ作業ができます。
用途ステンレス、薄鉄板、アルミ板、樹脂、合板、不燃材の穴あけ作業に。適応材料:ステンレス1.2mm、薄鉄板3.5mm、アルミ、合成樹脂、合板など。仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼(チタンコーティング)寸法(mm)先端穴あけサイズ/4・6・8・10・12・14・16・18・20・22・24・26・28・30全長(mm)97段数14径間ピッチ4
エホート 六角軸鉄工TINドリル 10.5mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸鉄工TINドリル 10.5mmEFFORT(エホート)
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷
チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。シャンク一体型ドリル。ドリルは高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様により耐久性UP。SXシンニング加工で食いつき良く、ポンチング不要。
用途適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)10.5全長(mm)110有効長(mm)65
エホート 六角軸鉄工TINドリル 9.0mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸鉄工TINドリル 9.0mmEFFORT(エホート)
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷
チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。シャンク一体型ドリル。ドリルは高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様により耐久性UP。SXシンニング加工で食いつき良く、ポンチング不要。
用途適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)9全長(mm)110有効長(mm)65
エホート 六角軸ショート鉄工 13.0mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸ショート鉄工 13.0mmEFFORT(エホート)
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
一体構造のショートサイズ設計&チタンコーティング仕上げでブレずに速い穴あけを実現。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけができます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。※小径サイズの2.0mm~6.8mmまではお得な2本入り、大径サイズの7.0mm以上は1本入りでのご提供です。
用途適合電動工具:電動・インパクトドライバー。適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)13全長(mm)60有効長(mm)17
エホート 六角軸ショート鉄工 (2本入) 3.0mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸ショート鉄工 (2本入) 3.0mmEFFORT(エホート)
519税込571
1セット
翌々日出荷
一体構造のショートサイズ設計&チタンコーティング仕上げでブレずに速い穴あけを実現。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけができます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。※小径サイズの2.0mm~6.8mmまではお得な2本入り、大径サイズの7.0mm以上は1本入りでのご提供です。
用途適合電動工具:電動・インパクトドライバー。適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)3全長(mm)60有効長(mm)17
エホート 六角軸コンクリートドリル 5.0mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸コンクリートドリル 5.0mmEFFORT(エホート)
849税込934
1本
翌々日出荷
先端非対称超硬チップにより、切削スピードが抜群に早い。シャンク一体型。特殊超硬チップにより、ロングライフ。材質はクロムモリブデン鋼仕様により靭性が高く高トルクに耐えられます。
用途適応材料:コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、石膏ボード、サイディング仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、特殊超硬チップ寸法(mm)5全長(mm)95有効長(mm)50
エホート 六角軸鉄工3サイズドリル 4-6-8 EFFORT(エホート)エホート 六角軸鉄工3サイズドリル 4-6-8EFFORT(エホート)
2,698税込2,968
1セット
翌々日出荷
1本のドリルで3サイズの穴あけ加工が出来ます(ピッチ8mm)、貫通穴をあける時、3ステップの為短時間で穴あけ出来ます。(メーカー比約2倍の速さ)、ドリルは高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様により耐久性UP。Xシンニング加工で喰いつき良く、ポンチング不要。シャンクはドリル一体型。
用途鉄工、木工、アルミの下穴あけに。適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材など。仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35寸法(mm)先端穴あけサイズ/4・6・8全長(mm)110有効長(mm)62
エホート 六角軸鉄工ドリル 2.6mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸鉄工ドリル 2.6mmEFFORT(エホート)
429税込472
1本
翌々日出荷
Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP
用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)2.6全長(mm)99有効長(mm)35
エホート 六角軸鉄工ドリル 2.4mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸鉄工ドリル 2.4mmEFFORT(エホート)
429税込472
1本
翌々日出荷
Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP
用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)2.4全長(mm)89有効長(mm)30
エホート 六角軸鉄工TINドリル 13.5mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸鉄工TINドリル 13.5mmEFFORT(エホート)
2,798税込3,078
1本
翌々日出荷
チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。シャンク一体型ドリル。ドリルは高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様により耐久性UP。SXシンニング加工で食いつき良く、ポンチング不要。
用途適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)13.5全長(mm)110有効長(mm)65
エホート 六角軸鉄工TINドリル 9.5mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸鉄工TINドリル 9.5mmEFFORT(エホート)
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。シャンク一体型ドリル。ドリルは高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様により耐久性UP。SXシンニング加工で食いつき良く、ポンチング不要。
用途適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)9.5全長(mm)110有効長(mm)65
エホート 六角軸鉄工TINドリル 7.5mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸鉄工TINドリル 7.5mmEFFORT(エホート)
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。シャンク一体型ドリル。ドリルは高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様により耐久性UP。SXシンニング加工で食いつき良く、ポンチング不要。
用途適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)7.5全長(mm)110有効長(mm)65
エホート 六角軸鉄工TINドリル 13.0mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸鉄工TINドリル 13.0mmEFFORT(エホート)
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷
チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。シャンク一体型ドリル。ドリルは高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様により耐久性UP。SXシンニング加工で食いつき良く、ポンチング不要。
用途適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)13全長(mm)110有効長(mm)65
エホート 六角軸ショート鉄工 12.0mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸ショート鉄工 12.0mmEFFORT(エホート)
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
一体構造のショートサイズ設計&チタンコーティング仕上げでブレずに速い穴あけを実現。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけができます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。※小径サイズの2.0mm~6.8mmまではお得な2本入り、大径サイズの7.0mm以上は1本入りでのご提供です。
用途適合電動工具:電動・インパクトドライバー。適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)12全長(mm)60有効長(mm)17
エホート 六角軸ショート鉄工 7.5mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸ショート鉄工 7.5mmEFFORT(エホート)
699税込769
1本
翌々日出荷
一体構造のショートサイズ設計&チタンコーティング仕上げでブレずに速い穴あけを実現。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけができます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。※小径サイズの2.0mm~6.8mmまではお得な2本入り、大径サイズの7.0mm以上は1本入りでのご提供です。
用途適合電動工具:電動・インパクトドライバー。適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)7.5全長(mm)60有効長(mm)18
エホート 六角軸ショート鉄工 10.0mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸ショート鉄工 10.0mmEFFORT(エホート)
999税込1,099
1本
翌々日出荷
一体構造のショートサイズ設計&チタンコーティング仕上げでブレずに速い穴あけを実現。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけができます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。※小径サイズの2.0mm~6.8mmまではお得な2本入り、大径サイズの7.0mm以上は1本入りでのご提供です。
用途適合電動工具:電動・インパクトドライバー。適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)10全長(mm)60有効長(mm)17
エホート 六角軸ショート鉄工 (2本入) 4.0mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸ショート鉄工 (2本入) 4.0mmEFFORT(エホート)
629税込692
1セット
翌々日出荷
一体構造のショートサイズ設計&チタンコーティング仕上げでブレずに速い穴あけを実現。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけができます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。※小径サイズの2.0mm~6.8mmまではお得な2本入り、大径サイズの7.0mm以上は1本入りでのご提供です。
用途適合電動工具:電動・インパクトドライバー。適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)4全長(mm)60有効長(mm)18
エホート 六角軸鉄工ロングドリル 2.0mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸鉄工ロングドリル 2.0mmEFFORT(エホート)
619税込681
1本
翌々日出荷
角パイプや凸凹部の穴あけ作業が一発で貫通。Xシンニング加工で喰いつき良く、ポンチング不要。シャンクは高周波による溶着のため、高トルクでも空回りしません。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。
用途適応材料:鉄板、アルミ、木材。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)2全長(mm)110有効長(mm)50
エホート 六角軸鉄工ロングドリル 2.5mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸鉄工ロングドリル 2.5mmEFFORT(エホート)
619税込681
1本
翌々日出荷
角パイプや凸凹部の穴あけ作業が一発で貫通。Xシンニング加工で喰いつき良く、ポンチング不要。シャンクは高周波による溶着のため、高トルクでも空回りしません。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。
用途適応材料:鉄板、アルミ、木材。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)2.5全長(mm)110有効長(mm)50
エホート 六角軸鉄工ロングドリル 3.5mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸鉄工ロングドリル 3.5mmEFFORT(エホート)
659税込725
1本
翌々日出荷
角パイプや凸凹部の穴あけ作業が一発で貫通。Xシンニング加工で喰いつき良く、ポンチング不要。シャンクは高周波による溶着のため、高トルクでも空回りしません。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。
用途適応材料:鉄板、アルミ、木材。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)3.5全長(mm)135有効長(mm)75
エホート 六角軸鉄工ロングドリル 3.0mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸鉄工ロングドリル 3.0mmEFFORT(エホート)
639税込703
1本
翌々日出荷
角パイプや凸凹部の穴あけ作業が一発で貫通。Xシンニング加工で喰いつき良く、ポンチング不要。シャンクは高周波による溶着のため、高トルクでも空回りしません。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。
用途適応材料:鉄板、アルミ、木材。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)3全長(mm)135有効長(mm)75
エホート 六角軸鉄工ドリル 4.9mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸鉄工ドリル 4.9mmEFFORT(エホート)
619税込681
1本
翌々日出荷
Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP
用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)4.9全長(mm)118有効長(mm)52
エホート 六角軸鉄工ドリル 3.5mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸鉄工ドリル 3.5mmEFFORT(エホート)
469税込516
1本
翌々日出荷
Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP
用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)3.5全長(mm)93有効長(mm)37
エホート 六角軸鉄工ドリル 6.0mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸鉄工ドリル 6.0mmEFFORT(エホート)
929税込1,022
1本
翌々日出荷
Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP
用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)6全長(mm)131有効長(mm)62
エホート 六角軸鉄工ドリル 5.1mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸鉄工ドリル 5.1mmEFFORT(エホート)
899税込989
1本
翌々日出荷
Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP
用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)5.1全長(mm)118有効長(mm)52
エホート 六角軸磁器タイル用ドリル 6.5mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸磁器タイル用ドリル 6.5mmEFFORT(エホート)
929税込1,022
1本
翌々日出荷
特殊刃角なので食いつき良く滑らず簡単に穴あけ。磁器タイルもスピーディーな穴あけ。摩擦熱に耐性のある超硬チップと対熱銀ロウ材で耐久性アップ。シャンク一体型で芯ブレが少なく安定した穴あけ。材質は靭性が高く、高トルクに耐えるクロームモリブデン仕様。用途:磁器タイル・陶器タイル・カワラ・ALC・石膏ボード。※磁器タイルの穴あけには必ず水を使用して下さい。
用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、専用超硬チップ・耐熱銀ロウ材寸法(mm)6.5全長(mm)100有効長(mm)55
エホート 六角軸磁器タイル用ドリル 5.5mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸磁器タイル用ドリル 5.5mmEFFORT(エホート)
849税込934
1本
翌々日出荷
特殊刃角なので食いつき良く滑らず簡単に穴あけ。磁器タイルもスピーディーな穴あけ。摩擦熱に耐性のある超硬チップと対熱銀ロウ材で耐久性アップ。シャンク一体型で芯ブレが少なく安定した穴あけ。材質は靭性が高く、高トルクに耐えるクロームモリブデン仕様。用途:磁器タイル・陶器タイル・カワラ・ALC・石膏ボード。※磁器タイルの穴あけには必ず水を使用して下さい。
用途適応材料:磁器タイル・陶器タイル・カワラ・ALC・石膏ボード。仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、専用超硬チップ・耐熱銀ロウ材寸法(mm)5.5全長(mm)100有効長(mm)55
エホート 六角軸磁器タイル用ドリル 6.0mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸磁器タイル用ドリル 6.0mmEFFORT(エホート)
929税込1,022
1本
翌々日出荷
特殊刃角なので食いつき良く滑らず簡単に穴あけ。磁器タイルもスピーディーな穴あけ。摩擦熱に耐性のある超硬チップと対熱銀ロウ材で耐久性アップ。シャンク一体型で芯ブレが少なく安定した穴あけ。材質は靭性が高く、高トルクに耐えるクロームモリブデン仕様。用途:磁器タイル・陶器タイル・カワラ・ALC・石膏ボード。※磁器タイルの穴あけには必ず水を使用して下さい。
用途適応材料:磁器タイル・陶器タイル・カワラ・ALC・石膏ボード。仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、専用超硬チップ・耐熱銀ロウ材寸法(mm)6全長(mm)100有効長(mm)55
エホート 六角軸コンクリートドリル 3.4mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸コンクリートドリル 3.4mmEFFORT(エホート)
789税込868
1本
翌々日出荷
先端非対称超硬チップにより、切削スピードが抜群に早い。シャンク一体型。特殊超硬チップにより、ロングライフ。材質はクロムモリブデン鋼仕様により靭性が高く高トルクに耐えられます。
用途適応材料:コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、石膏ボード、サイディング仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、特殊超硬チップ寸法(mm)3.4全長(mm)90有効長(mm)42
エホート 六角軸コンクリートドリル 3.0mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸コンクリートドリル 3.0mmEFFORT(エホート)
789税込868
1本
翌々日出荷
先端非対称超硬チップにより、切削スピードが抜群に早い。シャンク一体型。特殊超硬チップにより、ロングライフ。材質はクロムモリブデン鋼仕様により靭性が高く高トルクに耐えられます。
用途適応材料:コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、石膏ボード、サイディング仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、特殊超硬チップ寸法(mm)3全長(mm)90有効長(mm)42
エホート 六角軸コンクリートドリル 6.4mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸コンクリートドリル 6.4mmEFFORT(エホート)
919税込1,011
1本
翌々日出荷
先端非対称超硬チップにより、切削スピードが抜群に早い。シャンク一体型。特殊超硬チップにより、ロングライフ。材質はクロムモリブデン鋼仕様により靭性が高く高トルクに耐えられます。
用途適応材料:コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、石膏ボード、サイディング仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、特殊超硬チップ寸法(mm)6.4全長(mm)110有効長(mm)65
エホート 六角軸コンクリートドリル 3.2mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸コンクリートドリル 3.2mmEFFORT(エホート)
789税込868
1本
翌々日出荷
先端非対称超硬チップにより、切削スピードが抜群に早い。シャンク一体型。特殊超硬チップにより、ロングライフ。材質はクロムモリブデン鋼仕様により靭性が高く高トルクに耐えられます。
用途適応材料:コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、石膏ボード、サイディング仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、特殊超硬チップ寸法(mm)3.2全長(mm)90有効長(mm)42
ドリル