ドリル :「回転」の検索結果
特価
本日9月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
小型誘導先ネジにより回転力で木材に食い込み楽に素早い穴あけが行えます。小さいネジ山と細かいネジピッチにより穿孔抵抗を少なくしています。
用途木工用
適合機種電気ドリル・充電ドライバー・インパクトドライバー
先端誘導ねじ付き
六角シャンク径(Φmm)6.35
切り口がきれいに仕上がる仕様。
用途木材の穴あけ作業に。(止まり穴、貫通穴、斜め穴も可能)●※斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限ります。●丸棒の差込や丁番取付の時の穴あけ加工に。
材質炭素工具鋼
使いやすいショートタイプのため位置決めしやすく、狭い箇所での作業にも適しています。ビスの効きの良い形状・狭い所での作業に。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーチクルボードの下穴あけ
材質HSS鋼チタンコーティング
軸径(Φmm)6.35/六角軸
全長(mm)83
最高回転数(min-1[r.p.m])3000以下
六角シャンク径(Φmm)6.35
ビス効きのよいテーパー形状。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。ショートタイプのため、位置が決めやすく、狭い箇所の作業にも適しています。
用途レールやヒートン金具の取り付け時の下穴に。木材の割れ防止、穴位置のズレ(ブレ)などを防止するガイド用としてのミニサイズ。
材質HSS鋼チタンコーティング(ドリル刃)
軸径(Φmm)6.35(六角軸)
寸法(mm)65×6.35×6.35/本
タイプ下穴テーパードリル
質量(g/本)10
適合材木材・石こうボード・アルミ・波板な・ポリカボネードなど
入数3本入
最高回転速度(min-1)3000以下
ビスの効きのよいテーパー形状。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐磨耗性が向上しています。ショートタイプのため、位置決めしやすく、狭い箇所の作業にも適しています。
用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石膏ボード、パーチクルボードなどの下穴あけ用。
材質ドリル刃 HSS鋼チタンコーティング
軸径(Φmm)6.35/六角軸
最高回転数(min-1[r.p.m])3000以下
六角シャンク径(Φmm)6.35
ビス効きのよいテーパー形状。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。ショートタイプのため、位置が決めやすく、狭い箇所の作業にも適しています。
用途レールやヒートン金具の取り付け時の下穴に。木材の割れ防止、穴位置のズレ(ブレ)などを防止するガイド用としてのミニサイズ。
材質(ドリル刃)HSS鋼チタンコーティング
軸径(Φmm)6.35(六角軸)
全長(mm)66
最高回転数(min-1[r.p.m])3000以下
刃長(mm)26
対応木材・石こうボード・アルミ・波板な・ポリカボネードなど
使いやすいショートタイプのため位置決めしやすく、狭い箇所での作業にも適しています。ビスの効きの良い形状・狭い所での作業に。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーチクルボードの下穴あけ
セット内容六角軸下穴テーパードリルショート:2/3/4【mm】、専用ホルダー
材質HSS鋼チタンコーティング
軸径(Φmm)6.35/六角軸
全長(mm)83
最高回転数(min-1[r.p.m])3000以下
ドリル径(Φmm)2/3/4
六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
お手持ちの電気ドリルで、切れ味の悪くなった鉄工用ドリル刃のカッティングエッジの再研磨が簡単に出来る、便利な鉄工用ドリル刃シャープナーです。
最高回転数(min-1[r.p.m])2.000~3.500
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
ドリル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。