ドリル :「1060」の検索結果

関連キーワード
58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅広い加工に対応出来、高能率・高速加工が可能な汎用の超硬ドリルです。
用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工 材質超微粒子 表面処理FIREコーティング
1本
8,398 税込9,238
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

小径穴あけ用ドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用。 材質HSCO 先端角(°)118
1箱(10本)
12,980 税込14,278
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用 仕様N/標準 材質HSS/【表面処理】ホモ処理 先端角(°)118
1本ほか
349 税込384
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (452種類の商品があります)

小径穴あけ用のコバルトマイクロドリルとなります。
用途硬鋼/ステンレス鋼/ねずみ鋳鉄/ダグタイル鋳鉄/可鍛鋳鉄の加工 材質粉末ハイス
1箱(10本)
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (221種類の商品があります)

弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。
用途黄銅、マグネシウム合金用 仕様H/弱ねじれ 材質HSS ねじれ角(°)118
1本ほか
869 税込956
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (341種類の商品があります)

一般穴あけ用のコーティング付き汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用 仕様N/標準 材質HSS 表面処理TiNコート ねじれ角(°)118
1本ほか
679 税込747
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

一般の用途で使用される汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用 仕様N/標準 材質HSS 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)118
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

粉末ハイスにFIRE(TiAIN)コーティングを採用した難削材加工用に最適なドリルです。
用途一般鋼、工具鋼、焼き入れ鋼、ステンレス、鋳鉄用 その他GT 500 材質粉末ハイス 表面処理FIREコート ねじれ角(°)130
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用 仕様N/標準 材質HSS 表面処理TiNコート ねじれ角(°)118
1本ほか
1,098 税込1,208
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

軟鋼、鋳鉄、アルミ合金等の高能率加工用ドリルです。
用途炭素鋼、/プラスティック硬化性の加工 材質SKH51
1本ほか
909 税込1,000
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

一般鋼から非鉄、鋳鉄、ステンレス鋼まで対応可能な汎用性の高いコーティング付きドリルです。
用途構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、スティック硬化性の加工 材質コバルトハイス
1本
889 税込978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

一般鋼から非鉄、鋳鉄、ステンレス鋼まで対応可能な汎用性の高いコーティング付きドリルです。
用途構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、スティック硬化性の加工 材質コバルトハイス
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

1本
8,798 税込9,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

軟鋼、鋳鉄、アルミ合金等の高能率加工用ドリルです。
材質SKH51
1本ほか
959 税込1,055
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

深穴加工定番、高能率加工用ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。 材質HSS 先端角(°)130 表面処理ダークマージン
1本ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

一般の用途で使用される汎用ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用 仕様N/標準 材質HSS/【表面処理】ホモ処理 先端角(°)118
1本ほか
779 税込857
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (295種類の商品があります)

ステンレス鋼加工に最適なドリルです。
用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用 その他GV 120 材質HSCO 表面処理ホモ処理
1本ほか
949 税込1,044
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (433種類の商品があります)

軟鋼・鋳鉄・アルミ加工に最適な溝幅ワイド型ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミ用 その他GT 80 材質HSS 先端角(°)130 表面処理ダークマージン
1本ほか
839 税込923
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

仕上げ加工、リーマの下穴加工に最適なドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。 材質HSS 表面処理ホモ処理 食付角(°)120
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。
用途一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳物 材質超硬 刃数3 表面処理FIREコート ねじれ角180゜
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。
用途構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属
1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (322種類の商品があります)

ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。
用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (410種類の商品があります)

ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。
用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。 材質超硬
1本
25,980 税込28,578
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

一般穴あけ用のFIRE(TiAIN)コーティング付き汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用 仕様N/標準 材質HSS 表面処理FIREコート ねじれ角(°)118
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

従来のSUS用ドリルとの比較で、送り速度50%、工具寿命60%UPの高能率加工が可能です。平滑なPERROXコーティングは、耐熱、耐摩耗性が高く、構成刃先を抑制し安定加工が可能です。
用途被削材:ステンレス鋼、チタン合金
1本
17,980 税込19,778
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (410種類の商品があります)

従来のSUS用ドリルとの比較で、送り速度50%、工具寿命60%UPの高能率加工が可能です。平滑なPERROXコーティングは、耐熱、耐摩耗性が高く、構成刃先を抑制し安定加工が可能です。
用途被削材:ステンレス鋼、チタン合金
1本
11,980 税込13,178
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (410種類の商品があります)

従来のSUS用ドリルとの比較で、送り速度50%、工具寿命60%UPの高能率加工が可能です。平滑なPERROXコーティングは、耐熱、耐摩耗性が高く、構成刃先を抑制し安定加工が可能です。
用途被削材:ステンレス鋼、チタン合金
1本
9,898 税込10,888
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (410種類の商品があります)

FC・FCDに適した刃形状で、コーナーをR形状にすることにより耐摩耗性に優れ、通り穴加工に於いては抜け側のバリを抑制します。従来のFC用ドリルに比べ長寿命です。内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。
用途鋳鉄、ダグタイル鋳鉄、特殊鋳鉄GGV/ADI用。
1本
17,980 税込19,778
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (406種類の商品があります)

ステンレス加工において高切削速度と長寿命で高精度な穴加工を実現します。
用途ステンレス、特殊合金、チタン用。
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (600種類の商品があります)

粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。
用途構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属
1本
829 税込912
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (340種類の商品があります)

パラボリック溝形状に鏡面仕上げを施し、安定した切屑排出が可能です。最適化されたクーラントダクトとの組み合わせにより、スムーズな切屑排出が可能です。
用途アルミニウム、アルミニウム合金、銅、青銅合金、プラスチック用。 材質超硬
1本
8,998 税込9,898
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

1本
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。
用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (342種類の商品があります)

ピラミッド型の先端形状と独自開発のスパイロポイント研削により、高い食い付き性を備えています。鎌状の切れ刃は加工硬化を低減し、材料への応力係数を低下させます。
用途構造用鋼および肌焼き鋼 ・快削鋼、鋼 (合金/非合金)、鋳鉄用。
1本
13,980 税込15,378
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (382種類の商品があります)

ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。
用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。 材質超硬
1本
9,498 税込10,448
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング