こんなお得な商品も!

六角軸ドリル TiNコート
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
クロスシンニング加工で喰いつきが良く、穴あけがスムーズ。DIY等に。
用途鉄工・木材・軽金属・合成樹脂への穴あけに。
材質HSS鋼
シャンク径(Φmm)6.35
六角軸対辺(mm)6.35
X形シンニング加工(3.0mm以上)。X形シンニング加工(3mm以上)により、切削時の喰い付きが良く、少ない力で速やかに穴あけができ、作業効率が良い。チタンコーティング加工により長寿命。
用途鉄工用(一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材)
材質ハイス鋼(チタンコート)(六角軸部S45C)
セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、3.2、3.5、4..0、4.5、5.0、6.0mm
六角軸対辺(mm)6.35
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ステンレス、鉄、木材の穴あけ作業に。くいつきがいい、クロスシンニング加工です。特殊な刃先で穴あけスピードを大幅にアップ、切削能率を大幅に改善しました。全長を短くする事によりドリル刃のブレを少なくし、正確な穴あけができます。
用途ステンレス、鉄、木材の穴あけに
仕様刃先クロスシンニング加工
材質ドリル刃:コバルトHSS鋼、六角軸:S45C
刃長(mm)24
硬度HRC(刃部)63~66
六角軸対辺(mm)6.35
こんなお得な商品も!

六角軸ドリルセット ステンレス用
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
X形シンニング加工(3.0mm以上)。X形シンニング加工(3mm以上)により、切削時の喰い付きが良く、少ない力で速やかに穴あけができ、作業効率が良い。ステンレス材の穴あけに、適しています。
用途ステンレス用(ステンレス、一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材)
材質コバルトハイス鋼(六角軸部S45C)
セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、3.2、3.5、4..0、4.5、5.0、6.0mm
六角軸対辺(mm)6.35
1セット(10本)
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
チップブレーカー機能、溝(サイズ10mm)を施すことにより使用時に発生する切粉を細かくし詰まりを軽減し発熱を抑えスピーディーに穴あけ作業ができます。穴あけ・面取り・バリ取り作業がこれ1本で対応可能。
仕様【ドリル径(mm)・回転数(r.p.m.)の目安】3・3000/4・2800/5・2200/6・1800/7・1600/8・1400/9・1200/10・1100/12・900
材質コバルトハイス鋼(HSS)
全長(mm)80
段数9
シャンク径(Φmm)6.35
対応インパクト対応
刃のサイズ(mm)3.0/4.0/5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0/12.0
機能チップブレーカー付
硬度HRC58~63度
段幅(mm)1~2
穴あけ寸法(Φmm)3/4/5/6/7/8/9/10/12
六角軸対辺(mm)6.35
1本
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
インパクト対応。喰い付きの良い螺旋刃先が切削抵抗を抑えてすばやく穴あけ。
用途合板やコンパネの穴あけ
形状らせんタイプ
硬度ドリル:HRC42~48
軸六角軸
対象インパクト:12V以上
六角軸対辺(mm)6.35
ステンレス、鉄、木材の穴あけ作業に。くいつきがいい、クロスシンニング加工です。特殊な刃先で穴あけスピードを大幅にアップ、切削能率を大幅に改善しました。全長を短くする事によりドリル刃のブレを少なくし、正確な穴あけができます。注意1:インパクトドライバー使用時はインパクトがかからないように作業して下さい。注意2:本来の用途以外で使用しないで下さい。
用途ステンレス、鉄、木材の穴あけに
仕様刃先クロスシンニング加工
サイズ(mm)2.8
アズワン品番64-3675-19
六角軸対辺(mm)6.35
1セット(2本)
¥389
税込¥428
3日以内出荷
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
ドリル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。