ドリル :「円切」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較すると真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。「刃先ポケット」と「4条溝」の採用により、孔内に溜まった切粉を効率よく排出でき、穿孔作業を向上させました。
用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロック。 適合機種ハンマードリル シャンクSDSmax
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

サンコーテクノアンカードリル
エコ商品
4エッジにより刃先・スパイラル形状が最適化され、14エッジドリルよりも穿孔スピードが向上しました。4エッジにより真円に近い穿孔ができるため、あと施工アンカーをスムーズに挿入でき、安定した『固着力』を発揮します。『刃先ポケット』と『4条溝』により、孔内の切粉を効率よく排出します
全長(mm)320 刃先径(Φmm)33 有効長(mm)200 適合母材コンクリート・ブロック・モルタル シャンク形状六角軸 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷

サンコーテクノアンカードリル
エコ商品
4エッジにより刃先・スパイラル形状が最適化され、2エッジドリルよりも穿孔スピードが向上しました。4エッジにより真円に近い穿孔ができるため、あと施工アンカーをスムーズに挿入でき、安定した『固着力』を発揮します。『刃先ポケット』と『4条溝』により、孔内の切粉を効率よく排出します
刃先径(Φmm)33 適合母材コンクリート・ブロック・モルタル シャンク形状SDS-MAX軸 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコーテクノアンカードリル
エコ商品
4エッジにより刃先・スパイラル形状が最適化され、36エッジドリルよりも穿孔スピードが向上しました。4エッジにより真円に近い穿孔ができるため、あと施工アンカーをスムーズに挿入でき、安定した『固着力』を発揮します。『刃先ポケット』と『4条溝』により、孔内の切粉を効率よく排出します
全長(mm)520 刃先径(Φmm)33 有効長(mm)400 適合母材コンクリート・ブロック・モルタル シャンク形状六角軸 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング