絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 8(1)
- 10.5(1)
- 11(1)
- 13(1)
材質
- ハイス(2)
全長(mm)
- 117(1)
- 133(1)
- 142(1)
- 151(1)
シャンク形状
- その他(1)
溝長(mm)
- 75(1)
- 87(1)
- 94(1)
- 101(1)
表面処理
- その他(1)
その他
ブランド
- WURTH(ウルト)
- モノタロウ(29)
- タイテックス(751)
- ワルター(747)
- 三菱マテリアル(704)
- WIDIA(518)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(411)
- グーリング(349)
- 協和精工(309)
- 大見工業(243)
- スターエム(216)
- NACHI(不二越)(205)
- ケナメタル(190)
- EFFORT(エホート)(190)
- エスコ(147)
- マキタ(145)
- OSG(オーエスジー)(114)
- ミヤナガ(114)
- ユニカ(113)
- サンコーテクノ(96)
- SK11(93)
- ブランドをもっと見る

HSSドリル LV1 DIN338 ORSYケースセット
WURTH(ウルト)¥77,980税込¥85,7781ケース(155本)欠品中155ピース(ORSYシステムケース入り)頑丈な鋼材アッセンブリードリル、最大強度850N/mm2。優れた耐折損性。チップレス加工に対応。高精度を必要としない建築現場や組み立て用途に最適。丈夫で耐久性のある設計。冷却潤滑剤が付きやすく、切りくずが付きにくい。表面を蒸着処理。通知。ドリルビットと素材の対応は適合表確認仕様標準 / 穴あけ深さ:DIN 338 / 5×D、シャンクスタイル:平行、耐用年数(ポイントシステム):2/4ポイント、ボアホール品質(ポイントシステム):1/4ポイント、多様性(ポイントシステム):1/4ポイント、穴あけ動作(ポイントシステム):2/4ポイント適合ドリル(ポイントシステム):2/4ポイント、コードレスドリル(ポイントシステム):2/4ポイント、直立ボール盤(ポイントシステム):1/4ポイントセット内容DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 1,0MM 10本、DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 10,0MM 5本、DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 10,5MM 5本、DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 1,5MM 10本、DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 2,0MM 10本、DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 2,5MM 10本、DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 3,0MM 10本、ツイストドリルHSS DIN 338タイプRN 3,5MM 10本、DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 4,0MM 10本、ツイストドリルHSS DIN 338タイプRN 4,5MM 10本、ツイストドリルHSS DIN 338タイプRN 5,0MM 10本、DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 5,5MM 10本、DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 6,0MM 10本、ツイストドリルHSS DIN 338タイプRN 6,5MM 10本、ツイストドリルHSS DIN 338タイプRN 7,0MM 10本、DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 7,5MM 5本、DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 8,0MM 5本、ツイストドリルHSS DIN 338タイプRN 8,5 MM 5本、DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 9,0MM 5本、DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 9,5MM 5本、システムインサートプラスチック4.4.1、システムケース4.4.1材質サブグループ:汎用構造用鋼、非合金焼き戻しスチール、切断材:HSS表面処理気化速度穴あけ(ポイントシステム):1/4ポイント品質等級Wurth標準
ツイストドリル
WURTH(ウルト)¥3,298~税込¥3,628~1本ほか6日以内出荷スチールでの精密作業用のアセンブリードリルビット。 ショートデザインの頑丈なツイストドリルにより、精密な穴あけを確実に行うことができます。 対角線方向の研磨により、粗い材料の上であっても優れたセンタリング効果が保証され、センターパンチまたはパイロットが不要です。 HC(高速切削)研磨およびそれによる正確な切削形状によって一貫した穴あけ品質が保証されるとともに、高度な精密性と長い耐用年数が保証されます。用途スチール用仕様(切断材)HSS、(処理予定材料)スチール、鋳鉄、(品質)ZEBRAプレミアム、【ポイントシステム】(ボアホール品質)4/4ポイント、(多様性)2/4ポイント、(穴あけ動作)3/4ポイント、(耐用年数)3/4ポイント材質HSS鋼角度(°)(チップ)130材料(サブグループ)マグネシウム合金、銅、低合金,真ちゅう、ロングチッピング、真ちゅう、ショートチッピング、プラスチック、デュロプラスチック、プラスチック、熱可塑性プラスチック速度(穴あけ速度)3/4ポイント主な適合機械ドリル、コードレスドライバー、台座ドリル機表面気化特性セルフセンタリング、(標準/穴あけ深さ)DIN 338/5×D