絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3(1)
- 3.1(1)
- 3.17(1)
- 3.2(2)
- 3.3(2)
- 3.4(1)
- 4.6(2)
- 5.8(2)
- 6.9(2)
- 9(2)
- 10(1)
- 10.3(1)
- 14.25(1)
- 14.29(1)
- 14.5(1)
- 15(1)
- 15.5(1)
- 15.87(1)
- 16(1)
- 17.8(1)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6(5)
- 8(3)
- 10(2)
- 12(1)
- 16(1)
- 18(1)
材質
- 超硬合金(5)
全長(mm)
- 62(1)
- 66(3)
- 79(1)
- 82(1)
- 89(1)
- 91(2)
- 99(1)
- 102(1)
- 103(1)
- 115(1)
- 143(1)
溝長(mm)
- 14(1)
- 17(1)
- 20(1)
- 24(1)
- 28(2)
- 29(1)
- 31(1)
- 34(1)
- 35(1)
- 41(1)
- 43(1)
- 45(1)
- 47(1)
- 65(1)
- 91(1)
表面処理
- チタン系コーティング(4)
- ノンコーティング(1)
チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- サンドビック
- モノタロウ(30)
- エスコ(642)
- 協和精工(309)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(294)
- 三菱マテリアル(271)
- スターエム(215)
- グーリング(208)
- ユニカ(113)
- NACHI(不二越)(105)
- SK11(93)
- ミヤナガ(92)
- OSG(オーエスジー)(67)
- 大日商(66)
- 大見工業(64)
- TRUSCO(64)
- RYOCO(菱高精機)(63)
- RELIEF(59)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(55)
- 大西工業(52)
- 理研製鋼(51)
- ブランドをもっと見る
特価

コロドリル452 超硬ソリッドドリル(720)
サンドビック¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から9日以内出荷左ねじれのドリルによりひきこまれる力を軽減します。長い切れ刃と緩やかな切れ刃角により繊維の切れ残り(スプリンタリング)を軽減します。ユニークな4フルートとアングル角のデザインで真円度の向上、スラスト力の軽減を実現します。下穴の有無にかかわらず加工可能です。ダブルマージンの効果により、高精度な穴あけが可能です。段付きのデザインでスラスト力を低減し、穴精度も向上します。ガイドブッシュ使用で±0.010mmの加工公差が実現できます。用途CFRPと金属の重ね板の高精度穴あけ加工に。
CoroDrill862-GM 小径ソリッドドリル(内部給油) X2BL
サンドビック¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷から20日以内出荷小物部品の精密加工に最適な超硬小径ソリッドドリルです。鋼材 (ISO P)、ステンレス鋼 (ISO M)、鋳鉄 (ISO K)、非鉄金属 (ISO N)、耐熱合金 (ISO S)、非ISO被削材 (ISO O) および高硬度鋼 (ISO H) を含むすべての被削材をカバーします。用途穴あけ加工用。材種X2BL
コロドリルデルタ-C 超硬ソリッドドリル(720)
サンドビック¥19,980~税込¥21,978~1本9日以内出荷高精度かつ良好な面粗さが実現可能なソリッドドリルです。TiN/TiAlN多層コーティングにより、長く安定した工具寿命が可能です。オールマイティな材種であらゆる被削材に適用可能です。末尾A1Aは内部給油式です。高生産性穴あけ加工用の超硬ソリッドドリルです。用途あらゆる被削材の穴あけ加工に。タップの下穴加工に。材種1220
コロドリル863(720)
サンドビック¥29,980~税込¥32,978~1本ほか翌々日出荷航空機機体部品、複合材や金属積層材料に対応します。層間の剥離や抜け際のバリを低減する専用刃型です。用途複合材、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金の加工に。材種H10F
コロドリル860‐GM 超硬ソリッドドリル(720)
サンドビック¥22,980~税込¥25,278~1本翌々日出荷から9日以内出荷低抵抗で食い付き時の振れを大きく低減した新しいシンニング形状です。不安定な穴あけ加工条件でも高精度な穴品位を実現するとともに抜け際のバリの抑制も可能です。用途全被削材の穴あけ加工に。タップ下穴面取り用。材種X1BM
コロドリル452 超硬ソリッドドリル
サンドビック¥8,998税込¥9,8981本翌々日出荷下穴の有無にかかわらず加工可能です。ダブルマージンの効果により、高精度な穴あけが可能です。ブッシュ使用により、穴の精度と真円度が向上します。用途CFRPと金属の重ね板の穴あけ加工に。材種H10F
コロドリル452
サンドビック¥76,980~税込¥84,678~1本翌々日出荷切刃にPCDを採用し、安定した長寿命と優れた加工面粗さを実現。超硬のパイロット部により、安定した精度と耐久性。用途CFRPのカウンターシンク加工に。材種CD10
コロドリル452 超硬ソリッドドリル
サンドビック¥7,998税込¥8,7981本翌々日出荷左ねじれのドリルによりひきこまれる力を軽減します。長い切れ刃と緩やかな切れ刃角により繊維の切れ残り(スプリンタリング)を軽減します。ユニークな4フルートとアングル角のデザインで真円度の向上、スラスト力の軽減を実現します(1方向材では特に有効です)。ブッシュ使用により、穴の精度と真円度が向上します。用途CFRP単体の穴あけ加工に。材種H10F
コロドリル860-PM 超硬ソリッドドリル(720)
サンドビック¥18,980~税込¥20,878~1本翌々日出荷から13日以内出荷高生産性の超硬ソリッドドリルで、独自の刃型により切りくずを細かく分断し、切りくず詰まりのトラブルを防止します。切削条件を上げても高精度、長寿命で低動力です。高生産性の超硬ソリッドドリルです。用途鋼の穴あけ加工に。材種P1BM
CoroDrill462-XM 小径ソリッドドリル H10F
サンドビック¥4,398税込¥4,8381本翌日出荷から13日以内出荷小物部品の精密加工に理想的な0.03-3mmの小さなドリル径に対応しています。切削抵抗を下げるために、中心部が薄くなっています。一体焼結多結晶ダイヤモンド小径ソリッドドリルが不安 定な加工において長い工具寿命を実現します。用途小径穴あけ用。材種H10F
コロドリル460 汎用高性能超硬ソリッドドリル(内部給油タイプ)
サンドビック¥91,980税込¥101,1781本翌々日出荷高い汎用性の超硬ソリッドドリルです。1本であらゆる被削材の穴あけ加工に対応するので、ドリル在庫を削減させ、さらにセットアップ時間も短縮できます。短納期でドリルのカスタマイズが可能です。用途被削材:一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金。あらゆる被削材の穴あけ加工に。混載ワークの穴あけ加工に。材種GC34
コロドリル860-GM 超硬ソリッドドリル X1BM(外部給油)
サンドビック¥16,980~税込¥18,678~1本翌々日出荷低抵抗で食い付き時の振れを大きく低減した新しいシンニング形状です。不安定な穴あけ加工条件でも高精度な穴品位を実現するとともに抜け際のバリの抑制も可能です。用途全被削材の穴あけ加工に。高生産・高精度な穴あけ用。材種X1BM
コロドリル861 超硬ソリッドドリル(721)
サンドビック¥26,980税込¥29,6781本翌々日出荷高生産性の超硬パイロットドリルです。コロドリル861と同じ先端角のため、安定した深穴加工が可能。用途あらゆる被削材の深穴パイロット加工に。材種GC34
コロドリル860-SM 超硬ソリッドドリル 1210(内部給油)
サンドビック¥21,980~税込¥24,178~1本当日出荷から9日以内出荷高生産性の超硬ソリッドドリルで、独自の刃型により切りくずを細かく分断し、切りくず詰まりのトラブルを防止します。切削条件を上げても高精度、長寿命で低動力です。高生産性の超硬ソリッドドリルです。用途耐熱合金・チタン合金の穴あけ加工に。材種1210
コロドリル400 超硬ソリッドドリル N1DU
サンドビック¥219,800~税込¥241,780~1本翌々日出荷アルミ合金および鋳鉄での高生産性穴あけ加工を実現しました。用途アルミ合金(ISON)、鋳鉄(ISOK)加工用。材種N1DU
コロドリル400 超硬ソリッドドリル N1BU
サンドビック¥22,980~税込¥25,278~1本翌々日出荷アルミ合金および鋳鉄での高生産性穴あけ加工を実現しました。用途アルミ合金(ISON)、鋳鉄(ISOK)加工用。材種N1BU
コロドリル462-XM 小径ソリッドドリル X2BM
サンドビック¥4,998~税込¥5,498~1本翌日出荷から翌々日出荷小物部品の精密加工に理想的な0.03-3mmの小さなドリル径に対応しています。切削抵抗を下げるために、中心部が薄くなっています。一体焼結多結晶ダイヤモンド小径ソリッドドリルが不安 定な加工において長い工具寿命を実現します。用途小径穴あけ用。材種X2BM
コロドリル860ーMM 超硬ソリッドドリル
サンドビック¥19,980~税込¥21,978~1本ほか翌々日出荷高生産性の超硬ソリッドドリルで、独自の刃型により切りくずを細かく分断し、切りくず詰まりのトラブルを防止します。切削条件を上げても高精度、長寿命で低動力です。高生産性の超硬ソリッドドリルです。用途ステンレス鋼の穴あけ加工に。
コロドリル860-PM 超硬ソリッドドリル
サンドビック¥21,980~税込¥24,178~1本翌々日出荷高生産性の超硬ソリッドドリルで、独自の刃型により切りくずを細かく分断し、切りくず詰まりのトラブルを防止します。切削条件を上げても高精度、長寿命で低動力です。高生産性の超硬ソリッドドリルです。用途鋼の穴あけ加工に。材種P1BM
コロドリル862-GM 超硬ソリッドマイクロドリル
サンドビック¥11,980~税込¥13,178~1本翌日出荷から9日以内出荷小物部品の精密加工に最適な超硬小径ソリッドドリルです。鋼材 (ISO P)、ステンレス鋼 (ISO M)、鋳鉄 (ISO K)、非鉄金属 (ISO N)、耐熱合金 (ISO S)、非ISO被削材 (ISO O) および高硬度鋼 (ISO H) を含むすべての被削材をカバーします。用途穴あけ加工用。
コロドリル430 超硬ソリッドドリル
サンドビック¥25,980~税込¥28,578~1本翌々日出荷内部給油付スパイラルフルートドリルです。アルミ合金および鋳鉄での耐久性のある穴あけ加工を実現しました。用途アルミ合金(ISON)、鋳鉄(ISOK)加工用。材種N1BU
汎用高性能ソリッドドリル CoroDrill(R) 460-XM シングルマージン外部給油タイプ 加工深さ5×DC用
サンドビック¥10,209~税込¥11,230~1個当日出荷から4日以内出荷材質GC34表面処理TiAlN 多層コーティング
CoroDrill(R) 860 超硬ソリッドドリル
サンドビック¥19,980~税込¥21,978~1本翌日出荷から5日以内出荷内部給油タイプ 加工深さ3×DC用タイプ内部給油タイプ先端角(°)140
CoroDrill(R) 860-MM ステンレス鋼 ISO-M 用 超硬ソリッドドリル
サンドビック¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から翌々日出荷材質2214表面処理TiAlNコーティング
汎用高性能ソリッドドリル CoroDrill(R) 460-XM シングルマージン外部給油タイプ 加工深さ3×DC用
サンドビック¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷から4日以内出荷材質GC34表面処理TiAlN 多層コーティング