ドリル :「真鍮 筒」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セット内容:ストレートドリル:Φ1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0・10.5・11.0・11.5・12.0・12.5・13.0 mm。高性能な標準ツイストドリルで、高速度鋼(HSS)製です。完全に研削されたツイストドリルは、精密な円筒精度を提供します。クロスシンニングにより、優れたセンタリング性能と低い送り力が実現されます。
用途穴あけに 材質HSS (高速度鋼) 質量(g)1106.8 公差h8 先端角(°)118 シャンク円筒シャンク 先端形状C形 (クロスシンニング) 主な用途鋼材 (900 N/mm2)、真鍮、プラスチック コーティングTiN (チタンコーティング) スパイラル溝角度(°)25 ~ 30 入数25 ボーリング深さ(mm)5 × 直径 切削方向右切削
1セット
19,980 税込21,978
90日以内出荷