杭の下穴あけに適しています。肥料や水を与える際の穴あけに適しています。鋼材1本からの削り出しによる製作で高剛性。両溝設計で粘土質でも土詰まりが軽減されます。
用途土への穴あけに。
材質普通鋼
全長(mm)330
適正回転数(回転/分)1500以下
シャンク径(Φmm)三本溝10
有効長(mm)240
適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
ビニールハウスのパイプ埋設用の穴あけに適しています。鋼材1本からの削り出しによる製作で高剛性。両溝設計で粘土質でも土詰まりが軽減されます。
用途土への穴あけに。
全長(mm)600
適正回転数(回転/分)1500以下
材質普通鋼
シャンク径(Φmm)三本溝10
有効長(mm)500
適合電動機電気ドリル / ドリルドライバ18V以上ハンドル付
セット内容センタードリルΦ9mm/ カップ型Φ54mm
全長(mm)110
サイズ54
シャンク径(Φmm)三本溝9
刃先径(Φmm)9
外径(Φmm)54
適合電動機電気ドリル
適正回転数(回転/分)1500以下
1本
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
ドリル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。