絞り込み
ブランド
- タンガロイ
- モノタロウ(29)
- タイテックス(751)
- ワルター(747)
- 三菱マテリアル(703)
- WIDIA(518)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(411)
- グーリング(348)
- 協和精工(309)
- 大見工業(243)
- スターエム(216)
- NACHI(不二越)(205)
- ケナメタル(190)
- EFFORT(エホート)(190)
- エスコ(147)
- マキタ(145)
- OSG(オーエスジー)(114)
- ミヤナガ(114)
- ユニカ(113)
- サンコーテクノ(96)
- SK11(93)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(78)

タング・ドリル・ツイステッド インサート XPMT-DW
タンガロイ¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)翌々日出荷タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサートです。用途穴あけ加工用。仕様ドリル用インサートコーティングPVD
タング・ドリル・ツイステッド インサート XPMT-DS
タンガロイ¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)翌々日出荷タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサートです。用途穴あけ加工用。仕様ドリル用インサート
タングドリル・ツイステッド インサート XPMT-DJ
タンガロイ¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサートです。用途穴あけ加工用。仕様ドリル用インサート
タングシックス・ドリル インサート WWMU-DS
タンガロイ¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)翌々日出荷タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサートです。用途穴あけ加工用。仕様ドリル用インサート
タングシックス・ドリル インサート WWMU-DJ
タンガロイ¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサートです。用途穴あけ加工用。仕様ドリル用インサート
ギガパワードリル DSE-F02
タンガロイ¥25,980税込¥28,5781本9日以内出荷薄板加工向け低抵抗仕様です。用途穴あけ加工用。仕様超硬ソリッドドリルDSE形、鋼用、L/D=2仕様トラスコ品番825-4133RoHS指令(10物質対応)対応
ギガパワードリル DSE-F03
タンガロイ¥22,980~税込¥25,278~1本9日以内出荷薄板加工向け低抵抗仕様です。用途穴あけ加工用。仕様超硬ソリッドドリルDSE形、鋼用、L/D=3仕様RoHS指令(10物質対応)対応
ギガジェットドリル DSX-F08
タンガロイ¥41,980税込¥46,1781本9日以内出荷シャンクサイズは1mm単位で設定しています。用途穴あけ加工用。仕様油穴付き超硬ソリッドドリルDSX形、鋼用、L/D=8仕様トラスコ品番825-4360RoHS指令(10物質対応)対応
ギガジェットドリル DSX-F05
タンガロイ¥32,980~税込¥36,278~1本当日出荷から9日以内出荷シャンクサイズは1mm単位で設定しています。用途穴あけ加工用。仕様油穴付き超硬ソリッドドリルDSX形、鋼用、L/D=5仕様RoHS指令(10物質対応)対応
ギガジェットドリル DSX-F03
タンガロイ¥37,980~税込¥41,778~1本当日出荷から9日以内出荷シャンクサイズは1mm単位で設定しています。用途穴あけ加工用。仕様油穴付き超硬ソリッドドリルDSX形、鋼用、L/D=3仕様RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドドリル DSW-DE3
タンガロイ¥13,980~税込¥15,378~1本9日以内出荷シャンクは世界標準のDIN規格を採用ています。用途穴あけ加工用。仕様外部給油仕様、鋼用、L/D=3仕様給油タイプ外部給油式RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドドリル DSW-DI5
タンガロイ¥31,980税込¥35,1781本9日以内出荷シャンクは世界標準のDIN規格を採用ています。用途穴あけ加工用。仕様外部給油仕様、鋼用、L/D=5仕様トラスコ品番825-5010給油タイプ内部給油式RoHS指令(10物質対応)対応
ガイドパット
タンガロイ¥24,980~税込¥27,478~1セット(5個)5日以内出荷安定した高能率加工と刃先交換式による 管理の容易性を提供 ! 高能率加工を実現 切れ刃に施した独自のチップブレーカ形状で抜群の切りくず処理と高い送り許容度を実現 良好な切りくず処理 ・チップスプリッタによる切りくず分断効果により良好な切りくず排出 ・工具径 Φ28 以上は切れ刃を 3 つに分割し、細かな切りくずを生成 ・良好な切りくず排出性能により、旋盤やマシニングセンタなど汎用加工機での加工が可能 コーティングにより耐熱性が向上し、切削速度アップが可能形状長方形
刃先交換式ドリル TRLG-F
タンガロイ¥229,800~税込¥252,780~1個5日以内出荷高能率加工を実現 切れ刃に施した独自のチップブレーカ形状で抜群の切りくず処理と高い送り許容度を実現 良好な切りくず処理 ・チップスプリッタによる切りくず分断効果により良好な切りくず排出 ・工具径 Φ28 以上は切れ刃を 3 つに分割し、細かな切りくずを生成 ・良好な切りくず排出性能により、旋盤やマシニングセンタなど汎用加工機での加工が可能 コーティングにより耐熱性が向上し、切削速度アップが可能シャンク長(mm)69刃径(Φmm)30寸法x(mm)45切削径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートFBM06□□-C, FBM06□□-I, FBH07□□-P工具径公差(mm)0/-0.07ガイドパッドGP06加工穴径公差(mm)+0.05/-0.1
刃先交換式ドリル MCTR-F L/D=10
タンガロイ¥129,800~税込¥142,780~1個5日以内出荷高能率加工を実現 切れ刃に施した独自のチップブレーカ形状で抜群の切りくず処理と高い送り許容度を実現 良好な切りくず処理 ・チップスプリッタによる切りくず分断効果により良好な切りくず排出 ・工具径 Φ28 以上は切れ刃を 3 つに分割し、細かな切りくずを生成 ・良好な切りくず排出性能により、旋盤やマシニングセンタなど汎用加工機での加工が可能 コーティングにより耐熱性が向上し、切削速度アップが可能シャンク径(Φmm)40シャンク長(mm)69RoHS指令(10物質対応)対応機械側接続径(mm)40工具径公差(mm)0/-0.07加工穴径公差(mm)+0.05/-0.1
刃先交換式ドリル MCTR L/D=20
タンガロイ¥96,980~税込¥106,678~1本ほか5日以内出荷BTA工具(深穴加工用工具)のノウハウに基づく切れ刃とガイドパッド配置により、優れる「真円度」「真直度」「加工面粗さ」を実現。 ロウ付けガンドリルの1.5~3倍の高送り加工が可能。 3コーナ仕様インサートと2コーナ仕様ガイドパッドを採用し経済的。 最適なブレーカ形状とチップスプリッターにより抜群に切りくず処理性を発揮。安定した切りくず排出を実現。 刃先交換式で再研削が不要なため、工具管理の手間とコストを大幅に低減。 M/C、旋盤用ボディ「MCTR」とガンドリルマシン用ボディ「TRLG」の2種類のボディを設定。RoHS指令(10物質対応)対応
ガイドパット
タンガロイ¥15,980~税込¥17,578~1セット(5個)5日以内出荷BTA工具(深穴加工用工具)のノウハウに基づく切れ刃とガイドパッド配置により、優れる「真円度」「真直度」「加工面粗さ」を実現。 ロウ付けガンドリルの1.5~3倍の高送り加工が可能。 3コーナ仕様インサートと2コーナ仕様ガイドパッドを採用し経済的。 最適なブレーカ形状とチップスプリッターにより抜群に切りくず処理性を発揮。安定した切りくず排出を実現。 刃先交換式で再研削が不要なため、工具管理の手間とコストを大幅に低減。 M/C、旋盤用ボディ「MCTR」とガンドリルマシン用ボディ「TRLG」の2種類のボディを設定。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ LOGT-NDJ
タンガロイ¥23,980税込¥26,3781箱(10個)5日以内出荷BTA工具(深穴加工用工具)のノウハウに基づく切れ刃とガイドパッド配置により、優れる「真円度」「真直度」「加工面粗さ」を実現。 ロウ付けガンドリルの1.5~3倍の高送り加工が可能。 3コーナ仕様インサートと2コーナ仕様ガイドパッドを採用し経済的。 最適なブレーカ形状とチップスプリッターにより抜群に切りくず処理性を発揮。安定した切りくず排出を実現。 刃先交換式で再研削が不要なため、工具管理の手間とコストを大幅に低減。 M/C、旋盤用ボディ「MCTR」とガンドリルマシン用ボディ「TRLG」の2種類のボディを設定。材質AH725厚さ(mm)2コーナー半径(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応