バンドソー/鋸刃(のこ刃) :「木材 切断 工具」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途木材、木製材料の切断に最適です
種類木工用
刃厚(mm)0.9
1インチ当たり山数9
刃厚1.3mmのため折れにくく、解体作業に適しています。
コバルトハイスのバイメタルを採用しているため、ステンレスの切断にも適しており、長寿命です。
用途木材、金属、PVCパイプの切断、解体作業に。
材質ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル
幅(mm)19
刃厚(mm)1.3
主要切断材料木材(~51mm)、木板(~51mm)、PVCパイプ(~4.25mm)、鉄パイプ(2.4~3.18mm)、鉄板(1.6~6mm)
1インチ当たり山数10/14
パイプも切断可能
用途金属用
材質ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル
刃厚(mm)0.9
適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
折れ難いバイメタル鋸刃を使用。せまい場所でも切断可 。
全長(mm)92
厚さ(mm)0.62
材質バイメタル
主要切断材料木材(~23.4mm)、鉄板(~3mm)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
SK(合金鋼)を使用し、経済的で切れ味も両立
用途木材、プラスチック、樹脂等
被削材木材、プラスチック、樹脂等
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。