バンドソー/鋸刃(のこ刃) :「振れ取り」の検索結果
バンドソー/鋸刃(のこ刃)とは、のこぎりのことです。しかし、のこぎりといってもバンドソー/鋸刃(のこ刃)は、一般的なのこぎりのように木材を切断するのではなく、鉄鋼やステンレスで作られている配管用のパイプを切断する作業、電気工事などで使われているパイプを切断するといった作業に使われる頑丈な工具です。平たい刃が回転を続けることで、回転しながら切断していくという特徴的な方法で金属などの切断を行っていきます。
関連キーワード
コンビネーション及び単ピッチ(単ピッチもご用意致しました)。重切削・高生産用に設計され、刃先には高級ハイスを使用しコンビネーションピッチを採用する事により優れた切削性と耐久性を発揮します。コンビネーションピッチの長所:型鋼材からムク材まで、材用の形状を選ばない。切削時の刃先振動が少ない。静かな切削ができる。切削面がきれい。刃先の欠け(チッピング)が少ない。切削時間が短い。寿命が長い。切断でご使用下さい。専用切断機、バンドソー切断機(乾式/湿式)でご使用下さい。切削物はしっかりとバイスで締め固定して下さい。作業時は安全保護具を着用して下さい。【用途】。一般鋼材、ステンレス。【注意・使用条件】。胴部はバネ状の材質であり、刃部はアサリ加工され極めて鋭利です。機械への装着、移動等の取り扱いご注意ください。作業前に刃のガタ、振れ、異常音、振動がないか確認してください。被切削物はガタツキのないように確実なクランプをしてください。加工物に刃先を当てた状態で、スイッチを入れないでください。走行中のブレードには触れないでください。
用途一般鋼材、ステンレス
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。