T2テクノロジーを採用した刃先は、業界トップクラスの切断速度を誇り、長寿命で高い耐久性を実現しています。
耐破損性のバイメタル構造により、シングルメタルブレードには無い柔軟性と耐久性が得られます。
最適なモデルを選択することで、作業効率が向上し、コスト削減にも大きく貢献します。
T2テクノロジーを採用した刃先は、業界トップクラスの切断速度を誇り、長寿命で高い耐久性を実現しています。
耐破損性のバイメタル構造により、シングルメタルブレードには無い柔軟性と耐久性が得られます。
最適なモデルを選択することで、作業効率が向上し、コスト削減にも大きく貢献します。
パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。木材や金属、プラスティック等様々なワークが切断可能。10山
用途プラスティック木材粗切り金属兼用(~88.9mm厚)
全長(mm)133.4
幅(mm)9.2
刃厚(mm)1.3
山数10
タイプB680T
取付方式ワンタッチ
アズワン品番64-8345-61
1パック(5本)
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
全長(mm)250
有効刃長(mm)227
材質バイメタル
厚さ(mm)1.3
山数14
切断能力(mm)非鉄金属3.0~9.0
切断能力(mm)ステンレス3.0~6.0
切断能力(mm)鉄3.0~6.0
独自の刃先形状により切粉を効率よく排出、長寿命とスピード切断を可能にしました。
用途ステンレス・鉄・非鉄金属に。
トラスコ品番216-1300
材質バイメタル(コバルト8%含有マトリックス2)
厚さ(mm)0.9
全長(mm)150
山数14
切断能力(mm)非鉄金属鋼材:3.0~9.0
切断能力(mm)非鉄金属3~9
有効刃長(mm)130
切断能力(mm)ステンレス3~6
切断能力(mm)鉄3~6
1パック(25枚)
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
高性能胴材と高品質微粒子超硬チップ採用の最高性能を誇るバンドソー。
多種多様な用途においてより優れた切断速度と耐久性を提供します。
切れ味が滑らかで仕上がりも良好です。
金属疲労に対する強度に優れています。
多種多様な難削材を切断するのに最適です。
用途アルミニウム/非鉄、型鋼、炭素鋼、工具鋼、合金鋼、木材
高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。一般鋼材切断用途での長寿命を目的とした設計。特許取得のタフツース設計が刃欠けを減らします。優れた耐熱性と耐摩耗性をもったM-42ハイスエッジです。
全長(mm)3350
1セット(5本)
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。
一般鋼材切断用途での長寿命を目的とした設計。
特許取得のタフツース設計が刃欠けを減らします。
優れた耐熱性と耐摩耗性をもったM-42ハイスエッジです
用途アルミニウム/非鉄、合金鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、構造用鋼、工具鋼
全長(mm)6400
厚さ(mm)0.9
幅(mm)19
ピッチ10/14
1箱(5本)
¥78,980
税込¥86,878
3日以内出荷
高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。HRC69の粉末ハイスの刃先は、M42で困難だった被削材を難なく切断します。
全長(mm)6650
1本
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。
長いブレード寿命と優れた耐久性。特許取得の刃形が早い切削送り速度での刃欠けを防ぎます。
切断が静かで振動が少ない。
最適化されたピッチ・アサリ配列です。
用途形鋼、パイプ
厚さ(mm)1.6
幅(mm)54
高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。
長いブレード寿命と優れた耐久性。特許取得の刃形が早い切削送り速度での刃欠けを防ぎます。
切断が静かで振動が少ない。
最適化されたピッチ・アサリ配列です。
用途形鋼、パイプ
厚さ(mm)1.6
幅(mm)54
高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。
長いブレード寿命と優れた耐久性。特許取得の刃形が早い切削送り速度での刃欠けを防ぎます。
切断が静かで振動が少ない。
最適化されたピッチ・アサリ配列です。
用途形鋼、パイプ
パワーブラストテクノロジーで刃先を強化し、さらに長持ち(従来比最大55%アップ)します。ブレード取付部分を強化し、根元からの破断リスクを軽減します。刃先形状を最適化し、より早く切断できます。ステンレス(薄物)、鉄(薄物)、デッキプレート、ダクト用。作業時は保護グローブや安全メガネなどの保護具を着用下さい。
材質バイメタル
幅(mm)19
厚さ(mm)0.9
全長(mm)300
質量(g)825
山数18
切断能力(mm)非鉄金属1.5~7.5
有効刃長(mm)275
アズワン品番65-1943-22
切断能力(mm)ステンレス1.5~4.5
メーカー商品コード217-2306
切断能力(mm)鉄1.5~4.5
1パック(25枚)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
パワーブラストテクノロジーで刃先を強化し、さらに長持ち(従来比最大55%アップ)します。ブレード取付部分を強化し、根元からの破断リスクを軽減します。刃先形状を最適化し、より早く切断できます。ステンレス(薄物)、鉄(薄物)、デッキプレート、ダクト用。作業時は保護グローブや安全メガネなどの保護具を着用下さい。
材質バイメタル
幅(mm)19
厚さ(mm)0.9
全長(mm)150
質量(g)425
山数18
切断能力(mm)非鉄金属1.5~7.5
有効刃長(mm)130
アズワン品番65-1942-76
切断能力(mm)ステンレス1.5~4.5
メーカー商品コード216-1301
切断能力(mm)鉄1.5~4.5
1パック(25枚)
¥9,398
税込¥10,338
3日以内出荷
作業時は保護グローブや安全メガネなどの保護具を着用下さい。電動工具の使用説明書に記載されている安全具を装着し作業してください。
材質バイメタル(コバルト8%含有マトリックス2)
幅(mm)19
厚さ(mm)1.3
全長(mm)200
質量(g)825
山数10
切断能力(mm)木材8~125
切断能力(mm)非鉄金属4~12
切断能力(mm)塩ビアクリル~125
有効刃長(mm)178
アズワン品番65-1942-83
切断能力(mm)ステンレス4~12
メーカー商品コード217-2277
1パック(25枚)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
バンドソー/鋸刃(のこ刃) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。