バンドソー/鋸刃(のこ刃) :「レシプロソー 木工用」の検索結果
手引き鋸感覚で切削できる江戸目シリーズを新アイテムに加え切削用途を更に充実(手引き鋸の感覚で本体を前後に動かしながら切削するとよりスムーズに切削することが可能)
安定した直線切断が可能
曲げてもねじっても折れにくいバイメタル材で安全性の高い切削作業が可能
バイメタル材は最高級のコバルトハイスを使用し、切削能力耐久性に優れている
他社より厳しい品質管理の中で生まれた最新技術により、高速且つ、シャープな切れ味が実現。
豊富なアイテムにより多用途な現場切断などに対応し、作業効率のUP
用途発泡スチロール・段ボール・カーペット・ゴム 等の切断に。
手引き鋸感覚で切削できる江戸目シリーズを新アイテムに加え切削用途を更に充実(手引き鋸の感覚で本体を前後に動かしながら切削するとよりスムーズに切削することが可能)
安定した直線切断が可能
曲げてもねじっても折れにくいバイメタル材で安全性の高い切削作業が可能
バイメタル材は最高級のコバルトハイスを使用し、切削能力耐久性に優れている
他社より厳しい品質管理の中で生まれた最新技術により、高速且つ、シャープな切れ味が実現。
豊富なアイテムにより多用途な現場切断などに対応し、作業効率のUP
材質バイメタル(BIM)
【細かく切断してごみの分別に最適! シントー レシプロソー ブレード リサイクルブレードセット!】。木工・プラスチック用(R-10)、鉄工・ステンレス用(RB-4)、発泡スチロール・段ボール・カーペット・ゴム用(R-20) 各1枚入り!
用途R-10:木工・プラスチック用(115mm以下)。RB-4:鉄工・ステンレス用(パイプ90mm以下、金属サイディング)。R-20:発泡スチロール・段ボール・カーペット・ゴム用(刃長73mm)。
仕様BCE6000
適合本体マキタ、ハイコーキ(日立)、京セラ(リョービ)、ボッシュ
材質R-10:HCS(SK)、RB-4:バイメタル(BM)、RB-20:HCS(SK)
全長(mm)R-10:200、RB-4:165/ R-20:100
刃長(mm)R-10:180、RB-4:145、RB-20:73
1インチ当たり山数R-10:15、RB-4:24、RB-20:ナイフ刃
1セット(3枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。