バンドソー/鋸刃(のこ刃) :「タモ」の検索結果

バンドソー/鋸刃(のこ刃)とは、のこぎりのことです。しかし、のこぎりといってもバンドソー/鋸刃(のこ刃)は、一般的なのこぎりのように木材を切断するのではなく、鉄鋼やステンレスで作られている配管用のパイプを切断する作業、電気工事などで使われているパイプを切断するといった作業に使われる頑丈な工具です。平たい刃が回転を続けることで、回転しながら切断していくという特徴的な方法で金属などの切断を行っていきます。
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。一般鋼材切断用途での長寿命を目的とした設計。特許取得のタフツース設計が刃欠けを減らします。優れた耐熱性と耐摩耗性をもったM-42ハイスエッジです。
全長(mm)3350
1セット(5本)
49,980 税込54,978
3日以内出荷

高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。難削材切削でも性能を発揮するよう設計されています。構造用鋼からステンレスまで広い範囲の切削が可能です。独自のQ加工により胴破断を減らし、消耗寿命を長くします。M42ハイスエッジが優れた耐摩耗性を発揮します。わずかな送りで切り込みが出来るよう改良した刃型です。束ね切りや広い断面でも、滑らかなストレート切断。高速切削でも、先進設計の刃形が騒音や振動を減らします。
全長(mm)5030
1セット(5本)
119,800 税込131,780
3日以内出荷

高速切断向き
用途木工用ジグソーブレード 材質本体:特殊刃物鋼 全長(mm)100 シルバー タイプ曲線用 有効長(mm)75 切断能力(mm)木材5~50 1インチ当たり山数6 入数2本
1個
498 税込548
翌々日出荷

高速切断向き
用途木工用ジグソーブレード 材質本体:特殊刃物鋼 全長(mm)72 シルバー タイプ曲線用 有効長(mm)52 切断能力(mm)木材1.5~15 1インチ当たり山数8 切断能力(mm)プラスチック1.5~15 入数2本
1個
498 税込548
翌々日出荷

用途木工用ジグソーブレード 材質本体:特殊刃物鋼 全長(mm)76 シルバー タイプ曲線用 有効長(mm)51 切断能力(mm)木材2~15 1インチ当たり山数12 切断能力(mm)プラスチック2~15 入数2本
1個
498 税込548
翌々日出荷

仕上向き
用途木工用ジグソーブレード 材質本体:特殊刃物鋼 全長(mm)100 シルバー タイプ直線用 有効長(mm)75 切断能力(mm)木材3~30 1インチ当たり山数10 切断能力(mm)プラスチック3~30 入数2本
1個
498 税込548
翌々日出荷

高速切断向き
用途木工用ジグソーブレード 材質本体:特殊刃物鋼 全長(mm)100 シルバー タイプ直線用 有効長(mm)75 切断能力(mm)木材5~50 1インチ当たり山数6 切断能力(mm)プラスチック5~50 入数2本
1個
498 税込548
翌々日出荷

高速切断向き
用途木工用ジグソーブレード 材質本体:特殊刃物鋼 シルバー タイプ直線用 入数2本
1個
498 税込548
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高速切断向き
用途木工用ジグソーブレード 材質本体:特殊刃物鋼 全長(mm)117 シルバー タイプ直線用長刃 有効長(mm)91 切断能力(mm)木材2~65 1インチ当たり山数8.5~12 入数2本
1個
798 税込878
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング