ホールソー・コアドリルとは、金属板やコンクリートに穴を開けるときに使う工具のことです。ホールソーは鋼材や金属板を打ち抜いて穴を開けるときに用いる工具で、電気工事の現場や金属加工の工場などで使われています。コアドリルは鉄筋コンクリートに穴を開けたり、配管工事を行ったりする際に使用するため、水道やエアコンの配管工事用に使われることが多いです。薄めのものを打ち抜くならホールソー、厚めのものを打ち抜くならコアドリルが向いています。
コバルトバイメタル刃(SKH59)と不等ピッチ刃形の採用で、通常の2~3倍の長寿命化、ステンレス(1mm)への穴あけ作業対応、ビビリのない安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現。ロング刃のため、幅広い分野の穴あけに対応。焼入れ処理の六角軸シャンクで、ボール盤、電動ドリルはもちろん充電インパクトドライバー、充電ドリルドライバーに最適。Φ5mmのセンタードリルでガイド穴あけがスムーズに行えます。
用途鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)
有効長(mm)3.2
シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)
刃厚(mm)1.07
材質刃部:SKH59(コバルトバイメタル)センタードリル:SKH51
有効切断能力(mm)2厚程度(木材、樹脂は刃長の長さ)
刃長(mm)20
使用工具電気ドリル、充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバー
ドリル径(Φmm)5.0
耐久性に優れたコバルトバイメタル(SKH59)+不等分割刃の採用でスピーディな穴あけができます。
Φ5mmのセンタードリルでガイド穴あけがスムーズにでき、スプリングでぬけカスも排出できます。
不等分割刃の採用で、ビビりのない安定した穴あけと木材もスムーズに穴あけできます。
焼入れ処理の六角軸シャンクで充電インパクト電気ドリルにも対応します。
刃長(mm)20
シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)
全長(mm)92
適合機種充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバー、電気ドリル
被削材鉄板、アルミ、合板、石膏ボード、樹脂等、1.0mmまでのステンレス
ドリル径(Φmm)5.0
有効切削能力(mm)2厚程度(木材、樹脂は刃長の長さ)
刃厚(mm)1.07
六角幅(mm)6.35
シャンク形状六角軸
貫通仕様のツバ無しバイメタルホールソーです。ボディ・シャンクの軽量化により作業性を向上。新歯形採用で欠けにくく、新方式によるアサリ加工で穿孔率アップ。シンニングドリル採用で位置決めは容易になります。六角形状シャンクにより、取り外しもミスもなく確実に。
用途鋼板、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、鋼管、塩化ビニール等の穴あけ
適合板厚(mm)3.2
材質M42コバルトハイス
適合本体電気ドリル・コードレス電気ドリル・インパクトドライバー(Φ15~20mmのみ)・三つ爪チャックに取り付け可能です。
コバルトハイスM42を使用した帯幅41mm、帯厚0.64mmの鋸刃を採用。ホールソーでは業界初。
6ピッチの新タイプの歯先は、インパクトの使用においても、従来品対比で各段に性能が向上しています。
最小Φ12mmから最大Φ53mmまで全て有効長38.5mmの貫通仕様を実現。
独自開発のシャンクは、素材を改良し、過負荷時のネジ切れを大幅に減少しました(Φ53mmまで対応)
独自の歯型と、アサリ仕様により、抜けカスの排出性と、切れ味を両立しました。
用途鋼板・鋳鉄・アルミ・角鋼管・木材の穴あけ
シャンク径(mm)6.3(六角軸)
有効長(mm)38.5
適合板厚(mm)3.2
刃厚(mm)0.64
山数6
RoHS指令(10物質対応)対応
回転+インパクト インパクトが掛れば違いが分かる。コバルトハイスM42を使用した帯幅41mm、帯厚0.64mmの鋸刃を採用。ホールソーでは業界初。新タイプの歯先は、インパクトの使用においても、従来品対比で各段に性能が向上しています。最小Φ12mmから最大Φ53mmまですべて有効長38.5mmの貫通仕様を実現。独自開発のシャンクは、耐久性が従来品をはるかに上回ります。
用途用途:鋼板・鋳鉄・アルミ・角鋼管・木材
材質刃先:M42コバルトハイス、ドリル:SKH-51相当
刃厚(mm)0.64
シャンク形状六角
有効長(ふところ深さ)(mm)38.5
シャンク径(mm)6.3
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
ホールソー・コアドリル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。