絞り込み
ブランド
  • エスコ(41)
  • 大見工業(4)
  • TRUSCO(1)
  • ミヤナガ(1)
ホールソー外径(Φmm)
  • 15(4)
  • 16(4)
  • 17(4)
  • 18(4)
  • 19(4)
  • 20(4)
  • 21(4)
  • 22(4)
  • 23(4)
  • 24(4)
  • 25(4)
  • 26(4)
  • 27(4)
  • 28(3)
  • 29(4)
  • 30(4)
  • 31(3)
  • 32(4)
  • 33(4)
  • 34(4)
有効長(mm)
  • 20
  • 1.5(24)
  • 4(15)
  • 5(58)
  • 8(15)
  • 11(56)
  • 12(27)
  • 12.4(105)
  • 25(40)
  • 35(28)
  • 38(21)
  • 40(73)
  • 50(20)
  • 130(60)
  • 135(26)
  • 150(59)
  • 200(27)
  • 250(55)
  • 300(21)
  • 370(27)
シャンク径(Φmm)
  • 6.3(2)
  • 6.35(43)
  • 10(3)
全長(mm)
  • 20(1)
  • 92(3)
  • 97(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホールソー・コアドリルとは、金属板やコンクリートに穴を開けるときに使う工具のことです。ホールソーは鋼材や金属板を打ち抜いて穴を開けるときに用いる工具で、電気工事の現場や金属加工の工場などで使われています。コアドリルは鉄筋コンクリートに穴を開けたり、配管工事を行ったりする際に使用するため、水道やエアコンの配管工事用に使われることが多いです。薄めのものを打ち抜くならホールソー、厚めのものを打ち抜くならコアドリルが向いています。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角軸TCLホールカッター TRUSCO六角軸TCLホールカッターTRUSCO(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
コバルトバイメタル刃(SKH59)と不等ピッチ刃形の採用で、通常の2~3倍の長寿命化、ステンレス(1mm)への穴あけ作業対応、ビビリのない安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現。ロング刃のため、幅広い分野の穴あけに対応。焼入れ処理の六角軸シャンクで、ボール盤、電動ドリルはもちろん充電インパクトドライバー、充電ドリルドライバーに最適。Φ5mmのセンタードリルでガイド穴あけがスムーズに行えます。
用途鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)有効長(mm)3.2シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)刃厚(mm)1.07材質刃部:SKH59(コバルトバイメタル)センタードリル:SKH51有効切断能力(mm)2厚程度(木材、樹脂は刃長の長さ)刃長(mm)20使用工具電気ドリル、充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバードリル径(Φmm)5.0
六角軸CLホールカッター(コバルトバイメタル) 大見工業六角軸CLホールカッター(コバルトバイメタル)大見工業(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐久性に優れたコバルトバイメタル(SKH59)+不等分割刃の採用でスピーディな穴あけができます。 Φ5mmのセンタードリルでガイド穴あけがスムーズにでき、スプリングでぬけカスも排出できます。 不等分割刃の採用で、ビビりのない安定した穴あけと木材もスムーズに穴あけできます。 焼入れ処理の六角軸シャンクで充電インパクト電気ドリルにも対応します。
刃長(mm)20シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)全長(mm)92適合機種充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバー、電気ドリル被削材鉄板、アルミ、合板、石膏ボード、樹脂等、1.0mmまでのステンレスドリル径(Φmm)5.0有効切削能力(mm)2厚程度(木材、樹脂は刃長の長さ)刃厚(mm)1.07六角幅(mm)6.35シャンク形状六角軸
バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) 大見工業バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)大見工業
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6有効長(最大切り込み深さ)(mm)20
バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) 大見工業バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)大見工業(2件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷から4日以内出荷
独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6
バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) 大見工業バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)大見工業
1,898税込2,088
1個
当日出荷
独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等シャンク径(Φmm)10(No.1)全長(mm)92SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6有効長(最大切り込み深さ)(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
デルタゴンメタルボーラー200AL ミヤナガデルタゴンメタルボーラー200ALミヤナガ
5,698税込6,268
1個
当日出荷
小型磁気ボール盤に適した薄刃、刃先部形状により、切り込み、切り粉の排出が良好です。小型磁気ボール盤に最適な独自の3分割刃先形状です。
用途被削材:鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄など。溶接構造用鋼材(SM材)対応、建築構造用鋼材(SN材)対応。
50mm バイメタルホールソー(六角軸) エスコ50mm バイメタルホールソー(六角軸)エスコ
4,560税込5,016
1個
翌日出荷
寸法(mm)50有効長(mm)20六角シャンク径(Φmm)6.35
30mm バイメタルホールソー(六角軸) エスコ30mm バイメタルホールソー(六角軸)エスコ
2,390税込2,629
1個
翌日出荷
寸法(mm)30有効長(mm)20六角シャンク径(Φmm)6.35
22mm バイメタルホールソー(六角軸) エスコ22mm バイメタルホールソー(六角軸)エスコ
2,020税込2,222
1個
翌日出荷
寸法(mm)22有効長(mm)20六角シャンク径(Φmm)6.35
21mm バイメタルホールソー(六角軸) エスコ21mm バイメタルホールソー(六角軸)エスコ
2,020税込2,222
1個
翌日出荷
寸法(mm)21有効長(mm)20六角シャンク径(Φmm)6.35
15mm バイメタルホールソー(六角軸) エスコ15mm バイメタルホールソー(六角軸)エスコ
1,870税込2,057
1個
翌日出荷
寸法(mm)15有効長(mm)20六角シャンク径(Φmm)6.35
65mm バイメタルホールソー(六角軸) エスコ65mm バイメタルホールソー(六角軸)エスコ
5,080税込5,588
1個
翌日出荷
寸法(mm)65有効長(mm)20六角シャンク径(Φmm)6.35
60mm バイメタルホールソー(六角軸) エスコ60mm バイメタルホールソー(六角軸)エスコ
5,080税込5,588
1個
翌日出荷
寸法(mm)60有効長(mm)20六角シャンク径(Φmm)6.35
55mm バイメタルホールソー(六角軸) エスコ55mm バイメタルホールソー(六角軸)エスコ
4,560税込5,016
1個
翌日出荷
寸法(mm)55有効長(mm)20六角シャンク径(Φmm)6.35
54mm バイメタルホールソー(六角軸) エスコ54mm バイメタルホールソー(六角軸)エスコ
4,560税込5,016
1個
翌日出荷
寸法(mm)54有効長(mm)20六角シャンク径(Φmm)6.35
53mm バイメタルホールソー(六角軸) エスコ53mm バイメタルホールソー(六角軸)エスコ
4,560税込5,016
1個
翌日出荷
寸法(mm)53有効長(mm)20六角シャンク径(Φmm)6.35
52mm バイメタルホールソー(六角軸) エスコ52mm バイメタルホールソー(六角軸)エスコ
4,560税込5,016
1個
翌日出荷
寸法(mm)52有効長(mm)20六角シャンク径(Φmm)6.35
51mm バイメタルホールソー(六角軸) エスコ51mm バイメタルホールソー(六角軸)エスコ
4,560税込5,016
1個
翌日出荷
寸法(mm)51有効長(mm)20六角シャンク径(Φmm)6.35
49mm バイメタルホールソー(六角軸) エスコ49mm バイメタルホールソー(六角軸)エスコ
4,560税込5,016
1個
翌日出荷
寸法(mm)49有効長(mm)20六角シャンク径(Φmm)6.35
48mm バイメタルホールソー(六角軸) エスコ48mm バイメタルホールソー(六角軸)エスコ
4,560税込5,016
1個
翌日出荷
寸法(mm)48有効長(mm)20六角シャンク径(Φmm)6.35
47mm バイメタルホールソー(六角軸) エスコ47mm バイメタルホールソー(六角軸)エスコ
4,560税込5,016
1個
翌日出荷
寸法(mm)47有効長(mm)20アズワン品番64-2271-67六角シャンク径(Φmm)6.35
46mm バイメタルホールソー(六角軸) エスコ46mm バイメタルホールソー(六角軸)エスコ
4,040税込4,444
1個
翌日出荷
寸法(mm)46有効長(mm)20六角シャンク径(Φmm)6.35
45mm バイメタルホールソー(六角軸) エスコ45mm バイメタルホールソー(六角軸)エスコ
4,040税込4,444
1個
翌日出荷
寸法(mm)45有効長(mm)20六角シャンク径(Φmm)6.35
44mm バイメタルホールソー(六角軸) エスコ44mm バイメタルホールソー(六角軸)エスコ
4,040税込4,444
1個
翌日出荷
寸法(mm)44有効長(mm)20六角シャンク径(Φmm)6.35
43mm バイメタルホールソー(六角軸) エスコ43mm バイメタルホールソー(六角軸)エスコ
4,040税込4,444
1個
翌日出荷
寸法(mm)43有効長(mm)20六角シャンク径(Φmm)6.35
42mm バイメタルホールソー(六角軸) エスコ42mm バイメタルホールソー(六角軸)エスコ
3,590税込3,949
1個
翌日出荷
寸法(mm)42有効長(mm)20六角シャンク径(Φmm)6.35
41mm バイメタルホールソー(六角軸) エスコ41mm バイメタルホールソー(六角軸)エスコ
3,590税込3,949
1個
翌日出荷
寸法(mm)41有効長(mm)20六角シャンク径(Φmm)6.35
40mm バイメタルホールソー(六角軸) エスコ40mm バイメタルホールソー(六角軸)エスコ
3,590税込3,949
1個
翌日出荷
寸法(mm)40有効長(mm)20六角シャンク径(Φmm)6.35
39mm バイメタルホールソー(六角軸) エスコ39mm バイメタルホールソー(六角軸)エスコ
3,590税込3,949
1個
翌日出荷
寸法(mm)39有効長(mm)20アズワン品番64-2271-66六角シャンク径(Φmm)6.35
38mm バイメタルホールソー(六角軸) エスコ38mm バイメタルホールソー(六角軸)エスコ
3,590税込3,949
1個
翌日出荷
寸法(mm)38有効長(mm)20六角シャンク径(Φmm)6.35
37mm バイメタルホールソー(六角軸) エスコ37mm バイメタルホールソー(六角軸)エスコ
3,590税込3,949
1個
翌日出荷
寸法(mm)37有効長(mm)20アズワン品番64-2271-65六角シャンク径(Φmm)6.35
36mm バイメタルホールソー(六角軸) エスコ36mm バイメタルホールソー(六角軸)エスコ
2,990税込3,289
1個
翌日出荷
寸法(mm)36有効長(mm)20アズワン品番64-2271-64六角シャンク径(Φmm)6.35
35mm バイメタルホールソー(六角軸) エスコ35mm バイメタルホールソー(六角軸)エスコ
2,990税込3,289
1個
翌日出荷
寸法(mm)35有効長(mm)20六角シャンク径(Φmm)6.35
34mm バイメタルホールソー(六角軸) エスコ34mm バイメタルホールソー(六角軸)エスコ
2,840税込3,124
1個
翌日出荷
寸法(mm)34有効長(mm)20六角シャンク径(Φmm)6.35
33mm バイメタルホールソー(六角軸) エスコ33mm バイメタルホールソー(六角軸)エスコ
2,840税込3,124
1個
翌日出荷
寸法(mm)33有効長(mm)20六角シャンク径(Φmm)6.35
32mm バイメタルホールソー(六角軸) エスコ32mm バイメタルホールソー(六角軸)エスコ
2,690税込2,959
1個
翌日出荷
寸法(mm)32有効長(mm)20六角シャンク径(Φmm)6.35
29mm バイメタルホールソー(六角軸) エスコ29mm バイメタルホールソー(六角軸)エスコ
2,390税込2,629
1個
翌日出荷
寸法(mm)29有効長(mm)20アズワン品番64-2271-63六角シャンク径(Φmm)6.35
27mm バイメタルホールソー(六角軸) エスコ27mm バイメタルホールソー(六角軸)エスコ
2,320税込2,552
1個
翌日出荷
寸法(mm)27有効長(mm)20六角シャンク径(Φmm)6.35
26mm バイメタルホールソー(六角軸) エスコ26mm バイメタルホールソー(六角軸)エスコ
2,320税込2,552
1個
翌日出荷
寸法(mm)26有効長(mm)20六角シャンク径(Φmm)6.35
25mm バイメタルホールソー(六角軸) エスコ25mm バイメタルホールソー(六角軸)エスコ
2,320税込2,552
1個
翌日出荷
寸法(mm)25有効長(mm)20六角シャンク径(Φmm)6.35
ホールソー・コアドリル