ホールソー・コアドリルとは、金属板やコンクリートに穴を開けるときに使う工具のことです。ホールソーは鋼材や金属板を打ち抜いて穴を開けるときに用いる工具で、電気工事の現場や金属加工の工場などで使われています。コアドリルは鉄筋コンクリートに穴を開けたり、配管工事を行ったりする際に使用するため、水道やエアコンの配管工事用に使われることが多いです。薄めのものを打ち抜くならホールソー、厚めのものを打ち抜くならコアドリルが向いています。
特価
本日12月24日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IKURATOOLS(育良精機)25QC クイックカッター
イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。
用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。 適合機種ISK-LB30Li、IS-LB30SX、ISK-LB30ST、ISK-LB50SX、ISK-LB50ST 深さ(mm)16 刃の種別ハイス 適合材鋼板形鋼
1本
8,488 税込9,337
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大見工業FRP樹脂ビット
RoHS
樹脂加工の決定版、バリ無くキレイに加工可能です。超硬刃採用で、キレ味バツグン&高寿命です。
用途樹脂・CFRPの穴あけに。 有効切削能力(mm)【FRP】30【プラスチック】15【木材】15 シャンク形状六角軸 シャンク径(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

適合材鋼板・ステンレス板など 適合機種HiKOKI Cチャンネル用ボール盤/BH18、BH18SA、日東工器 アトラミニエースAMT-18、AMW-22、AML-22
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小型磁気ボール盤に適した薄刃、刃先部形状により、切り込み、切り粉の排出が良好です。小型磁気ボール盤に最適な独自の3分割刃先形状です。
用途被削材:鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄など。溶接構造用鋼材(SM材)対応、建築構造用鋼材(SN材)対応。
1本
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合材鋼板・ステンレス板など 全長(mm)24 タイプミタチ用 有効長(mm)6 適合電動機ミタチ/SDC-150F、SDC-150FC/SDC-150FII、SDC-150W/MDC-150A、SDC-150FIII
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

IKURATOOLS(育良精機)2QC超硬クイックカッター
切削抵抗20%ダウン(メーカー比)機械寿命アップに繋がります。ライトボーラーモーターに対してベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー。ストレスのない切れ込み。長寿命。替刃専用ケース付です。
用途建築・橋梁・鉄溝・造船関係などあらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。 深さ(mm)16 対応機種ISK-LB30i、IS-LB30SX、ISK-LB30ST、ISK-LB50SX、ISK-LB50ST、ISK-TPB3520
1本
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
9,798 税込10,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用 有効長(mm)7 材質HSS 適合板厚(mm)0.3~3.0
1個
特価
2,370 税込2,607
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチ式の磁気ボール盤に直接取り付け可能です。 2枚組刃、特殊超硬チップで、軽い切れ味、長寿命を実現しています。 25mm厚鋼板も高精度スピード穿孔可能です。
用途被削材:鋼板、形鋼、鋳鉄板、ステンレス板など 刃径(Φmm)11.5 トラスコ品番469-0885 サイズ11.5 口径(Φmm)11.5 材質(刃)超硬チップ 適合電動機小型磁気ボール盤 最大加工厚(mm)25
1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷