裏バリを極力抑える特殊刃型と65mmのロングボディにより、美しい住宅工事をサポートします。Φ110(KS110)、Φ65(KS65)はカッターとシャンクが工具不要のワンタッチ着脱方式で、抜けカスも簡単に排出できます。Φ27(KS27)は6.35六角軸シャンクを使用し、充電ドリルで使用できます。
用途Φ110(KS110SD):換気扇工事、Φ65(KS65SD):エアコン工事、Φ27(KS27):DV線引き込み工事用。電気ドリルまたはボール盤に(KS27は充電ドリルにて使用)。
トラスコ品番147-8123
材質【刃部】超硬チップ
有効長(mm)65
刃厚(mm)3
シャンク形状SDS
刃径(mm)110
1本
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
用途各種サイディング、木材、モルタル、ALC、トタン等の大径穴あけに
仕様乾式
適合機種6300T、8406、8406C、406W
前へ
1
2
3
4
5
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。