ホールソー・コアドリル :「メタコア」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬ホールソーの標準タイプ。 ステップセンタードリルPAT.Pの採用で、センタードリル貫通時の衝撃を緩和。 ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。 ボール盤ではご使用になれません。
用途薄鉄板、ステンレス板(3mm以下)、ホーロー引き鋼板、アルミ板(2mm以下)、ERP板、塩ビ板、樹脂板 周速(m/min)(ステンレス鋼)25~35、(普通鋼)40~60、(アルミニウム)60~100
1個ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

安全ストッパー(ツバ)を排除しているため、貫通作業に適しています。ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。
用途金属サイディング、鉄板、鋼板(25mm以下)、ステンレス板(10mm以下)、アルミ板(5mm以下)、パイプ材などの穴あけに。
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用。 25mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能。 トリプル刃(3枚組刃)設計により、従来品(平刃)に比べ、より軽くスピーディな穿孔とロングライフ(長寿命)を実現。 カスデルスプリング標準装備(口径/20mm以上)/パイプ・ステンレス対応 10mm/13mmチャック兼用シャンク
用途鋼板(HB200以下)、ステンレス板(10mm以下)、パイプ材、アルミ板(5mm以下)、FRP板、塩ビ板、樹脂板 適合電動機電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(使用モード/回転専用)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

超硬ホールソーの標準タイプ。 ステップセンタードリルPAT.Pの採用で、センタードリル貫通時の衝撃を緩和。 ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。 ボール盤ではご使用になれません。
用途薄鉄板、ステンレス板(3mm以下)、ホーロー引き鋼板、アルミ板(2mm以下)、ERP板、塩ビ板、樹脂板
1セット
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS) 適合電動機電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(使用モード/回転専用)
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

充電ドリル、小型電気ドリル(400W以下)専用の超硬ホールソーです。 刃先、センタードリルの切削抵抗を徹底軽減し、フル充電での切削穴数を3倍にアップしました。(メーカーメタコア比)
用途被削材:薄鉄板、ステンレス板(2mm以下)、アルミ板(2mm以下)など 材質刃部:超硬チップ、センタードリル:工具鋼 シャンク径(Φmm)6.35 有効長(mm)3.2 シャンク六角軸6.35mm 適合電動機9.6V以上の充電ドリル、電気ドリル(400W以下)(使用モード/回転専用)
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

全長(mm)73 シャンク径(Φmm)19.04 材質(刃)超硬チップ 適合電動機磁気ボール盤 最大加工厚(mm)35
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1セット
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メタコア用のセンタードリル(標準タイプです。)衝撃を緩和するステップセンタードリルです。
刃径(Φmm)6 全長(mm)47 適合メタコアMCS14~100 トラスコ品番416-9263 材質高速度鋼(HSS) 質量(g)12
1本
699 税込769
当日出荷

刃径(Φmm)6 全長(mm)62 適合メタコアトリプルΦ14~120用 トラスコ品番416-9280 材質高速度鋼(HSS) 質量(g)16
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

メタコアトリプル用のセンタードリル(標準タイプです。)衝撃を緩和するステップセンタードリルです。
刃径(Φmm)6 全長(mm)75 トラスコ品番416-9271 材質高速度鋼(HSS) 刃先径(Φmm)6
1本
879 税込967
当日出荷



1本
659 税込725
翌々日出荷


安全ストッパー(ツバ)を排除している為、貫通作業に最適です。ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能です。
用途被削材:金属サイディング、鉄板、鋼板(25mm以下)、ステンレス板(10mm以下)、アルミ板(5mm以下)、パイプ材等。 トラスコ品番749-7652 材質ボディー部:合金鋼、刃部:超硬チップ シャンク径(Φmm)10 刃径(Φmm)23 有効長(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,398 税込4,838
翌日出荷

1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷


適合機種日東工器(LO-3000A、LO-3550A)、育良精機(IS-LB30SX、IS-LB30SW、IS-LB40SW、IS-LB25V)、日立工機(BM 40M2) 材質(刃)超硬チップ 適合電動機小型磁気ボール盤 最大加工厚(mm)25
1本
5,798 税込6,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
439 税込483
翌々日出荷

超硬ホールソーの標準タイプです。ステップセンタードリルの採用で、センタードリル貫通時の衝撃を緩和します。ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用しています。
用途被削材:薄鉄板、ステンレス板(3mm以下)、ホーロー引き鋼板、アルミ板(2mm以下)等。 材質台金部:合金鋼、刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)、ステップセンタードリルを標準採用 有効長(mm)4.5 フトコロの深さ(mm)12 刃厚(mm)1.9 適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード) シャンク径(mm)10・13兼用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,498 税込6,048
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1本
6,898 税込7,588
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

SM/SN鋼板も高精度スピード穿孔。オーバーラップ穿孔も可能。 3枚組刃、特殊超硬チップ等ユニカ独自のテクノロジーを結集。刃先損傷が少なく、安定した切削性能を発揮。 4条ねじタイプの磁気ボール盤に直接取付可能。
用途鋼板(HB300以下)、鋳鉄板
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用しています。厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。摩擦軽減を追求した刃設計により、従来品(平刃)に比べ、より軽くスピーディーな穿孔と長寿命を実現しました。ステップセンタードリルの採用で、センタードリル貫通時の衝撃を緩和します。ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」を採用しています。厚鋼板の穴あけや、厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能です。摩擦軽減を追求した刃設計により、従来品(平刃)に比べ、より軽くスピーディな穿孔と長寿命を実現しました。
用途被削材:鉄板、厚鋼板(25mm以下)、ステンレス板(10mm以下)、アルミ板(5mm以下)、パイプ材など。 トラスコ品番333-3990 適合機種電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(回転モード) 材質ボディー部:合金鋼、刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS) 有効切削能力(mm)パイプ材10、アルミ板:5、ステンレス板:10、金属系サイディング:35、鉄板:35 フトコロの深さ(mm)25 刃厚(mm)2.8 シャンク形状三面取(ストレート) シャンク径(mm)10・13 刃径(mm)53 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷

1個
4,598 税込5,058
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
当日出荷

安全ストッパー(ツバ)を排除しているため、貫通作業に適しています。ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。
用途被削材:金属サイディング、鉄板、鋼板(25mm以下)、ステンレス板(10mm以下)、アルミ板(5mm以下)、パイプ材など。 適合機種電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(回転モード) 材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS) 有効切削能力(mm)金属サイディング35、ステンレス板10、パイプ材10、アルミ板5 フトコロの深さ(mm)37 刃厚(mm)2.8 シャンク形状三面取(ストレート) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷

Cチャンネル鋼に対し、高精度スピード穿孔が可能です。 独自の3枚組刃により、スピーディーで安定した穿孔寿命を実現しました。 スパナで簡単に着脱が可能です。
適合材チャンネル鋼・アングル鋼 仕様スパナかけ:12mm(口径22.0mmは17mm) 適合機種日立工機(BH18SA、BH18)、日東工器(AMT-18、AMW-22、AML-22) 取付ねじ3/8-24UNF 材質(刃)超硬チップ 適合電動機チャンネル用ボール盤、卓上ボール盤、電気ドリル(※チャンネル用ボール盤以外でのご使用の場合は、専用シャンクをご使用ください。) 最大加工厚(mm)6
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワンタッチ式の磁気ボール盤に直接取り付け可能です。 2枚組刃、特殊超硬チップで、軽い切れ味、長寿命を実現しています。 25mm厚鋼板も高精度スピード穿孔可能です。
用途被削材:鋼板、形鋼、鋳鉄板、ステンレス板など 刃径(Φmm)11.5 トラスコ品番469-0885 サイズ11.5 口径(Φmm)11.5 材質(刃)超硬チップ 適合電動機小型磁気ボール盤 最大加工厚(mm)25
1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷

Cチャンネル鋼に対し、高精度スピード穿孔が可能です。 独自の3枚組刃により、スピーディーで安定した穿孔寿命を実現しました。 スパナで簡単に着脱が可能です。
適合材チャンネル鋼・アングル鋼 仕様スパナかけ:12mm(口径22.0mmは17mm) トラスコ品番758-7686 適合機種日立工機(BH18SA、BH18)、日東工器(AMT-18、AMW-22、AML-22) 質量(g)9 取付ねじ3/8-24UNF 材質(刃)超硬チップ 適合電動機チャンネル用ボール盤、卓上ボール盤、電気ドリル(※チャンネル用ボール盤以外でのご使用の場合は、専用シャンクをご使用ください。) 最大加工厚(mm)6
1本
2,998 税込3,298
翌日出荷

メタコアトリプル(ツバナシ)大径用のセンタードリルです。
用途メタコアトリプル(ツバナシ)用。 トラスコ品番195-5334 適合機種MCTR-100TN~120TN用 材質高速度鋼(HSS) 全長(mm)70 刃径(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
899 税込989
翌々日出荷