塩ビ排水マス、塩ビ管VUパイプ専用のハイスホールソー。シールパッキンを装着できる口径で穴あけ可能。塩ビVUパイプの接続が容易
用途塩ビ管VUパイプ専用
シャンク径(Φmm)13
シャンクストレートシャンク
適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
ユニカ バイメタルコンボ ダウンライト用の、携帯・収納に便利なクリアケースセットです。クリアケースセットには、シャンク1本とセンタードリル2本が付属されます。
用途塩ビ管・VUパイプの切削。
口径(Φmm)75100125
有効長(mm)35(貫通可能口径:30mm以上)
推奨回転数(min-1[r.p.m])800以下
コンボシリーズに排水マス用バイメタルボディ(替刃)登場。ボディ(替刃)+段付きセンタードリルのコアカス排出機構で作業効率アップ。被削材貫通時のボディ脱落防止のため、リテーナーロック機構を採用。ボディ(替え刃)のワンタッチ脱着が可能。
用途塩ビ管・VUパイプの切削。
有効長(mm)40
推奨回転数(min-1[r.p.m])800以下
適合電動機電気ドリル/振動ドリル(回転モード)/軽量ハンマードリル(回転モード)
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。