バイメタルホールソー バイメタルコンボ 排水マス用 クリアケースセットユニカ当日出荷から翌々日出荷
ユニカ バイメタルコンボ ダウンライト用の、携帯・収納に便利なクリアケースセットです。クリアケースセットには、シャンク1本とセンタードリル2本が付属されます。
用途塩ビ管・VUパイプの切削。口径(Φmm)75100125有効長(mm)35(貫通可能口径:30mm以上)推奨回転数(min-1[r.p.m])800以下
バイメタルホールソー バイメタルコンボ 排水マス用 [ツバ無し] ボディ(替刃)ユニカ当日出荷から翌々日出荷
コンボシリーズに排水マス用バイメタルボディ(替刃)登場。ボディ(替刃)+段付きセンタードリルのコアカス排出機構で作業効率アップ。被削材貫通時のボディ脱落防止のため、リテーナーロック機構を採用。ボディ(替え刃)のワンタッチ脱着が可能。
用途塩ビ管・VUパイプの切削。有効長(mm)40推奨回転数(min-1[r.p.m])800以下適合電動機電気ドリル/振動ドリル(回転モード)/軽量ハンマードリル(回転モード)
H.S.S.ハイスホールソー 排水マス用ユニカ(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
塩ビ排水マス、塩ビ管VUパイプ専用のハイスホールソー。シールパッキンを装着できる口径で穴あけ可能。塩ビVUパイプの接続が容易
用途塩ビ管VUパイプ専用シャンク径(Φmm)13シャンクストレートシャンク適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
ホールソー・コアドリル の新着商品
ページ: 1/ 3