ホールソー・コアドリル :「磁気」の検索結果
ホールソー・コアドリルとは、金属板やコンクリートに穴を開けるときに使う工具のことです。ホールソーは鋼材や金属板を打ち抜いて穴を開けるときに用いる工具で、電気工事の現場や金属加工の工場などで使われています。コアドリルは鉄筋コンクリートに穴を開けたり、配管工事を行ったりする際に使用するため、水道やエアコンの配管工事用に使われることが多いです。薄めのものを打ち抜くならホールソー、厚めのものを打ち抜くならコアドリルが向いています。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
適合機種日東工器(LO-3000A、LO-3550A)、育良精機(IS-LB30SX、IS-LB30SW、IS-LB40SW、IS-LB25V)、日立工機(BM 40M2)
材質(刃)超硬チップ
適合電動機小型磁気ボール盤
最大加工厚(mm)25
メタコアトリプル用のセンタードリル(標準タイプです。)衝撃を緩和するステップセンタードリルです。
刃径(Φmm)6
全長(mm)75
トラスコ品番416-9271
材質高速度鋼(HSS)
刃先径(Φmm)6
1本
¥879
税込¥967
当日出荷
全長(mm)73
シャンク径(Φmm)19.04
材質(刃)超硬チップ
適合電動機磁気ボール盤
最大加工厚(mm)35
1本
¥659
税込¥725
翌々日出荷
Cチャンネル鋼に対し、高精度スピード穿孔が可能です。
独自の3枚組刃により、スピーディーで安定した穿孔寿命を実現しました。
スパナで簡単に着脱が可能です。
適合材チャンネル鋼・アングル鋼
仕様スパナかけ:12mm(口径22.0mmは17mm)
適合機種日立工機(BH18SA、BH18)、日東工器(AMT-18、AMW-22、AML-22)
取付ねじ3/8-24UNF
材質(刃)超硬チップ
適合電動機チャンネル用ボール盤、卓上ボール盤、電気ドリル(※チャンネル用ボール盤以外でのご使用の場合は、専用シャンクをご使用ください。)
最大加工厚(mm)6
Cチャンネル鋼に対し、高精度スピード穿孔が可能です。
独自の3枚組刃により、スピーディーで安定した穿孔寿命を実現しました。
スパナで簡単に着脱が可能です。
適合材チャンネル鋼・アングル鋼
仕様スパナかけ:12mm(口径22.0mmは17mm)
トラスコ品番758-7686
適合機種日立工機(BH18SA、BH18)、日東工器(AMT-18、AMW-22、AML-22)
質量(g)9
取付ねじ3/8-24UNF
材質(刃)超硬チップ
適合電動機チャンネル用ボール盤、卓上ボール盤、電気ドリル(※チャンネル用ボール盤以外でのご使用の場合は、専用シャンクをご使用ください。)
最大加工厚(mm)6
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
SM/SN鋼板も高精度スピード穿孔。オーバーラップ穿孔も可能。
3枚組刃、特殊超硬チップ等ユニカ独自のテクノロジーを結集。刃先損傷が少なく、安定した切削性能を発揮。
4条ねじタイプの磁気ボール盤に直接取付可能。
用途鋼板(HB300以下)、鋳鉄板
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1個
¥439
税込¥483
3日以内出荷
1本
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
1本
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
全長(mm)81
トラスコ品番760-3983
材質合金鋼
径(mm)6.35
1本
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
1本
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
ワンタッチ式の磁気ボール盤に直接取り付け可能です。
2枚組刃、特殊超硬チップで、軽い切れ味、長寿命を実現しています。
25mm厚鋼板も高精度スピード穿孔可能です。
用途被削材:鋼板、形鋼、鋳鉄板、ステンレス板など
刃径(Φmm)11.5
トラスコ品番469-0885
サイズ11.5
口径(Φmm)11.5
材質(刃)超硬チップ
適合電動機小型磁気ボール盤
最大加工厚(mm)25
1個
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。