ホールソー・コアドリル :「木工用ホールソー」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日曜大工・配管工事・ドアノブなどの穴あけ作業に大変便利です! 正回転専用7枚ワンタッチ替刃式
穴あけサイズ(Φmm)7枚刃 Φ25・32・38・44・51・57・63 仕様ドリル刃:S45C
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチでホールソーの交換が可能です。
用途ベニヤ・コンパネ・木板などの穴あけに
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来品に比べ、軽量タイプとなっております。
用途日曜大工・配管工事・ドアノブなどの穴あけ作業に 仕様正回転専用、替刃式 トラスコ品番859-2451 材質本体:PS+亜鉛インサート、鋸刃:炭素鋼 穴あけ能力(mm)7枚刃/直径25・32・38・44・51・57・63 穴あけ可能板厚(mm)20
1個
1,398 税込1,538
9日以内出荷

ベニヤ・コンパネ・木材などの穴あけに最適です。 正回転専用です。 穴径32mm 38mm 45mm 51mm 57mm 63mmの加工が刃を1枚セットするだけで可能です。 電気ドリル・ボール盤で簡易な穴あけ作業が可能です。 刃部に目づまりをしにくくするスリットが入っています。
用途被削材:ベニヤ・コンパネ・木材。 トラスコ品番403-5461 適合機種電気ドリル・ボール盤 材質センタードリル:炭素鋼、刃:炭素工具鋼、本体:アルミ合金 ADC11 軸径(Φmm)7 質量(g)280 穴あけ深さ(mm)40 穴あけサイズ(Φmm)32、38、45、51、57、63
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

耐久性に優れ、スムーズな切れ味のSKS2切刃を使用。 バランスのよい2枚刃で安全に、正確な穴あけができます。
適合材木材、石膏ボード、塩ビ、プラスチックなど 適合板厚(mm)30 材質(刃)SKS2 主軸外径(Φmm)10(回り止め3角軸) 材質(ドリル)ハイス鋼 適合替刃26922 センタードリル径(Φmm)7 穴あけ能力(Φmm)30~150
1本
4,998 税込5,498
当日出荷