排水マスや雨水マスへの塩ビパイプの接続作業に最適です。6.35mm(六角軸)+10mm(ストレート軸)のコンビ軸です。ボディーにスリットを入れたため、クズはけが良くなり切断スピードがアップしました。
用途被削材:プラ排水マス、塩ビ板、塩ビパイプ。
有効長(mm)32
シャンク径(mm)6.35・10
全長(mm)123
適合機種電気ドリル/振動ドリル(回転モード)・充電インパクトドリルドライバ(14.4V以上)
刃厚(mm)1.2
コードレスタイプに最適な薄刃設計の刃型。
用途回転用。薄ステンレス(0.6mm以下)、薄鉄板(2.0mm以下)、金属系サイディング、ブリキ、アルミ板、合板、塩ビ板等の穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・塩ビ板、塩ビパイプ、プラ排水マス。○(良好)・・・薄鉄板(3.2mm迄)、アルミ板、金属系サイディング、木材、FRP、樹脂板。△(可能)・・・ステンレス板、銅板、ゴム。×(不適切)・・・薄鉄板(4.5mm迄)、厚鉄板(12mm迄)、鋼管、窯業系サイディング、2×4材、人造大理石、ホーロー
有効長(mm)11
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
全長(mm)91
仕様センタードリル/S-4050BMCタイプ(セット品)
使用電動機充電ドリル・インパクトドライバー・電気ドリル(400W以下)
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
ホールソー・コアドリル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。