ホールソー・コアドリル :「frp 管」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
550gと軽量設計となっており作業者の負担が少なく、省エネ、省施工製品です。穴あけ調整は、ワンタッチ!32Φ~300Φまで!。グリップバー固定ネジを回し、L型グリップバーの目盛に合わせ調整して下さい。刃先は用途の広い新開発特殊超硬ストレートビットを採用!耐久性抜群!スムーズな穴あけができます。切削深さは通常15mmですが、付属のスペーサーで20mmに変更できます。(別売のロング超硬ストレートビット使用時の深さは30mm)。ダストカップにより切削粉飛散がありません。
用途ベニヤ、合板、新建材、石膏ボード、ジプトン、プラスターボード、内装材、スレート、塩ビ板、サイディング(窯業系・金属系)、トタン、ブリキ、FRPなどへの丸穴加工作業に。
●建築・建設業・・・ガラリ取付工事、フロアー材丸穴加工、ボイド管下地丸穴加工
●設備・電気工事・・・洗濯機パン排水溝工事、キッチン下回り工事、洋便器立ち上げパイプ穴加工工事、ダウンライト工事、換気扇工事、天井工事(スピーカー・スプリンクラー)
有効長(mm)10~20
適合材ベニヤ、合板、新建材、石膏ボード、ジプトン、プラスターボード、内装材、スレート、塩ビ板、サイディング(窯業系・金属系)、トタン、ブリキ、FRPなどに。
仕様チャックサイズ/6.35mm六角軸
使用電動機充電式インパクトドライバー、充電式ドライバー、電気ドリル、振動ドリル、(回転モード)、軽量ハンマードリル(回転モード)
アズワン品番64-9664-14
最小穴あけ寸法32
最大穴あけ寸法300
取付軸6.35六角軸
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
新開発マルチ刃型により多用途の穴あけに対応します。PAT.Pワイドチップの採用により切削屑の除去が簡単です。新開発ラジワンシャンクにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。コア底部にアルミダイカストを採用(55Φ以上)。従来品の2/3の軽量化により作業性が向上します。ストレートタイプとSDSタイプ2つのシャンクが付属しているので、チャック式、SDS小型軽量ハンマードリルのどちらの機械にも装着可能です。モルタル、ブロック、ALC、レンガ、合板、2×4材、サイディング(窯業系・金属系)、スレート、石膏ボード、瓦、薄鉄板、ブリキ、トタン、FRP、塩ビ、土壁、竹、日本壁等への穴あけ作業に使います。新開発マルチ刃型によりサイディング(窯業系、金属系)、デッキプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能です。「クズ取りポン。センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。
用途被削材:サイディング(窯業系・鉄板系)ALC、薄鉄板(回転モード時)、ブロック、レンガ、モルタル。(振動モード時)。用途(回転モード最適◎):スレート、窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボード、ベニヤ・合板、塩化ビニール材。用途(回転モード良好。):ブロック、レンガ、モルタル、ALC鉄筋入り、日本壁、木厚板ムク、押出し成形セメント板、陶器タイル、陶管、セラミック系外壁材。用途(回転モード可能△):樹脂系人工大理石。用途(振動モード最適◎):ブロック、レンガ、モルタル
有効長(mm)130
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
ホールソー・コアドリル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。