絞り込み
ブランド
  • KIドリル
  • モノタロウ(4)
  • エスコ(311)
  • 大見工業(278)
  • ミヤナガ(262)
  • ユニカ(185)
  • コバルテック(140)
  • マキタ(95)
  • BOSCH(ボッシュ)(78)
  • EFFORT(エホート)(75)
  • ウイニングボアー(57)
  • DIAMOND(57)
  • ハウスビーエム(56)
  • シブヤ(49)
  • 神沢(34)
  • Hakken(コンセック)(34)
  • イチネンTASCO(31)
  • 日東工器(29)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(28)
  • 神東工業(27)
  • スターエム(24)
ホールソー外径(Φmm)
  • 15(2)
  • 16(3)
  • 19(2)
  • 20(4)
  • 21(7)
  • 22(8)
  • 25(4)
  • 27(6)
  • 28(4)
  • 30(4)
  • 32(3)
  • 33(6)
  • 34(5)
  • 35(7)
  • 38(4)
  • 43(3)
  • 49(3)
  • 100(2)
  • 110(2)
  • 125(2)
有効長(mm)
  • 10(1)
  • 22(2)
  • 30(1)
  • 150(3)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(3)
全長(mm)
  • 76(1)
  • 79(1)
  • 88(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDSコアビットボディ KIドリルSDSコアビットボディKIドリル
12,980税込14,278
1本
当日出荷から12日以内出荷
パーカッションにより切断抵抗が少ないため、作業効率UP! 小型軽量化に対応!(600Wタイプ) 22~80Φの口径に威力を発揮! ガイドプレート不要でよりスピードアップ!
用途鉄筋コンクリート・ブロック石材等の切削作業有効長(mm)150使用条件回転+振動
六角軸ビニールホルソー シャンク径6.35mm KIドリル六角軸ビニールホルソー シャンク径6.35mmKIドリル
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌日出荷
●プールBOX(樹脂)穴あけ作業に最適です。●塩ビパイプを綺麗に貫通可能です。●ビニール板貫通の瞬間、切片が落下します。●切断面の仕上がりが綺麗です。●切片がホルソーに絡みません。
用途●プールBOX(樹脂)・塩ビパイプ・ビニール板・ベニア板の切断に。
SDSコアビットSDSシャンク KIドリルSDSコアビットSDSシャンクKIドリル
16,980税込18,678
1本
当日出荷から12日以内出荷
パーカッションにより切断抵抗が少ないため、作業効率UP! 小型軽量化に対応!(600Wタイプ) 22~80Φの口径に威力を発揮! ガイドプレート不要でよりスピードアップ!
用途鉄筋コンクリート・ブロック石材等の切削作業有効長(mm)150仕様差込:SDSシャンク使用条件回転+振動
六角軸面取り付ビニールホルソー KIドリル六角軸面取り付ビニールホルソーKIドリル
6,898税込7,588
1本
当日出荷
樹脂プルボックスの穴あけ後のバリを解決しました。樹脂プルボックスの切断面の仕上がりが綺麗です。切片が詰まらずストレスフリーです。
用途樹脂プルボックス・ビニール板の切断材質本体:JIS S45C全長(mm)76フトコロの深さ(mm)15刃厚(mm)1.5シャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35
充電インパクトホールソー KIドリル充電インパクトホールソーKIドリル
2,898税込3,188
1本
当日出荷から16日以内出荷
バイメタル薄刃(0.5mm)の採用で切削抵抗を抑え、鋭い切れ味による軽快・快適な作業! ハイス鋼を用いたセンタードリルと六角軸シャンクの一体構造! 耐久性を増し、インパクトドライバーでの使用を実現! 断続的切削時に衝撃に耐え、驚異の高切削率を可能! ドミノ現象による連続した歯欠けを防ぐ!
用途鋼板、ステンレス板(1mm以下)、アルミ板、塩ビ板、合板などの穿孔作業使用条件回転・インパクト
SDSコアビットセンタードリル KIドリルSDSコアビットセンタードリルKIドリル
1,398税込1,538
1本
欠品中
SDSコアビット用センタードリル 10mm
SDSコアビットシャンク KIドリルSDSコアビットシャンクKIドリル
2,198税込2,418
1本
当日出荷
SDSコアビット用No.2シャンク
六角軸面取り付ビニールホルソー KIドリル六角軸面取り付ビニールホルソーKIドリル
3,698税込4,068
1本
当日出荷
樹脂プルボックスの穴あけ後のバリを解決しました。樹脂プルボックスの切断面の仕上がりが綺麗です。切片がホルソーに絡みません。
用途樹脂プルボックス・ビニール板の切断材質本体:JIS S45C全長(mm)79有効切削能力(mm)プラスチック:3刃厚(mm)1.5シャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35
超硬チタンホルソー KIドリル超硬チタンホルソーKIドリル
3,698税込4,068
1本
5日以内出荷から10日以内出荷
超硬チップの不等分割でビビリを防止! 厚さ5mm以下の鋼板・ステンレス板に、軽くてスピーディーな穴あけ!
用途ステンレス・鋼板・銅板・プラスチック・ホーローの切削有効長(mm)10使用条件回転
SDSコアビットセット KIドリルSDSコアビットセットKIドリル
13,980税込15,378
1セット
翌々日出荷
パーカッションにより切削抵抗が少ないので作業効率がスピード化します。
用途鉄筋コンクリート・ブロック石材等の切削作業用。トラスコ品番510-6964有効長(mm)150刃厚(mm)2シャンク形状SDS刃径(mm)22
プラスインローター KIドリルプラスインローターKIドリル
11,980税込13,178
1本
当日出荷
プラスビットに着脱可能!充電ドリルに簡単取付け!瞬時にビニールパイプを切断!ロングビットにも使用可!(200mm以下) ダイヤモンド刃使用!床面のコンクリートも切断可! ダイヤモンド粒子は特殊コーティング処理を施しており、脱落がなく飛躍的なロングライフを実現! 洗濯機立ち上がり周囲はフローリング、傷つけずに内面から切断!
切断可能パイプVU40~200、VP40~100まで対応
六角軸ビニールホルソーロング KIドリル六角軸ビニールホルソーロングKIドリル
3,598税込3,958
1本
当日出荷
樹脂プルボックスやビニールパイプの貫通の瞬間、切片が落下します。コンパネ12mmを瞬時に穴あけ可能です。切片を簡単に排出できます。切断面の仕上がりが綺麗です。
用途樹脂プルボックス・コンパネ12mm・エンビパイプVP・フローリング・ベニヤ・石膏ボードに。全長(mm)88刃厚(mm)1.5シャンク径(mm)6.35
ワンタッチバイメタルホルソー ボディのみ KIドリルワンタッチバイメタルホルソー ボディのみKIドリル
5,198税込5,718
1本
5日以内出荷
仕様ボディのみ使用条件回転
プラスホルソー KIドリルプラスホルソーKIドリル
2,198税込2,418
1本ほか
5日以内出荷
充電ドリル対応!刃先はコバルトハイス銅を採用!特殊バネ銅のバイメタル構造! 鉄板・木材・塩ビと広範囲対応の万能型ホルソー! ツバなしタイプで、複合的な材料も可能!
用途ステンレス板(1mmまで)、鋼板、形鋼、鋳物、銅材、アルミニウム、合成樹脂、木材、石膏ボード、合板等の穿孔有効長(mm)30使用条件インパクトドライバー回転
ワンタッチバイメタルホルソー KIドリルワンタッチバイメタルホルソーKIドリル
10,980税込12,078
1本
5日以内出荷
ボディとシャンクはワンタッチ着脱!抜けカスも簡単に排出!シャンク1本で全サイズ使用可! 65~125Φまで共通で使用可!
用途エアコン・ダウンライト用穴の穿孔使用条件回転
六角軸ツバナシバイメタルホルソー KIドリル六角軸ツバナシバイメタルホルソーKIドリル
2,298税込2,528
1本
当日出荷から7日以内出荷
充電ドリル対応! 刃先はコバルトハイス銅を採用!特殊バネ銅のバイメタル構造! 鉄板・木材・塩ビと広範囲対応の万能型ホルソー! 薄ステンレス板も穴あけ可能!
用途薄ステンレス板(1mm)・鋼板(2mm)・金属サイディング・アルミ板・木材・塩ビの切削有効長(mm)22使用条件回転
プラスホルソーセンタードリル KIドリルプラスホルソーセンタードリルKIドリル
759税込835
1本
5日以内出荷
プラスホルソー用センタードリル
ガイド付きロングビット KIドリルガイド付きロングビットKIドリル
3,298税込3,628
1本
5日以内出荷
プラスビットに着脱可能!充電ドリルに簡単取付け!瞬時にビニールパイプを切断!ロングビットにも使用可!(200mm以下) ダイヤモンド刃使用!床面のコンクリートも切断可!ダイヤモンド粒子は特殊コーティング処理を施しており、脱落がなく飛躍的なロングライフを実現! 洗濯機立ち上がり周囲はフローリング、傷つけずに内面から切断!
切断可能パイプVU40~200、VP40~100まで対応
六角軸ツバナシバイメタルホルソー KIドリル六角軸ツバナシバイメタルホルソーKIドリル
3,798税込4,178
1本
5日以内出荷
充電ドリル対応!刃先はコバルトハイス銅を採用!特殊バネ銅のバイメタル構造! 鉄板・木材・塩ビと広範囲対応の万能型ホルソー! 薄ステンレス板も穴あけ可能!
用途薄ステンレス板・金属サイディング・アルミ板・木材・塩ビ有効長(mm)22使用条件インパクトドライバー対応、回転専用(ステンレス1mm、鋼板2mm)外径(mm)34
ホールソー・コアドリル