絞り込み
ブランド
  • 神東工業
  • モノタロウ(4)
  • エスコ(394)
  • 大見工業(279)
  • ミヤナガ(263)
  • ユニカ(186)
  • コバルテック(140)
  • マキタ(95)
  • BOSCH(ボッシュ)(81)
  • EFFORT(エホート)(75)
  • ハウスビーエム(57)
  • ウイニングボアー(57)
  • DIAMOND(57)
  • シブヤ(49)
  • 神沢(35)
  • Hakken(コンセック)(34)
  • イチネンTASCO(31)
  • 日東工器(30)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(30)
  • スターエム(24)
ホールソー外径(Φmm)
  • 6(6)
  • 7(4)
  • 8(4)
  • 9(4)
  • 10(9)
  • 11(7)
  • 12(9)
  • 13(9)
  • 14(7)
  • 15(11)
  • 16(11)
  • 22(5)
  • 51(3)
  • 52(3)
  • 53(3)
  • 54(3)
  • 55(3)
  • 56(3)
  • 57(3)
  • 100(4)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(7)
  • 10(4)
  • 13(5)
全長(mm)
  • 75(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニホールソー 神東工業ミニホールソー神東工業(33件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
自社独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている) シャンクに内蔵されたバネの力で抜けカスがハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)
用途電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業材質ハイス
セラミニホールソー 神東工業セラミニホールソー神東工業(27件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
自社独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている) シャンクに内蔵されたバネの力で抜け春日ハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)
用途電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業
セラミニホールソー 深穴用 神東工業セラミニホールソー 深穴用神東工業(17件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
自社独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている) シャンクに内蔵されたバネの力で抜け春日ハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)
用途電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業適合被削材厚(mm)4.0以下
ハイスホールソー H2タイプ 神東工業ハイスホールソー H2タイプ神東工業
1,898税込2,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
薄板(銅板、鉄板、その他非鉄金属板)に最適。刃先は、自社独自開発の優れた研磨加工を施しており、切削能力、耐久性はバツグン。作業者の切削用途に合わせて、ボール盤・電気ドリルで使用でき、安全性の向上に努め、開発された製品です。
用途電気工事、鉄工業、自動車工業、その他穴あけ作業付属品六角レンチ適合被削材厚(mm)3以下
センターポンチ 神東工業センターポンチ神東工業(4件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
セラミニ・ミニホールソー シャンクセット 神東工業セラミニ・ミニホールソー シャンクセット神東工業
529税込582
1セット
当日出荷
セット内容シャンク(軸径6.35mm・長さ60mm)、センターピン(口径2.5mm・長さ24mm)、バネ、六角ネジ材質(シャンク)S45C、(センターピン)ハイス
ミニホールソーセット6-16mm 神東工業ミニホールソーセット6-16mm神東工業(7件のレビュー)
6,398税込7,038
1セット
当日出荷
独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている) シャンクに内蔵されたバネの力で抜け春日ハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)
用途電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業六角軸シャンク径6.35mm刃径(Φmm)6,8,10,12,13,15,16材質SKH55材質(シャンク)S45C黒染め仕上げ焼入硬度HRC63以上
セラミニホールソー 深穴 替刃 神東工業セラミニホールソー 深穴 替刃神東工業(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
超硬ホールソー W1タイプ 神東工業超硬ホールソー W1タイプ神東工業
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
自社独自開発の薄刃加工により、切断能力がさらに向上し、スムーズな穴あけが可能。ステンレス、鋳鉄、FRPなどの難削材の穴あけ作業に最適。ボール盤、一般電気ドリルで簡単に使用可能。形状は、自社独自の優れた加工を施し、刃先は厳選された超硬チップを使用。特殊加工を加え、切削能力並びに耐久力が大幅アップ。センタードリルの刃先は、特殊シンニング加工を施し、素早い穴あけ作業を実現。
用途ステンレス板、水道ガス管工事、電気工事、自動車工業、造船、その他各種穴あけ作業刃径(Φmm)22シャンク径(Φmm)13付属品六角レンチ適合被削材厚(mm)5以下センタードリル径(Φmm)6
ハイスホールソー H2タイプ 替刃 神東工業ハイスホールソー H2タイプ 替刃神東工業(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
ハイスホールソー H2タイプ用の替刃です。
用途電気工事、鉄工業、自動車工業、その他穴あけ作業
セラミニホールソー 深穴用 セット 神東工業セラミニホールソー 深穴用 セット神東工業(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
自社独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている) シャンクに内蔵されたバネの力で抜け春日ハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)
用途電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業セット内容シャンク、センターポンチ、センターピン・メガネレンチサイズΦ6、Φ8、Φ10、Φ12、Φ13、Φ15、Φ16mm各1個適合被削材厚(mm)4.0以下
超硬ホールソー CTタイプ 神東工業超硬ホールソー CTタイプ神東工業
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
自社独自開発の薄刃加工により、切断能力がさらに向上し、スムーズな穴あけが可能。ステンレス、鋳鉄、FRPなどの難削材の穴あけ作業に最適。ボール盤、一般電気ドリルで簡単に使用可能。形状は、自社独自の優れた加工を施し、刃先は厳選された超硬チップを使用。特殊加工を加え、切削能力並びに耐久力が大幅アップ。センタードリルの刃先は、特殊シンニング加工を施し、素早い穴あけ作業を実現。
用途ステンレス板、水道ガス管工事、電気工事、自動車工業、造船、その他各種穴あけ作業刃径(Φmm)15付属品六角レンチ適合被削材厚(mm)5以下センタードリル径(Φmm)6
メガネレンチ 神東工業メガネレンチ神東工業(1件のレビュー)
49税込54
1個
翌々日出荷
ホールソーシャンク単品 神東工業ホールソーシャンク単品神東工業
349税込384
1個
翌々日出荷
シントー ホールソー用のシャンク単品です。
ホールソーシャンクセット 神東工業ホールソーシャンクセット神東工業
729税込802
1セット
翌々日出荷
シントー ホールソー用のシャンクセットです。
ホールソー用ホローセット(ネジ) 神東工業ホールソー用ホローセット(ネジ)神東工業
22税込24
1セット
翌々日出荷
シントー ホールソー用のホローセットです。
寸法(mm)6
超硬ホールソー W1タイプ 替刃 神東工業超硬ホールソー W1タイプ 替刃神東工業
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
超硬ホールソー W1タイプの替刃です。
用途ステンレス板、水道ガス管工事、電気工事、自動車工業、造船、その他各種穴あけ作業
超硬ホールソー CTタイプ 替刃 神東工業超硬ホールソー CTタイプ 替刃神東工業
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
超硬ホールソー CTタイプの替刃です。
用途ステンレス板、水道ガス管工事、電気工事、自動車工業、造船、その他各種穴あけ作業
六角レンチ 神東工業六角レンチ神東工業
23税込25
1個
翌々日出荷
セラミニ用ホローセット(ネジ) 神東工業セラミニ用ホローセット(ネジ)神東工業
15税込17
1個
翌々日出荷
セラミニホールソー深穴(6.7.8.9mm用) シャンクセット 神東工業セラミニホールソー深穴(6.7.8.9mm用) シャンクセット神東工業
539税込593
1セット
翌々日出荷
セラミニ・ミニホールソー 専用バネ 神東工業セラミニ・ミニホールソー 専用バネ神東工業
61税込67
1個
翌々日出荷
セラミニ・ミニホールソー シャンク単品 神東工業セラミニ・ミニホールソー シャンク単品神東工業(1件のレビュー)
409税込450
1個
翌々日出荷
セラミニホールソー セット 神東工業セラミニホールソー セット神東工業
7,598税込8,358
1セット
翌々日出荷
自社独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている) シャンクに内蔵されたバネの力で抜け春日ハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)
用途電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業適合被削材厚(mm)1.5以下
ホールソー・コアドリル