絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
  • 6(6)
  • 7(4)
  • 8(4)
  • 9(4)
  • 10(9)
  • 11(7)
  • 12(9)
  • 13(9)
  • 14(7)
  • 15(11)
  • 16(11)
  • 22(5)
  • 51(3)
  • 52(3)
  • 53(3)
  • 54(3)
  • 55(3)
  • 56(3)
  • 57(3)
  • 100(4)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(7)
  • 10(4)
  • 13(5)
全長(mm)
  • 75(2)
  • 100(1)
ブランド
  • 神東工業
  • 大見工業(275)
  • ミヤナガ(258)
  • ユニカ(184)
  • エスコ(156)
  • コバルテック(138)
  • マキタ(95)
  • BOSCH(ボッシュ)(88)
  • EFFORT(エホート)(75)
  • ハウスビーエム(60)
  • ウイニングボアー(57)
  • DIAMOND(55)
  • シブヤ(48)
  • 神沢(31)
  • 日東工器(30)
  • イチネンTASCO(28)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(27)
  • Hakken(コンセック)(24)
  • スターエム(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニホールソー 神東工業

    ミニホールソー

    神東工業(33件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    自社独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている) シャンクに内蔵されたバネの力で抜けカスがハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)
    用途電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業材質ハイス
  • セラミニホールソー 神東工業

    セラミニホールソー

    神東工業(27件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    自社独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている) シャンクに内蔵されたバネの力で抜け春日ハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)
    用途電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業
  • セラミニホールソー 深穴用 神東工業

    セラミニホールソー 深穴用

    神東工業(18件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    自社独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている) シャンクに内蔵されたバネの力で抜け春日ハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)
    用途電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業適合被削材厚(mm)4.0以下
  • ハイスホールソー H2タイプ 神東工業

    ハイスホールソー H2タイプ

    神東工業
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    薄板(銅板、鉄板、その他非鉄金属板)に最適。刃先は、自社独自開発の優れた研磨加工を施しており、切削能力、耐久性はバツグン。作業者の切削用途に合わせて、ボール盤・電気ドリルで使用でき、安全性の向上に努め、開発された製品です。
    用途電気工事、鉄工業、自動車工業、その他穴あけ作業付属品六角レンチ適合被削材厚(mm)3以下
  • セラミニホールソー 深穴 替刃 神東工業

    セラミニホールソー 深穴 替刃

    神東工業(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ミニホールソーセット6-16mm 神東工業

    ミニホールソーセット6-16mm

    神東工業(7件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている) シャンクに内蔵されたバネの力で抜け春日ハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)
    用途電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業材質SKH55刃径(Φmm)6、8、10、12、13、15、16材質(シャンク)S45C黒染め仕上げ六角軸シャンク径6.35mm焼入硬度HRC63以上
  • セラミニ・ミニホールソー シャンクセット 神東工業

    セラミニ・ミニホールソー シャンクセット

    神東工業
    599税込659
    1セット
    当日出荷
    セット内容シャンク(軸径6.35mm・長さ60mm)、センターピン(口径2.5mm・長さ24mm)、バネ、六角ネジ材質(シャンク)S45C、(センターピン)ハイス
  • センターポンチ 神東工業

    センターポンチ

    神東工業(4件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
  • ハイスホールソー H2タイプ 替刃 神東工業

    ハイスホールソー H2タイプ 替刃

    神東工業(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ハイスホールソー H2タイプ用の替刃です。
    用途電気工事、鉄工業、自動車工業、その他穴あけ作業
  • 超硬ホールソー W1タイプ 神東工業

    超硬ホールソー W1タイプ

    神東工業
    7,398税込8,138
    1個
    翌々日出荷
    自社独自開発の薄刃加工により、切断能力がさらに向上し、スムーズな穴あけが可能。ステンレス、鋳鉄、FRPなどの難削材の穴あけ作業に最適。ボール盤、一般電気ドリルで簡単に使用可能。形状は、自社独自の優れた加工を施し、刃先は厳選された超硬チップを使用。特殊加工を加え、切削能力並びに耐久力が大幅アップ。センタードリルの刃先は、特殊シンニング加工を施し、素早い穴あけ作業を実現。
    用途ステンレス板、水道ガス管工事、電気工事、。自動車工業、造船、その他各種穴あけ作業付属品六角レンチシャンク径(Φmm)13刃径(Φmm)22適合被削材厚(mm)5以下センタードリル径(Φmm)6
  • ホールソーシャンク単品 神東工業

    ホールソーシャンク単品

    神東工業
    349税込384
    1個
    翌々日出荷
    シントー ホールソー用のシャンク単品です。
  • 超硬ホールソー CTタイプ 替刃 神東工業

    超硬ホールソー CTタイプ 替刃

    神東工業
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    超硬ホールソー CTタイプの替刃です。
    用途ステンレス板、水道ガス管工事、電気工事、。自動車工業、造船、その他各種穴あけ作業
  • セラミニホールソー 深穴用 セット 神東工業

    セラミニホールソー 深穴用 セット

    神東工業(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    自社独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている) シャンクに内蔵されたバネの力で抜け春日ハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)
    用途電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業セット内容シャンク、センターポンチ、センターピン・メガネレンチサイズΦ6、Φ8、Φ10、Φ12、Φ13、Φ15、Φ16mm各1個適合被削材厚(mm)4.0以下
  • 超硬ホールソー CTタイプ 神東工業

    超硬ホールソー CTタイプ

    神東工業
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    自社独自開発の薄刃加工により、切断能力がさらに向上し、スムーズな穴あけが可能。ステンレス、鋳鉄、FRPなどの難削材の穴あけ作業に最適。ボール盤、一般電気ドリルで簡単に使用可能。形状は、自社独自の優れた加工を施し、刃先は厳選された超硬チップを使用。特殊加工を加え、切削能力並びに耐久力が大幅アップ。センタードリルの刃先は、特殊シンニング加工を施し、素早い穴あけ作業を実現。
    用途ステンレス板、水道ガス管工事、電気工事、。自動車工業、造船、その他各種穴あけ作業付属品六角レンチ刃径(Φmm)15適合被削材厚(mm)5以下センタードリル径(Φmm)6
  • メガネレンチ 神東工業

    メガネレンチ

    神東工業(1件のレビュー)
    70税込77
    1個
    翌々日出荷
    幅(mm)12(一番広い部分)全長(mm)100シャンク6.35軸
  • ホールソーシャンクセット 神東工業

    ホールソーシャンクセット

    神東工業
    729税込802
    1セット
    翌々日出荷
    シントー ホールソー用のシャンクセットです。
  • ホールソー用ホローセット(ネジ) 神東工業

    ホールソー用ホローセット(ネジ)

    神東工業
    22税込24
    1セット
    翌々日出荷
    シントー ホールソー用のホローセットです。
    寸法(mm)6
  • 超硬ホールソー W1タイプ 替刃 神東工業

    超硬ホールソー W1タイプ 替刃

    神東工業
    7,298税込8,028
    1個
    翌々日出荷
    超硬ホールソー W1タイプの替刃です。
    用途ステンレス板、水道ガス管工事、電気工事、。自動車工業、造船、その他各種穴あけ作業
  • 六角レンチ 神東工業

    六角レンチ

    神東工業
    33税込36
    1個
    翌々日出荷
  • セラミニ用ホローセット(ネジ) 神東工業

    セラミニ用ホローセット(ネジ)

    神東工業
    33税込36
    1個
    翌々日出荷
  • セラミニホールソー深穴(6.7.8.9mm用) シャンクセット 神東工業

    セラミニホールソー深穴(6.7.8.9mm用) シャンクセット

    神東工業
    599税込659
    1セット
    翌々日出荷
  • セラミニ・ミニホールソー 専用バネ 神東工業

    セラミニ・ミニホールソー 専用バネ

    神東工業
    82税込90
    1個
    翌々日出荷
  • セラミニ・ミニホールソー シャンク単品 神東工業

    セラミニ・ミニホールソー シャンク単品

    神東工業(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    翌々日出荷
  • セラミニホールソー セット 神東工業

    セラミニホールソー セット

    神東工業
    8,998税込9,898
    1セット
    翌々日出荷
    自社独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている) シャンクに内蔵されたバネの力で抜け春日ハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)
    用途電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業適合被削材厚(mm)1.5以下
ホールソー・コアドリル