ホールソー・コアドリル :「切削剤」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
デュアルホールカッターの六角軸シャンクタイプです。40mmのロング刃長です。複合材も一発で穴あけができます。
用途被削材:鉄板、ステンレス、木材、複合材など。有効切削能力:金属1mm、木材40mm
有効長(mm)40
シャンク径(Φmm)6.35
材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼
刃厚(mm)3
焼き入れ後の刃付けのため均一の刃先高度で高い切削性能が得られます。
用途ボラゾンホイール刃付により高い切削性能。鉄板、鋳物、塩ビ等切削が可能。被削材:鉄、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂、各種板材。
トラスコ品番807-9972
材質【刃部】高速度鋼(SKH51)【センタードリル】高速度鋼(SKH51)
有効長(mm)2.3
刃厚(mm)2.4
シャンク形状三面取(ストレート)
シャンク径(mm)10
刃径(mm)53
1本
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
独自の刃つけによりきれいな仕上がりができます。プラスチック等の樹脂にも最適。有効切削能力 2.3mm。規格サイズはΦ65まで1mmとび、Φ100まで5mmとびで有ります。
用途ボラゾンホイール刃付により高い切削性能。鉄板、鋳物、塩ビ等切削が可能。被削材:鉄、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂、各種板材。
材質刃部:高速度鋼(SKH51)、センタードリル:高速度鋼(SKH51)
有効長(mm)2.3
刃厚(mm)2.4
シャンク形状三面取(ストレート)
引っ掛かりのない安全設計で鉄板の穴あけに最適です。電気ドリル専用です。
用途被削材:鉄板(1.6mm)、亜鉛鉄板、ブリキなど。有効切削能力 1.6mm
刃径(mm)10.5
有効長(mm)1.6
シャンク径(mm)10
トラスコ品番332-7507
質量(g)60
刃厚(mm)1.5
1本
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
ロング刃長のため、幅広い分野の穴あけに適応します。独自のコバルトバイメタル刃を使用しています。排出用スプリング付です。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途被削材:鉄、アルミ、鋳物、合板、石こう、塩ビ、塩ビ管など、鋼管、ステンレス(1.0mm)など。有効切削能力 金属3.2mm合成樹脂等.適合機種:電気ドリル、ボール盤。
有効長(mm)3.2
シャンク径(mm)6
質量(g)50
刃厚(mm)0.92
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
ホールソー・コアドリル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。